SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101T
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20372827
SY3101T-5NZ1-WO-01N-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24
(N) NPT
(-) プラマイなべ小ねじ
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
(-) ノンロックプッシュ式
¥
15,290
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20372836
SY3101T-5ZD1-H-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
-
(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください