曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440R

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440R - SMC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20380974SY3440R-5HZ-(H) グロメット、 リード線長さ600mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20380983SY3440R-5LOZD-(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20380999SY3440R-5LU-(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381008SY3440R-5ME-(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381017SY3440R-5MNZ-(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381026SY3440R-5MNZ-01(-) Rc(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381035SY3440R-5WOUD-01N(N) NPT(WO) M8コネクタ、 コネクタケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする