カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(34)
絞り込み
切替方式
  • 2位置シングル(9)
  • 2位置ダブル(7)
  • 3位置エキゾーストセンタ(5)
  • 3位置クローズドセンタ(7)
  • 3位置プレッシャセンタ(4)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC110(1)
  • AC200(1)
  • DC5(2)
  • DC12(10)
  • DC24(28)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(4)
  • L形プラグコネクタ(14)
  • M8コネクタ(2)
  • M形プラグコネクタ(7)
  • グロメット(12)
ポート数
  • 5(31)
使用流体
  • 空気(30)
管接続口径
  • M5
  • 1/8(12)
  • 5/32(12)
  • 1/4(15)
  • 5/16(2)
  • Φ2(9)
  • Φ3.2(5)
  • Φ4(46)
  • Φ6(59)
  • Φ8(2)
  • その他(2)
ねじの種類
  • M(18)
  • Rc(2)
M・Rc
ブランド
  • SMC(34)
SMC
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3000」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3520 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3520SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3560 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3560SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3530SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3260 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3260SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3231 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3231SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3460 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3460SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220SMC
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3520T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3520TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330R SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330RSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130B SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130BSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3320T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3320TSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131RB SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131RBSMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(6) 12 DCシール方式(1) メタルシールねじの種類(-) M Thread使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3231K SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3231KSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220TSMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160TSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130HT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130HTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120SMC
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420SMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420TSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230HT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230HTSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3320 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3320SMC
9,898税込10,888
1個
11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SY300 SMCSY300SMC
559税込615
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポートブロックアッセンブリ SMCポートブロックアッセンブリSMC
319税込351
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000