カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(27)
絞り込み
切替方式
  • 2位置シングル(6)
  • 2位置ダブル(5)
  • 3位置エキゾーストセンタ(3)
  • 3位置クローズドセンタ(7)
  • 3位置プレッシャセンタ(3)
  • 4位置デュアル3ポート(2)
定格電圧(V)
  • DC12
  • AC100(9)
  • AC110(8)
  • AC115(2)
  • AC200(5)
  • AC220(7)
  • AC230(1)
  • DC5(10)
  • DC6(1)
  • DC24(172)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(3)
  • L形プラグコネクタ(11)
  • M形プラグコネクタ(8)
  • グロメット(12)
ポート数
  • 5(25)
使用流体
  • 空気(25)
管接続口径
  • 5/32(2)
  • 1/4(3)
  • M5(10)
  • Φ4(6)
  • Φ6(11)
  • その他(2)
5/32・1/4・M5・Φ4・Φ6・その他
ねじの種類
  • M(1)
  • NPT(1)
  • NPTF(1)
  • Rc(10)
M・NPT・NPTF・Rc
ブランド
  • SMC(27)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3000」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230SMC
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300SMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ SMCSY3000_R - 絞り弁付真空破壊バルブSMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3520 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3520SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3330SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3560 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3560SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3260 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3260SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3460 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3460SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220SMC
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340TSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3320T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3320TSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140TSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131RB SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131RBSMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(6) 12 DCシール方式(1) メタルシールねじの種類(-) M Thread使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220TSMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3540 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3540SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120SMC
6,698税込7,368
1個
11日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3320 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3320SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
ポート数5使用流体空気