磁石でガラスを挟み、外側、内側を同時に拭くことができます 。
手の届きにくい場所も拭くことができます 。
落下防止ロープ付き
清掃パッドは簡単に交換できます
用途窓ガラスのお掃除に
材質ABS、磁石
質量(g)約530
寸法(cm)約16×13.5×3.5
対応ガラス板厚(mm)3~8程度
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
256トラックを装備するマルチトラックサウンド録音/編集ソフト。マルチトックならではの自由なサウンド編集と豊富な機能、快適な作業を実現するユーザーインターフェースや操作性で、ビデオ編集やFLASHビデオ、ゲームなど各種マルチメディアタイトルのサウンドトラック編集や複数曲を繋げてノンストップミックスなどサウンド編集において様々な用途で活用できる。 24bit/96kHzまでのファイルフォーマット、ASIO、VSTプラグイン対応などハイクォリティなサウンド環境でハイレベルな編集環境を提供する。
対応OSWindows XP/Vista
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリーWin XPは512MB以上、Win Vistaは1GB以上
ディスク50MB以上
使用CPU1GHz以上
1個
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
テクニカルイラストレーション、画像編集、ページレイアウト、プレゼンテーションをひとつのインターフェースに統合したグラフィックソフトウェアです。イラスト、イメージ、テキスト、データ、工業図面などの様々なコンテンツを自由に配置しドキュメントを作成するなど、幅広い場面で快適な作業環境を提案します。
対応OSWindows
1個
¥72,980
税込¥80,278
9日以内出荷
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。
Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。
Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。
リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
ケーブル長(m)約1.5
色ブラック
質量(g)約60
規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista(64bit、32bit)・XP(USB2.0モード対応、USB3.0モード非対応)、Mac OS X 10.6~10.11 ※Windows RTには対応していません。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ
消費電流(mA)約160(最大)
アズワン品番64-0877-13
伝送速度(Mbps)480(USB2.0)
特性データ伝送/パワーデリバリー対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
伝送速度(Gbps)5(USB3.0)
USBタイプUSB3.0
変換タイプオス - オス
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ファイルメーカーProにバーコード作成機能を追加するプラグイン。 バーコードの表示・印刷はフォントで提供し、既存のファイルに計算フィールドを追加することでバーコードを作成できる。 JAN/EAN(標準)、JAN/EAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、NW7(CODABAR)、CODE39、CODE128、ITF(INTERLEAVED 2of 5)に対応。 Windows版。 Windows版FileMaker Pro7以降、医療用GS1-128バーコード対応。
対応OSWindows 7対応
対応機種IBM PC/AT互換機
動作環境FileMaker Pro7以降が正常動作するWindows OS
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
テクニカルイラストレーション、画像編集、ページレイアウト、プレゼンテーションをひとつのインターフェースに統合したグラフィックソフトウェアです。イラスト、イメージ、テキスト、データ、工業図面などの様々なコンテンツを自由に配置しドキュメントを作成するなど、幅広い場面で快適な作業環境を提案します。
対応OSWindows
1個
¥94,980
税込¥104,478
9日以内出荷
地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、Google Earthで作成したKMLファイルの読み込みなどの機能をIllustratorに追加します。Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Windows版。
対応OSWindows
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。
本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、さらにGoogle Earthで作成したKMLファイルの読み込み機能をIllustratorに追加します。
Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Windows版。
対応OSWindows
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
地図やテクニカルイラストなどの大きいアートワークから、一部分を切り出して使いたいときに最適のプラグイン。
データ量の削減に劇的な効果を発揮します。
レイヤー構造を保持したまま、パスや埋め込み画像を指定した形で一気に切り抜くことができます。
塗りのあるパス・無いパスどちらも切り抜くことが可能。
パスファインダのようにグループ化されることもないので、切り抜き後に編集しにくくなることもありません。Windows版。
対応OSWindows
1個
¥19,700
税込¥21,670
9日以内出荷
Illustratorの検索機能を大幅増強するプラグイン。
3つの検索用パネル TextSearch+・PathSearch+・ObjectSearch+がセットになっており、必要なオブジェクトを簡単に検索して選択・置換・加工できます。
これまで1回1回根気よく繰り返すしかなかった面倒な編集作業を一気に省力化できます。Windows版。
対応OSWindows
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
有線LAN:LAN端子×2/無線LAN:なし/。WebORCAオンプレ版の利用に最適なハードウェアに、OSとWebORCAオンプレ版をあらかじめインストールしたアプライアンス端末です。Ubuntu Pro for Devicesにより、セキュリティアップデートが10年間提供されるため、長く安心してご利用いただけます。WebORCAオンプレ版の利用に適したスペックのハードウェアに、OSおよびアプリケーションをインストールした商品です。動作検証などを含めた導入の手間を大幅に削減し、快適な環境を実現します。Canonical 社から提供される組み込み機器向け商用サービス「Ubuntu Pro for Devices」を採用しており、通常のUbuntu 22.04 LTSと比べて、より長期間安心してご利用いただけます。2本のSSDを搭載し、OSおよびアプリケーションをを2重化(ミラーリング)しています。一方のSSDが故障しても、もう一方を使用しレセプト業務を継続できるため、安心です。また、故障したSSDは交換し、再度システムを2重化することができます。
メモリー容量32GB
使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC + Ubuntu 22.04 LTS(WSL2)
1台
¥309,800
税込¥340,780
8日以内出荷
プロフェッショナルなサウンドエンジニアや多くのオーディオファンから信頼を得るサウンドクオリティと、優れた視認性で直感的な操作が可能なユーザーインターフェースを備えた、サウンド編集&マスタリングソフトSound it!。DSDや最大768kHz / 32bit(INT)ProのPCM音源にも対応する高品位なサウンドクオリティと、多くのユーザー様のご要望を元に真に必要とされる機能を取り入れ、オーディオコンテンツの作成や録音・編集・加工・ファイルフォーマット変換・マスタリングまで、サウンドを必要とするあらゆる場面をパワフルに支援します。ボーカロイドや文章読み上げソフトで作成した音声合成の出力ファイルの編集にも便利です。
対応OSWindows 11、Windows 10(64bit/32bit)、Windows 8.1(64bit/32bit)
メモリー2GB以上
ディスプレイ1024×768ドット以上、High Color(32ビット)以上
使用CPU各OSに対応したIntel(推奨)SSE2対応および互換プロセッサー
取り付け用ハードウェアWindowsドライバもしくはASIO(1.0 / 2.0)に対応したPC内蔵のオーディオ機能または外部オーディオインターフェース音楽CD作成には、CD-R/RWドライブ、Windows Media Player 11以降(12以降推奨)が必要
ハードディスク200MB以上
1本
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
Windows 環境にインストールすることで HFS または HFS+ 形式でフォーマットされたボリュームへのフルアクセスを可能にするユーティリティドライバーです。Paragon UFSD テクノロジーによりファイルシステムの違いを意識することなく、Windows Explorer(ウィンドウズ エクスプローラ)から HFS+ フォーマット(macOS)のボリュームに対して、Windows の標準ドライバーと同等の速度でファイルの読み書き(リード/ライト)が可能になります。
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
「CHIRI地図素材 都市地図5000」の専用プラグイン。Windows版。
対応OSWindows
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
DSDネイティブ録音・再生/DXDフォーマット/DDPフォーマット対応高音質・多機能サウンド編集ソフト。
DSDならDSD256(11.28/12.28MHz)、PCMなら768KHz/32bit INTまでのハイレゾ音源DXDに対応。
高精細なDSDデコーダー/エンコーダーを搭載。DSDも最大768KHz/32bit INTのPCMへ変換しハイレゾで編集。
高音質のまま再度DSDへ変換可能。
アナログサウンドのデジタル化に欠かせないレストレーションエフェクトや制作現場で定評のSonnox社製エフェクト等49種類のVSTエフェクトを搭載。
CDプレスのマスターデータフォーマットDDPファイルの書き出しやCDテキスト対応のCD作成機能を搭載。
サウンドエンジニアやハイエンドなオーディオファンの要望にお応えします。
対応OSWindows
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。
本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、さらにGoogle Earthで作成したKMLファイルの読み込み機能をIllustratorに追加します。
Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Windows版、アカデミック。
対応OSWindows
1個
¥19,700
税込¥21,670
9日以内出荷
Windows Server 2022 Standardで使用できるCAL(Client Access Licence)です。ユーザーCALとデバイスCALをご用意しました。CALとは、Client Access License(クライアント アクセス ライセンス)の略で、ソフトウェアの利用権を表す用語です。CALは、企業内のユーザーが特定のサーバー上で動作するソフトウェアを利用するために必要なライセンスです。
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
Windows Server 2022 Standardで使用できるCAL(Client Access Licence)です。ユーザーCALとデバイスCALをご用意しました。CALとは、Client Access License(クライアント アクセス ライセンス)の略で、ソフトウェアの利用権を表す用語です。CALは、企業内のユーザーが特定のサーバー上で動作するソフトウェアを利用するために必要なライセンスです。
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
プロフェッショナルやハイエンドなオーディオファンが求めるサウンドクオリティとサウンドデザイン能力で応える高品位サウンド編集ソフト。クリアなサウンドを提供する高品位なオーディオエンジンを搭載。周波数と定位で特定の音を調整するエフェクト「F-REX」やアナログサウンドのデジタル化に必要なレストレーションエフェクト、レコーディングの制作現場でも定評のあるSonnox社製エフェクト、放送業界のラウドネス環境にも応える「Loudness Meter」など高品位なプラグインエフェクトを多数収録。DSDなどハイレゾ音源にも対応し、各種ファイルフォーマット変更やマスタリング、CD作成が可能。バッチ処理により複数ファイルへ複数設定の一括処理やACIDファイル制作なども行えます。
対応OSWindows Vista/7/8/8.1 ※64bitにも対応
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリーWindows 8.1/8:2GB以上、7/Vista:1GB以上
ディスク200MB以上
使用CPU各OSに対応したIntel(推奨)SSE2対応および互換プロセッサ
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
ファイルメーカーProにバーコード作成機能を追加するプラグイン。バーコードの表示・印刷はフォントで提供し、既存のファイルに計算フィールドを追加することでバーコードを作成できる。JAN/EAN(標準)、JAN/EAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、NW7(CODABAR)、CODE39、CODE128、ITF(INTERLEAVED 2of 5)に対応。Windows版。10ライセンス。
対応OSWindows
対応機種IBM PC/AT互換機
動作環境FileMaker Pro7以降が正常動作するWindows OS
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、Google Earthで作成したKMLファイルの読み込みなどの機能をIllustratorに追加します。Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Windows版。
対応OSWindows
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
RS Pro ウィンドウ Squeegee 信頼性と信頼性 RS Pro ブランドのウィンドウ Squeegee は、水やクリーニング液を塗布した後のウィンドウのクリーニングに欠かせないツールです。RS Pro ウィンドウの Squeegee は精密なクリーニングのための良質のゴムとなされる Durable 金属および刃の組合せを使用してなされる。Squeegee の軽量で Durable ゴム製ブレードは、きれいで縞のない仕上げを保証し、余分な水やごみを簡単に拭き取り、窓や Squeegee 自体を傷つけないようにします。Squeegee は、クリーニングプロセスを支援し、より優れたコントロールを提供するためにハンドルと一緒に使用するように設計されています。届きにくい場所には、伸縮式のハンドルを取り付けることもできます。これは、大きな表面積を清掃する場合に特に便利です。特長と利点 軽量で Durable Design Windows Streak を解放します さまざまな用途に適しています 携帯性に優れ、移動中の作業に最適です 一般的な用途 スクイージーは、多くの用途で、余分な水やごみを安全に拭き取る必要があるため、筋が残らずに済む重要なツールです。窓の squeegees はクリーニングのガラスと主に使用されるように設計され、オフィスのブロックのクリーニングのガラスパネルにあなたの家をきれいにすることからどこでも使用することができる。それらはまた車およびミラーをきれいにするとき、またはクリーニングの後で縞および水の塊に傾向がある何でも使用することができる。その他の色はありますか? RS Pro のウィンドウのキーキーキーキーは色とサイズの範囲があり、クロスコンタミネーションを防止し、正しい Squeegee が使用されるようにキーキーキーを色分けできます。ウィンドウクリーニングの正しい方法 窓のクリーニングは専門家に家庭で毎日使用される共通の仕事である。Squeegee の付加と、いくつかの技術は最高の効果を達成するのに使用することができる。ファンまたは回転方法は共通であり、Squeegee の端から水を握り、動かすために反対の方向の打撃そして回転の組合せを使用する。直線ストロークは、より大きなサーフェス領域をクリーニングする場合と同様に効果的です。Squeegee の他のどのタイプがそこにあるか。スクイージーは、さまざまな用途に適したさまざまな設計が用意されており、ほとんどすべてプラスチック、金属、ゴムの組み合わせで構成されています。窓の squeegees は窓をきれいにするのに使用され、共通のタイプ、また床の Squeegee 、凝縮の Squeegee およびスクリーンの印刷の Squeegee ある。Squeegee とどんな付属品行くか。スクイージーは、さまざまな工具やアクセサリと一緒に使用できます。特に、窓の清掃と一緒に使用する場合に使用します。一般的なアクセサリは次のとおりです バケツ きれいな水を保持するため 延長可能なポール 手の届きにくい場所をクリーニングするために使用します マイクロファイバータオル 乾燥工程を向上させます 洗浄ブラシまたはスクラバ より頑固な汚れやごみを洗うために使用します
仕様用途 = Windows色 = クロム幅 = 350mm深さ = 35mm高さ = 140mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
特長と利点 窓用スクイージ、余分な水の除去に最適 ゴム製ブレードで縞模様のない仕上げ
仕様用途 = Windows色 = クロム幅 = 305mm深さ = 35mm高さ = 140mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
最上級のWindowsネットワーク解説書! Windowsネットワークの設定&活用の指南書です。Windows 8以降大きく変わったアカウント管理、Windows 10、8.1、7混在環境でのLAN構築や各種共有フォルダー設定などを丁寧に解説しました。また、基本的なWindowsネットワークの仕組みやルーター設定などの基本情報、DLNA(DTCP-IP)によるデジタル放送のリアルタイム視聴&録画視聴、iPhone/iPad/AndroidによるPCリモコン操作など、ネットワーク関連に関する詳細かつディープな情報が満載です。Windowsの上級者はもちろん、中小企業のネットワーク管理者にもぜひお読みいただきたい内容です。 【Windows 10/8.1/7対応】
ジャンル電子通信
分類専門
判型A5
ページ数375
著者名橋本和則
初版年月2016/09
1冊
¥2,780
税込¥3,058
11日以内出荷
伝票発行ソフト。販売管理のデータ(テキスト又はCSV)を使っての印刷や、画面に伝票を表示しながらの入力・印刷が簡単に行えます。
これまで手書きでしか作成できなかった得意先指定の納品書・請求書を『伝助』ならズレずにピッタリ印刷します。
指定伝票、専用伝票はもちろん、オリジナルの伝票フォームも設計できます。スタンドアロン版。
対応OSWindows
1個
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
医学専用翻訳ソフト『MED-Transer V18』プロフェッショナル版。総辞書数868.4万語(英日:372万語、日英:496.4万語)収録。医学基本語辞書409万語、医学用専門語辞書459.4万語を収録。医学辞書の権威「ステッドマン医学英和大辞典改訂第6版」を翻訳辞書化した「ステッドマン専門語辞書第6版」18.1万語、「ステッドマン略語」4.1万語収録。英文作成に便利な「日⇒英⇒日 三面翻訳エディタ」に加えて、「英⇒日⇒英 三面翻訳エディタ」と「PDF連続ダイレクトファイル翻訳機能」を新搭載。「CROSS OCR V4」を標準搭載。Windows10、Office2019、Office356、IE11対応。
1個
¥159,800
税込¥175,780
12日以内出荷
伝票発行ソフト。販売管理のデータ(テキスト又はCSV)を使っての印刷や、画面に伝票を表示しながらの入力・印刷が簡単に行えます。これまで手書きでしか作成できなかった得意先指定の納品書・請求書を『伝助』ならズレずにピッタリ印刷します。指定伝票、専用伝票はもちろん、オリジナルの伝票フォームも設計できます。
対応OSWindows
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10、macOS
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
医学専用翻訳ソフト『MED-Transer V18』パーソナル版。総辞書528.6万語(英日:205.5万語、日英:323.1万語)、医学基本語辞書409.0万語、医学用専門語辞書119.6万語収録。医学用専門語辞書は、医学辞書の権威「ステッドマン医学英和大辞典第6版」を翻訳辞書化した18.1万語、「ステッドマン略語」4.1万語。英文作成に便利な「日⇒英⇒日 三面翻訳エディタ」に加えて、「英⇒日⇒英 三面翻訳エディタ」と「PDF連続ダイレクトファイル翻訳機能」を新搭載。Windows10、Office2019、Office356、IE11対応。
1個
¥88,980
税込¥97,878
12日以内出荷
CHIRI地図素材「県別地図25000」をIllustratorで読み込むのに必要なプラグインです。
指定した市区町村を1枚の地図としてつなげて読み込むことができます。Windows版。
対応OSWindows
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
高速翻訳エンジンと「751万語」の辞書で、ワンクラス上の高品質翻訳を提供する(英<=>日)翻訳ソフト。上位製品「トランサーシリーズ」の高精度翻訳エンジンとフル仕様専門語辞書、専門語辞書カラー表示機能で訳質大幅アップ。751万語(基本語辞書331万語:英日124万語/日英207万語、専門語辞書420万語:英日202.6万語/日英217.4万語)の辞書を収録。新たに8分野の専門語辞書を収録。ビジネス分野から科学技術分野、更に新分野の専門語辞書を網羅。ホームページ翻訳、メール翻訳、オフィスアドイン翻訳、PDFダイレクト翻訳、キャプチャ翻訳、訳振りパッド、三面翻訳エディタ等を装備。文字認識OCRソフト最新版「CROSS OCR V4」を新搭載。さらに、Windows10、Office2016、Office365、IE11にも対応。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 SP1 (32bit/64bit)
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク1.6GB以上
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
MeetingBoardシリーズ用のWindows PC追加モジュール。
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
パッケージ納品になります。Winsows/Linuxサーバいずれか1台を1年間使用できる新規専用製品です。本製品にメディアは付属しておりません。
対応OSLinux / Windows
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、42種類のメディアに対応したUSB2.0カードリーダーです。
対応メディア【SDメモリカード】SD、SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2・4・6・10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II)、SDXC(Class10,UHS-I)、miniSD、miniSDHC (Class2・4・6) TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I))読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります)別途専用アダプター必要、【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro)別途専用アダプター必要、【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(cm)約6(コネクター含まず)
インターフェイスUSB2.0/USB1.1
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480
コネクタ形状USB2.0 Standard-A
スロット数(個)3
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15
保証期間1年
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×77×15
動作温湿度範囲温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost
ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ
対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
パッケージ納品になります。「ESET Server Security for Linux / Windows Server 」 の更新専用製品です。本製品にメディアは付属しておりません。
対応OSLinux / Windows
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ