携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0
インターフェイスmicroSD
転送速度(MB/sec)読み出し:30
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
読み込み速度 最大90MB/S
スピードクラス Class10
UHSスピードクラス U1
大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機
仕様ファイルシステム:exFAT
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年間
読込速度最大90MB/s
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
用途スマートフォンでの記録等
仕様最大転送速度:ー
タイプBASIC
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
必要なときに安心して録音できます
20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92
互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。
コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。
付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格SDメモリーカード規格準拠
電源電圧(V)2.7~3.6
インターフェースUHS-I
転送速度(MB/sec)読み出し:最大80
SDスピードクラスclass10(c10)
UHSスピードクラスclass1(U1)
NINTENDO SWITCH(TM)にも対応した保存できるmicroSDカード。
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
SanDisk(サンディスク)microSDXCカード Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s SD変換アダプター付き
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)200
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
A2規格に対応し、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1
質量(g)0.3
外形寸法(mm)15×11×1/0.3
速度最大読出:100MB/s
保証期間製品お買い上げ日より5年
動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載
防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠
書込速度(MB/s)最大50
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。。付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。
用途fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.5
適合機器microSDXC対応機器
カードmicroSDXC
保証期間5年
動作温度(℃)-25~85
RoHS指令(10物質対応)対応
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7~3.6
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
読み込み速度が40MB/sでClass10、UHS-I規格対応の読み込み転送モデル
高品質な部材を採用し、繰り返し録画に強く、通常のSDカードと比べ高耐久を実現
高低温耐久仕様 -20~85℃対応!車内の寒暖の差が激しい温度でも正常に動作するよう動作チェックを行っております。
高い電圧負荷に耐える電断対策仕様!電気信号の遮断時(エンジンON/OFF)にデータを保護する対策機能を搭載してます。
様々な種類のドライブレコーダーに対応!360度型ドライブレコーダーや前後型ドラレコに対応しております。
安心の防水設計
持ち運びに便利なケース付き
便利なSDアダプタ付き
寸法(mm)15×11×1
質量(g)約0.4(アダプタ含まず)
動作温度(℃)-20~85
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適。サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92
UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
microSDHC/microSDXC UHS-1に対応したAndroidスマートフォンやタブレットによる高画質映像の保存や1080p Full HDの長時間録画に最適。
転送速度: 最大読込85MB/秒 (8GB/16GB/32GB/64GB/256GB)、最大読込75MB/秒(128GB)。
ビデオ録画に適したClass10およびUHSスピードクラス1に対応。
書込時の高い安定性と耐久性を確保する為に、ECC機能を搭載。
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.6
保証期間永久保証
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%RH)8~95(結露なきこと)
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
動作電圧(V)2.7~3.6
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す
仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応
その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止
セット内容SD変換アダプタ
質量(g)0.3
外寸(mm)15×11×1
インターフェースUHS-I
動作温度(℃)-25~85(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7準拠
SDスピードクラスC10
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)
UHSスピードクラスUHS-I U1
仕様最大転送速度:R100
保証期間4年間
SDスピードクラスclass10
タイプEXCERIA
UHS-Ⅰ対応 SDXCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-1
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)0.4(0.01oz)
保証期間2年
フラッシュ3D NAND Flash
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
挿抜回数10000
動作電圧(V)2.7~3.6
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
ビデオスピードクラスV10
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応し、どんな動作も捉えるスピードを実現します。コンテンツの転送時間を短縮するため、SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。高速書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。4K UHD動画の撮影に最適で、旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。A2クラスでアプリをすばやくロードし、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。極限の環境下で使える耐久性に優れたデザインで、耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92
互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
RoHS指令(10物質対応)対応
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。
長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。
耐久性に優れた設計。
過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、
防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を
長期間にわたり録画・保存できます。
クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、
フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。
高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、
映像をすばやく転送・バックアップします。
互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92
UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)
ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適
保証期間5年
クラススピードクラスA:A1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~85
読込速度最大95MB/s
容量(GB)128
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
防水〇
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しており、読み込み最大90MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品SD変換アダプター
質量(g)約0.4(本体)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体)
インターフェースmicroSD、UHS-I
保証期間1年間
動作温度範囲(℃)-25~85
メモリ規格microSDXC
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
RoHS指令(10物質対応)対応
UHS-I U1 C10 microSDXCメモリーカード
付属品SD変換アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。
A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上!
4K UHD動画の撮影にもおすすめ!
用途スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に
仕様R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵
寸法(mm)32×24×2.1
規格microSDXC
保証期間1年
動作温度範囲(℃)-25~85
SDスピードクラスClass10 UHS-I speed class3, v30, A2
UHSスピードクラスUHS-I
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7/3.6
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードmicroSDXCカード
保証期間5年
動作温度(℃)0~70
耐久性10000回挿し抜き(最小)
転送速度(MB/sec)最大100(読み込み)、最大80(書き込み)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7~3.6
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
長時間の耐久・耐熱テストを実施した、コムテック製専用の高品質microSDカード
用途コムテック製ドライブレコーダー用のmicroSDカード
SDスピードクラスclass10
ドライブレコーダー ダクション360シリーズ専用のマイクロSDカード
色ブラック
質量(g)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×15×1
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。UHS-I、U3、V30対応。読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sで、4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。データ復旧サービス付きです。
用途ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。 。4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。 。高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応しています。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラス「Class10」/UHSスピードクラス「Class3」/ビデオスピードクラス 「V30」に対応したmicroSDカードです。 。※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”の「クラス2」(A2)に対応し、スマートフォンをより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、microSDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。 。アプリケーションパフォーマンスクラスに対応したmicroSDメモリーカードでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類などのデータの保存はもちろん、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。※A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 ※SD変換アダプター除く 。著作権保護機能(CPRM)非対応です。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。SD変換アダプターが付属しています。 。保証期間は「1年間」で、安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
その他JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠 ※本体のみ
付属品SD変換アダプター×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0
インターフェースmicroSD
保証期間1年間(データ復旧サービス含む)
保護機能著作権:CPRM非対応
転送速度(MB/sec)●最低保証速度:30 ※UHS-I対応機器使用時●読み込み:95、書き込み:85
メモリ規格microSDXC
SDスピードクラスClass10、A2
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
再生材使用使用
アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品SD変換アダプター
質量(g)約0.3
規格UHS規格:UHS-1
外寸(mm)15×11×1
保証期間お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください)
転送速度(MB/sec)最大100
RoHS指令(10物質対応)対応
書込速度(MB/s)最大80
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
Nintendo Switch(TM)コンソール用の任天堂ライセンス商品に認定された超高速のサンディスク(R) microSDXC(TM)カードを使用すれば、システムにメモリーを追加できます。最大100MB/秒の読み取り速度と90MB/秒の書き込み速度でゲームを高速にプレイできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)シーケンシャル:Up to 100
書込速度(MB/s)シーケンシャル:Up to 90
4K動画撮影対応
アプリケーションパフォーマンスクラス A2
用途ULTRA HD4K、フルHD動画
仕様ファイルシステム:exFAT、A2対応、CPRM対応、ECC機能内蔵
寸法(mm)32×24×2.1
タイプSD変換アダプタ付き
保証期間1年間
動作温度(℃)-25~85
書込速度最大60MB/s
読込速度最大90MB/s
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7/3.6
AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。
仕様TLC 3DNand、class10
RoHS指令(10物質対応)対応
サンディスク エクストリーム プロ SD UHS-IIカードなら、一生に一度のその瞬間を逃しません。プロレベルのパフォーマンスで、シネマ品質の8Kビデオ録画、鮮明な高解像度画像撮影を可能にし、ポストプロダクションワークフローの効率を最大限に高めることができます。このSDXC(TM)メモリーカードはSD UHS-IIカードの上限に迫る、書き込み速度最大300MB/秒、最低ビデオ持続書き込み速度90MB/秒(V90対応デバイスの場合)、カードオフロード速度最大300MB/秒を実現します。過酷な条件に耐えられるよう厳格にテストされたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートルの高さからの落下にも耐えることができます。サンディスクのこの新しいV90対応カードなら、プロフェッショナルの求めるパフォーマンスと耐久性が得られます。・最大300MB/秒の書き込み速度で、カメラのバッファを高速にクリアするので、思い出に残るショットも見逃しません。・カードを交換したりデータをオフロードすることなく、4K UHDビデオと8Kビデオを保存できる大容量で、中断なく長時間撮影できます。・最大300MB/秒の転送速度で待ち時間を短縮し、制作に多くの時間を費やすことができます。編集プロセスを合理化し、すばやく納品できます。・過酷な条件やストレスに耐えられるように設計されたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートル(19.6フィート)の高さからの落下にも耐えられるようテストされています。・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは2年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。
質量(g)1.67
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)23.91×31.92×2.17
保証期間無期限保証
互換性4K、6K、8Kのビデオ録画が可能なミラーレス(MIL)カメラ、プロフェッショナル向けおよびプロ仕様のDSLRカメラ、ハイエンドのビデオカメラとプロフェッショナル向けのビデオカメラ
読取速度(MB/s)シーケンシャル読み出しパフォーマンス:300
書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込みパフォーマンス:300
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV90
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!。ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
関連キーワード
1
2
次へ