2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCに接続するとCD-ROMドライブとして認識されるUSBメモリ。CD-ROMよりも大容量で高速、専用のライティングソフトウェアでのみデータの書き込みが可能。
仕様対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 ホワイト 質量(g)約9 外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0 電源USBバスパワー 電源電圧DC5.0V±5% キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB タイプA オス 消費電流(mA)(最大)200 保証期間1年間 動作温度(℃)0~50 対象地域日本 インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 セキュリティ機能DVD/CD-ROMとして認識されるため、データの消去や書き込みができません。データの書き込みは専用のライティングソフト「CDM2 Writer」「CDM2 Kitting Tool(有償)」で行います。
1個
4,898 税込5,388
36日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSのリカバリーメディアとして使用することができるライトワンスのUSBメモリ「RecoveryUSB」。PCに接続するとCD-ROMドライブとして認識される独自技術でリカバリーディスクの要件を満たし、OSのリカバリーを高速かつ効率的に行うことができます。
仕様対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 ホワイト 質量(g)約9 外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0 電源USBバスパワー 電源電圧DC5.0V±5% キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0、1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、【付属ソフトウェア】ライティングソフト「RecoveryUSB Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「RecoveryUSB Writer」はダウンロードによるご提供となります。 消費電流(mA)(最大)200 保証期間1年間 動作温度(℃)0~50 対象地域日本 インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 セキュリティ機能DVD/CD-ROMとして認識されるため、データの消去や書き込みができません。リカバリーイメージデータの書き込みは1回のみ可能。書き込みは専用のライティングソフト「RecoveryUSB Writer」「RecoveryUSB Kitting Tool(有償)」で行います。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)