携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0
インターフェイスmicroSD
転送速度(MB/sec)読み出し:30
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
読み込み速度が40MB/sでClass10、UHS-I規格対応の読み込み転送モデル
高品質な部材を採用し、繰り返し録画に強く、通常のSDカードと比べ高耐久を実現
高低温耐久仕様 -20~85℃対応!車内の寒暖の差が激しい温度でも正常に動作するよう動作チェックを行っております。
高い電圧負荷に耐える電断対策仕様!電気信号の遮断時(エンジンON/OFF)にデータを保護する対策機能を搭載してます。
様々な種類のドライブレコーダーに対応!360度型ドライブレコーダーや前後型ドラレコに対応しております。
安心の防水設計
持ち運びに便利なケース付き
便利なSDアダプタ付き
寸法(mm)15×11×1
質量(g)約0.4(アダプタ含まず)
動作温度(℃)-20~85
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。
コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。
付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格SDメモリーカード規格準拠
電源電圧(V)2.7~3.6
インターフェースUHS-I
転送速度(MB/sec)読み出し:最大80
SDスピードクラスclass10(c10)
UHSスピードクラスclass1(U1)
関連キーワード