2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンハウスUSBメモリー 工業用
RoHS
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応 ブラック 質量(g)約13 キャップタイプキャップ式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4 消費電流(mA)190(動作時最大) 保証期間3年間 動作温度(℃)-40~+85 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) インターフェイスUSB3.1 Gen1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリーンハウスUSBメモリー(工業用)
RoHS
組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー。-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載
仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理 ブラック 質量(g)約10 適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1 キャップタイプキャップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8 電源電圧(V)5±10% 消費電流(mA)141(最大) 保証期間3年間 耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸 動作湿度(%)10~95(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms/3軸 動作温度範囲(℃)‐40~85 NandタイプSLC
1個
8,198 税込9,018
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)