10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本商品はI ・O DATA社製NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」及び「LAN DISK A」のバックアップ用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼NAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。1TBから最大16TB(※16TBは受注生産)の大容量モデルをラインアップしているため、お使いの「LAN DISK」の容量にあわせてお選びいただけます。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇をおさえ、故障リスクを軽減します。内蔵電源タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもスッキリ配線可能です。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源内蔵 対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022 コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 外寸(mm)W45×D216×H155(突起部含まず) 対応機種I ・O DATA製NAS「LAN DISK」、Windowsパソコン、Chromebook インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 フォーマット形式ext4 定格電圧 AC V100 (50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き 湿度範囲(%)20~80(結露無き事) グリーンマーク認定
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライブステーションプロHD-WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5シリーズのドライブ故障時には、本製品と交換することでデータを保護しながらRAIDモードの復旧が可能です。本製品の使用により、お客様自身で内蔵ドライブの交換・復旧をスムーズに行えます。 本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うビジネス用外付けHDDに、安心してお使いいただけます。 常時稼働を想定したNASシステム用に設計されたハードディスクを搭載しているので高い信頼性と安定した動作が可能です。これにより故障のリスクが低減し寿命が改善したことにより、ハードディスクの3年保証が実現しました。 消費電力と動作温度の抑制、振動や騒音の抑制、安定した動作と運用コストの抑制
インターフェイスSerialATA 3.0 Specification準拠 質量(g)約740 対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147(本体のみ・突起部除く) ディスク3.5型 省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.00041 動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給) アズワン品番64-3797-42 容量(TB)12
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、2TB~最大40TBの大容量モデルまで豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。 2TBから40TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。 本商品は長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「LAN DISK」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。 本商品は、24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium8。・インターフェイス:USB3.0。・容量:12TB(非圧縮時)、30TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0) 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 容量(TB)12(非圧縮時)、30(2.5:1圧縮時)
1台
2,398,000 税込2,637,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5巻)
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適。マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF。互換性:マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム。商用およびエンタープライズNAS環境にハイパフォーマンスと信頼性を提供するために作られたエンタープライズクラスのハードディスクドライブ。WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。NASwareTMでNASに最適化。Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計。WD Red Proハードディスクドライブは24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境の厳しい要求に対応し、システムの耐久性を高めるように作られています。検証による信頼できる互換性。Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。過度な振動から保護。WD Red Proハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。過度な振動をドライブシャーシ全体に分散させることで、内部気流を最小限に抑え、パフォーマンスを維持し、ドライブを保護します。衝撃を吸収する構造。WD Red Proハードディスクドライブは、多軸衝撃センサーでわずかな衝撃を検出し、動的フライハイトテクノロジーで自動的に補完することでNAS筐体内のドライブの保護を強化します。業界をリードするテクノロジーを搭載。WD Red Pro 22TBと24TBハードディスクドライブは、Western Digital独自のOptiNANDTMテクノロジーを搭載しており、iNAND組み込みフラッシュを活用してハウスキーピング機能を実行することで、空き容量を確保し、ドライブ全体のパフォーマンスを向上させます。ワールドクラスのサポートと製品保証。Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに5年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red® Proの違い。最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red ProハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Proハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。SATAインターフェース。up to 267MB/s 転送速度。5年間の製品保証
その他フォーマット容量:12TB、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:600000、ワークロード:550TB/年、回転速度(RPM):7200 RPM、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250 適合製品番号:WD122KFBX、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、転送速度:up to 267MB/s 長さ(mm)5.787 / 147 (max) (in / mm) 幅(mm)4 / 101.6 (± .01 in.) (in / mm) 質量(kg)1.65 / 0.75 (± 3% ) (lb / kg) サイズ3.5インチ 高さ(mm)1.028 / 26.1 (max) (in / mm) 寸法5.79×4×1.03(LxWxH) 電力(W)R/W 平均:8.8 対応12VDC±10%(A、ピーク):1.9、Advanced Format (AF):対応、Features:クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF、MTBF (M時間、予測):2000000、スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15、RoHS インターフェースSATA 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 保証期間5年間の製品保証 互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム 周囲温度(℃)環境(運用):0℃ to 65℃、環境(非稼働):-40℃ to 70℃ 平均消費電力(W)アイドル時:6.1 容量(TB)12 音響パワーレベル(dB)シーク(平均)39A、アイドル:34A
1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品は、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており長時間休まずに稼働が必要なオフィスのデータ保存に最適です。また、データの消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』、メーカー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応し、安心したデータ運用を実現します。
付属品USBケーブル(A-B/約1m)、ACアダプター、電源コード 質量(kg)約2.3 ブラック 消費電力(W)19(Typ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)Std-B 設定方式出荷時:ミラーリング(RAID 1) フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(ゴム足含む、コネクター及び突起部含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、拡張ボリューム グリーンマーク認定
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データ消失に強く高速な中小企業向けネットワークストレージAXELBOXの大容量通信対応ラックマウントタイプ。
1個
619,800 税込681,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar
エコ商品
UltrastarデータセンターHA340ハードディスクドライブは、高IOPSを発揮し、実証済みの耐久性と信頼性でデータ集約型アプリケーションをサポートする、中容量の空気充填HDDです。
長さ(mm)147(5.787in.)max 幅(mm)101.6(4in.) サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1(1.028in.)max 質量(g)750(1.65lb.) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1 記録方式CMR インターフェースSATA6Gb/s 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250 振動(GRMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04(XYZ)、(GRMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67(XYZ) 互換性Windows・WindowsServer・Linux 転送速度(MB/sec)upto267 RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)(M時間、予測)2000000
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro
エコ商品
WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。高度なスマートビデオソリューション向けのストレージ、スマートビデオソリューションを強化、Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー、複数のカメラで複数のストリーム、高度なシステム向けの高度なワークロード性能、高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現、現場で実証済みの大容量、WDDAによるプロアクティブなストレージ管理、5年間の製品保証
インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)512 コネクタSATA 互換性Up to 64 single-stream cameras RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 1t袋