DSMとSynologyハードウェアとの比類なき統合により、HAS5300 SASハードドライブはクラス随一の性能を企業での導入において安定して発揮。HAS5300ドライブは、Synologyハードウェア上での20万時間の厳しいテストに合格し、250万時間のMTTFをもち、Synologyの5年限定保証1が付帯。
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合によりクラス随一の性能を提供します。30万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年限定保証に支えられ、HAT5300シリーズはSynologyの展開に対して比類なき信頼性をもたらしています。HAT5300シリーズのHDDは、試験と最適化により、高負荷のマルチユーザー環境において最大23%速い持続的シーケンシャル読み込みまでチューニングされています。またDSMを通じた自動ファームウェア アップデートにより、HAT5300ドライブは常に最新の追加機能を利用できます。HAT5300シリーズのHDDは、250万時間のMTTF、年間ワークロード550TBに達し、パーシステントライトキャッシュ技術により突然の電源遮断時にもデータ破損の可能性を最小限にします
容量(TB)12
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
関連キーワード