UHS-I UHSスピードクラス1対応マイクロSDメモリーカードI ・O DATA(アイ・オー・データ)3日以内出荷
UHS-I規格及びUHSスピードクラス1に対応したSDカード変換アダプター付きmicroSDカード。
MicroSDカードとして、付属アダプターを使用してSDカードとしてのご利用が可能です。
スマホに装着することでスマホのデータ保存用としてもご利用可能です。
国際規格ISO7816-1準拠。空港でのX線検査による影響を受けません。
用途一眼レフカメラ、ビデオカメラにおすすめ付属品SDカード変換アダプター対応機種microSDHC、SDHC、microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、ニンテンド-Switch電源電圧(V)2.7~3.6カードmicroSDHC、SDHC、microSDXC、SDXC保証期間ハードウェア保証(1年間)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)SDカード装着時:24×15×2.1、microSDカード本体:11×15×1SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1