13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランセンドSDHCカード UHS-I U1 (MLC)
エコ商品
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g)2(0.07oz) 保証期間5年 フラッシュMCL NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U1 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 フラッシュMLC RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDHCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,950 税込2,145
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDHCカード HIDISC 動画あり
MLCフラッシュ採用の高耐久SDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。 メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g)0.4(0.01oz) 保証期間2年 フラッシュMLC NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB)16 SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U1 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

長期5年保証製品!。高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
付属品本体、SD変換アダプター 保証期間5年 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1 動作温度(℃)-25~+85 インターフェイスUHS-1 SDスピードクラスクラス10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-1 U1
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドライブレコーダー・カーナビ向けの車載用SDHCカード。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。MLC NANDフラッシュ搭載。動作温度-25℃~+85℃で真夏の車内でも安心。オートリフレッシュ機能。
仕様NANDフラッシュタイプ:MLC、ESD:±4KV(金属端子部)、BCH ECC機能:50bit/1KByte、書込み分散化:Global wear-leveling 付属品ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)書き込み時(最大) 100 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、25%~93%(結露なきこと) 保証期間1年間 動作湿度(%)25~93(結露なきこと) 強度曲げ強度:10N、トルク強度:0.15N ±2.5 deg. RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~+85 UHSスピードクラスUHS-I 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5からの落下実施
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。
用途ドライブレコーダー、カーナビ用 寸法(mm)15×11×1 SDスピードクラスclass10 動作温度(℃)-25~85 UHSスピードクラスUHS-1
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源遮断対策。 高いコストパフォーマンスを持つMLCチップ採用しながらも、-25℃~+85℃の動作環境を保証する高信頼性モデルです。 持ち運びに便利なハードケース付。
SDスピードクラスCLASS10
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
タイプMLC 寸法(mm)15×11×1 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-1 U1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)