トランセンドのmicroSDXC 350Vはドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューションです。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適。サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92
UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
RoHS指令(10物質対応)対応
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード
コンテンツの転送時間を短縮
SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。
SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。
最大書き込み速度130MB/秒
最大130MB/秒の書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。
4K UHD動画の撮影に最適
旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。
UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。
A2クラスでアプリをすばやくロード
A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン
耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
4K UHD動画の撮影に最適
旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。
UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。
A2クラスでアプリをすばやくロード
A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン
耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92
書込速度(MB/s)最大130
読取速度(MB/s)最大190
互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)1
読取速度(MB/s)190
書込速度(MB/s)130
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)1
読取速度(MB/s)200
書込速度(MB/s)140
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品SD変換アダプター
質量(g)約0.3
規格UHS規格:UHS-1
外寸(mm)15×11×1
保証期間お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください)
転送速度(MB/sec)最大100
RoHS指令(10物質対応)対応
書込速度(MB/s)最大80
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード。監視カメラ向けに最適化。高い耐久性、長期的な利用に対応。健全性監視に対応。SDカードアダプター付属。Axisの5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(mm)microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)
色白
容量1 TB
等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3
動作温度(℃)-25 ~85
転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大39
保管環境-40℃~85℃
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
高速転送、「UHS-I U3」対応のmicroSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書
質量(g)約0.2
規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと)
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
スピードクラス Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。
1TBの大容量。SD変換アダプター付き。 4K動画撮影対応。 V30規格、A2規格対応。
メーカー保証 1年間
仕様ファイルシステムexFAT、ECC機能内蔵
規格SDXC
対応CPRM
保証期間1年間
容量(TB)1
動作温度範囲(℃)-25~85
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7~3.6
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
関連キーワード