7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランセンドマイクロSDカード
エコ商品
トランセンドのmicroSDXC 350Vはドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューションです。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード コンテンツの転送時間を短縮 SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。 最大書き込み速度130MB/秒 最大130MB/秒の書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。 4K UHD動画の撮影に最適 旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 A2クラスでアプリをすばやくロード A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。 4K UHD動画の撮影に最適 旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 A2クラスでアプリをすばやくロード A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92 書込速度(MB/s)最大130 読取速度(MB/s)最大190 互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1 読取速度(MB/s)190 書込速度(MB/s)130 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
35,980 税込39,578
当日出荷

読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1 読取速度(MB/s)200 書込速度(MB/s)140 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
43,980 税込48,378
当日出荷

高速転送、「UHS-I U3」対応のmicroSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書 質量(g)約0.2 規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと) 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMCSDX1TA2V30 超高速microSDXCカード HIDISC 動画あり
スピードクラス Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。 1TBの大容量。SD変換アダプター付き。 4K動画撮影対応。 V30規格、A2規格対応。 メーカー保証 1年間
仕様ファイルシステムexFAT、ECC機能内蔵 規格SDXC 対応CPRM 保証期間1年間 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)-25~85 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷