26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
アイロングレー/ミリタリーグリーン 仕様ストレージメディア:2.5インチHDD 寸法(mm)129.5×80.8×16.1 質量(g)185 電圧(V)5 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)5~55 電源供給バスパワー インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 USBタイプマイクロUSB - USB Type A ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド 対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8 コネクタ形状USB3.0 micro-B×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13 回転数非固定 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C(R)コネクター搭載 スティックSSD
エコ商品
USB-A/USB-C(R) 両対応のスティックSSD。 両方のコネクターを搭載しているのでWindows PCやMac、iPad、iPhone 15などでのデータ移動に便利です。USB-Cポート横の充電ポートを塞がないようにこだわって設計しました。スティックタイプで、かさばらず外出先でも使いやすい!。USB-AコネクターとUSB-Cコネクターを搭載しています。スライドで収納&切り替えができるため、WindowsからMacなどのデータのやり取りや、外出先でのデータ印刷にも使用でき便利です。両方のコネクターを一度に出すことはできません。片方ずつのご使用になります。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。さらにサイズは約28×84mmと持ち運びやすく外出先での使用にもぴったり。側面に寄っているUSB-Cコネクターは、隣のポートと干渉させないためのこだわり設計。USB-Cポートが2ポート並んでいるMacでも、充電しながら使用できます。読み込み速度は約530MB/sと、アイ・オー・データ製ハードディスクの約4.4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。
仕様(添付アプリ)I-O DATA ハードディスクフォーマッタ、Sync Connect+、DiskRefresher4 SE、iPhantom 質量(g)約29(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 12、Android 13、Android 14、Chrome OS、Windows 10、Windows 11、iOS 17、iPadOS 13、iPadOS 14、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、macOS 10.14、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 コネクタ形状USB Standard A コネクター&USB Type-C(R)コネクター 対応機種USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 2.0対応のUSB-Aまたは、USB-C(R)を搭載した機種、Windowsパソコン、Mac、Chromebook、iPad、iPhone 15、iPhone 15 Pro、Andorid端末、PS5、PS5 Digital Edition 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×84×12(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)(本体のみ) 使用湿度範囲20~80% 対応フォーマットexFAT 保守管理3年 インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 2.0 転送速度(MB/sec)Read:最大530MB/s、Write:最大450MB/s RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シネマカメラで使える!映像編集に最適なポータブルSSDです。 高速インターフェイスUSB3.2Gen2対応。転送速度はRead/Writeともに約1000MB/s! 高画質の写真や大容量のデータもスムーズに読み書きできます。 手のひらにおさまるコンパクトな筐体は耐衝撃性や耐振動性を兼ね備えており持ち運びにも最適。 exFATフォーマット済みでMac、Windows、iPad、シネマカメラなど様々な機器に繋ぐだけでご利用いただけます。 シネマカメラやiPadで撮影した動画をMacやWindowsパソコンで編集・加工するなど様々なシーンに便利です。
付属品USBケーブルC-C30cm、USBケーブルA-C30cm 質量(g)22 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/MacOS10.14~10.15/MacOS11/MacOS12/MacOS13/ChromeOS1/iPad13以降※WindowsSモード及びARM版Windows、ChromeOSについては添付アプリは全て非対応 コネクタ形状USB TypeC 対応機種WindowsPC、Mac、Chromebook、iPad、Air/Pro、シネマカメラ Blackmagic Design Pocket Cinema Cameraシリーズ、PlayStation4/4Pro/5/5Digital Edition 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×72×11 動作環境USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種。USB3.2Gen2/UEB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式exFAT インターフェイスUSB3.2Gen2 転送速度(MB/sec)Read:1000/Write:1000 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションI-O DATA ハードディスクフォーマッタ/GigaCrystaPhantom/Sync Connect+/I-O Secret Drive/NTFS-3G for Mac I-O DATA/DiskRefresher4 SE/iPhantom 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応セキュリティSSD1TB
エコ商品
USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック・ハードウェア自動暗号化に対応。読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能!C-C USB 10Gbpsケーブルを添付しています。USB-C(R)に対応した幅広いPCでお使いいただけます。USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)に対応し、読み込み・書き込みともに最大約1000MB/sの高速転送が可能。映像編集など大容量データを扱う際も、快適に作業することができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。暗号方式には、解読が困難な「AES256bit」を採用。約35(W)×120(D)×12(H)mmのコンパクトな筐体は、持ち運びにも便利。安心して持ち運びできるよう大型のハンギングホールを搭載しました。ストラップだけでなく、カラビナなどもつけることが可能です。ご利用環境に合わせて携行用アクセサリーと組み合わせてご使用ください。
付属品USBケーブル(C-C 10Gbps 約50cm) 容量1TB 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10/Windows 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14/macOS 15※Windowsで本商品の設定アプリケーションを使用する際は、管理者権限が必要です。なお、パスワード登録およびロック解除はユーザー権限でも可能です。※Macで本商品を使用するには管理者権限および管理者パスワードの設定が必要です。※Windows10(32bit)は非対応です。※Windows(Sモード)およびARM版Windowsは非対応です。 コネクタ形状USB-C 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac 保証期間1年保証 対応フォーマットexFAT インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 1TB
エコ商品
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhone 16/15 Pro/Pro MAXでは、大容量なProResコーデックの動画を外付けHDDやSSDに直接録画することが可能です。また、iPhone 16やiPhone 15での4K/60fps動画撮影には外部ストレージの接続が必要となります。本商品を接続し、高精細な4K動画の撮影を楽しみましょう。exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm) 質量(g)32 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSiOS 17、iOS 18、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、Windows 10、Windows 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14、macOS 15、Chrome OS コネクタ形状USB-C 対応機種スマホ・タブレット:iPhone、iPad、パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×62×8.2 動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0(USB-Cコネクター)を搭載した機種 保証期間1年 フォーマット形式exFAT インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 容量(TB)1 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク
エコ商品
本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源内蔵 対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13 コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 フォーマット形式NTFS 定格電圧 AC V100 (50/60Hz) ファンファン付 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き 湿度範囲(%)20~80(結露無き事) グリーンマーク認定
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマホの中の写真や動画も、挿すだけでかんたん保存!大量の写真や動画、ゲームソフトを保存できる外付けポータブルSSDです。開封後ほとんどのスマートフォンやパソコンでそのまま挿して使用可能。「初心者向けマニュアル」にすぐにアクセスできるQRシール付きで、初めてSSDを手に取る方にも安心してお使いいただけます。
用途SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とは、データを記録するストレージ(記憶装置)のこと。従来品のHDD(ハードディスク)と比べて、データの転送速度が速くコンパクトなボディが特長です。耐久性や静音性にも優れています。 。容量はたっぷり1TB。写真であれば約112,300枚、動画は約14,200本、録画した地上デジタル放送のテレビ番組は約125時間、ゲームソフトの場合18本分を記録できます。 。※写真:2400万画素・8.2MB/枚、動画:1分間・65MB(1080pHD/30fps)、ゲームソフト:50GB/本とした際の目安です。 。開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。 。選べるWスライドコネクター。スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。パソコン・スマートフォン・ゲーム機などさまざまなデバイスで使えます。 。読み込み420MB/s、書き込み400MB/sの高速データ転送を実現。従来の外付けハードディスクと比べて約4倍の速度でデータを転送できるから、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカー製HDD(ELP-GTV010UBK)との比較 。初心者向けマニュアルへいつでもアクセス可能。基本操作の手順やソフトの使い方などを解説したマニュアルへ、付属のQRシールからすぐにアクセスできます。マニュアルはソフトのアップデートなども随時反映するため、いつでも最新の状態で確認できます。 。もしものときも安心。誤操作でデータが消えてしまった際に、保証期間内で1回無償でデータを復旧できるサービス「データ復旧サービスLite」が付いています。 。※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 。※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてメーカーは責任を負いかねます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。見られたくないデータを保護。パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を、エレコムホームページからダウンロードして使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続した場合、パスワードの入力を要求。盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。大容量で2種類のコネクターが一体でありながら、USBメモリとほぼ変わらないコンパクトさ。ペンケースやガジェットポーチにも十分入るサイズで、持ち運びにも便利です。 。USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。保証期間を「1年間」としているため、安心してご利用いただけます。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品QRシール 容量1TB 質量(g)約12(本体) 電源USBバスパワー 対応OS【Android】Android 14/13/12【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18/17【iPadOS】iPadOS 18/17/16【macOS】macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB-A、USB Type-C 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 対応【ゲーム機】PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×8 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度【読み込み】最大420MB/s【書き込み】最大400MB/s(※メーカー環境での測定値)(※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)に対応している必要があります。)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 1TB グレー×ブラック
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
グレー×ブラック 質量(g)本体のみ:約13 備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質) 電源USBバスパワー 対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 1TB ホワイト×ブラック
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
ホワイト×ブラック 質量(g)本体のみ:約13 備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質) 電源USBバスパワー 対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 2TB ホワイト×ブラック
エコ商品
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
ホワイト×ブラック 質量(g)本体のみ:約13 備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質) 電源USBバスパワー 対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

USB Type-Cのインターフェースを搭載し、快適な高速データ転送を実現するポータブルハードディスク”LaCie Rugged USB-C HDD” 世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。 本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1Gen1規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。 キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。 最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。 データを簡単に自動バックアップできる「LaCie Backup Assistant」が付属し、大切なデータの保護に最適です。 Mac OS Xと mac OSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1Gen1規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。 新しいMacBook Pro(2016)などUSB-Cを搭載する機器と直接接続が可能です。 キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。 最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。 データを簡単に自動バックアップできる「LaCie Backup Assistant」が付属し、大切なデータの保護に最適です。 Mac OS Xと mac OSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。 インターフェイスUSB3.1/3.0/2.0 対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) コネクタ形状USB3.1 Type-C ×1(Type-Aへの変換ケーブル付属) 回転数非固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(1)新アプリ コピーブースター使用で4TBでの連続ライト キープ可能速度770MB/s! 最大書込速度1000MB/sで動画編集の利用に最適!(2)Proユースの大容量データも高速バックアップ!4TBのデータ書き込みが82分で完了する高速SSD!(3)屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載!(4)データ復旧サービスが付属。保証期間内の軽度の論理障害なら無償対応!
付属品USBケーブル(C to C、 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書) 質量(g)約79(本体) 電源USBバスパワー 端子形状USB Type-C(USB部) 本体寸法(mm)57×12.2×106.5(幅×高さ×奥行)※突起物含まず インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境保証:温度5~35℃、湿度10~85% セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1(USB部) 搭載ドライブ1TB
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

本商品はI ・O DATA社製NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」及び「LAN DISK A」のバックアップ用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼NAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。1TBから最大16TB(※16TBは受注生産)の大容量モデルをラインアップしているため、お使いの「LAN DISK」の容量にあわせてお選びいただけます。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇をおさえ、故障リスクを軽減します。内蔵電源タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもスッキリ配線可能です。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源内蔵 対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022 コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 外寸(mm)W45×D216×H155(突起部含まず) 対応機種I ・O DATA製NAS「LAN DISK」、Windowsパソコン、Chromebook インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 フォーマット形式ext4 定格電圧 AC V100 (50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き 湿度範囲(%)20~80(結露無き事) グリーンマーク認定
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

読み込み最大3650MB/s・書き込み最大3800MB/sの超高速データ転送を実現する、USB 40Gbps(USB4)外付けポータブルSSDです。 。12.5時間のフルHD動画ファイル(100GB)の読み込み・書き込みを約30秒で。USB 40Gbps(USB4)で、従来品と比べて約10分の1の時間で大容量データの転送を行えます。 ※ESD-EMCシリーズとの比較 。筐体の温度を検知し、適切な温度を保つよう自動で稼働する温度検知ファンを搭載。熱暴走による速度低下を自動で防ぎ、安定動作を実現します。ファンの付け忘れの心配もありません。 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 。幅60mm×奥行119mmのコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。持ち運びや収納の際も邪魔にならず、どんなシーンでも使えます。 。ゲーミングPCやハイエンドモデルのデバイスと合わせて使いやすいシンプルなデザインを採用しています。 。USB3.2(Gen2x2,Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 40Gbps(USB4)に対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 40Gbps(USB4 Version1)USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2mコネクター含まず) ブラック 容量1TB 質量(g)約220(本体) 外形寸法(mm)幅約120×奥行約60×高さ約16 電源USBバスパワー 対応OS(Windows)Windows 11/10、(mac)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 対応冷却FAN:○(温度検知)、ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version 1)) 保証期間1年間 フォーマット形式出荷時:exFAT データ転送速度読み込み:最大3650MB/s、書き込み:最大3800MB/s ※環境での測定値 ※USB 40Gbps(USB4(Version1))でご使用になるには、機器側がUSB 40Gbps(USB4(Version1))に対応している必要があります。
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

屋内外でのハードユースに応える、防塵・防滴・耐衝撃設計。読み込み・書き込み最大1700MB/sの高速データ転送を実現する、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))外付けポータブルSSDです。
用途読み込み最大1700MB/s・書き込み最大1700MB/sの高速データ転送を実現する、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))外付けポータブルSSDです。 。米国軍用規格MIL-STD 810G Method 516.7に準拠した落下試験に合格した耐衝撃性と、JIS規格IP55準拠の防塵・防滴性能を兼ね備えた設計。落下や水濡れなど、万が一の場面でもデータを守ります。 。※本製品は完全防塵・防水ではありません。本体が濡れている場合は拭き取ってからご使用ください。 。既存の外付けSSDと比べて、約4.3倍のデータ転送速度を実現。大容量の動画ファイルや高画質の画像データなどもスムーズに扱えるため、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカーESD-EMC2000GBKとの比較 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 。ポケットやポーチに収まるコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。 。ストラップホールにカラビナなどを付けて持ち運べます。屋外でのカメラ・ビデオ撮影やデータ取り込みなどの際にもさっと取り出せて便利です。 。USB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 20Gbpsに対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブル、USB 10Gbpsに対応したUSB Type-C - USB-Aケーブルが付属しています。 。SSDは、ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●出荷時フォーマット:exFAT●対応ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 付属品USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2m ※コネクター含まず)、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))USB Type-C - USB-Aケーブル(約0.2m ※コネクター含まず) ブラック 質量(g)約85(本体) 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×約93×約12 インターフェースUSB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2)) 保証期間1年間 データ転送速度読み込み:最大1700MB/s、書き込み:最大1700MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))でご使用になるには、機器側がUSB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))に対応している必要があります。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54 インターフェースUSB 3.2 Gen2 コネクタUSB-C 互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。 USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。 高速データ転送/デュアルコネクタ/大容量 & コンパクトサイズ/優れた互換性/耐久性を備えたモダンなデザイン/確かな品質/便利なソフトウェア
仕様(オペレーティング・システム)Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降 寸法(mm)71.3×20×7.8 ブラック 質量(g)11 接続USB 10Gbps 使用環境温度(℃)0~60 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作電圧5V±5% RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)1050 書込速度(MB/s)最大950 USBType-A/Type-C
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ポータブルハードディスクWD ELEMENTS SE PORTABLE
エコ商品
USB 3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製のハードディスクを搭載し、安心の2年保証。高速USB 3.0に対応。USB 2.0とも下位互換性あり。世界大手のハードディスク製造メーカーであるウエスタンデジタルの内蔵ハードディスクのみを搭載する純正ポータブルハードディスクです。信頼性の高いウエスタンデジタル製だから安心の2年保証
付属品USB 3.0ケーブル、クイックインストールガイド 質量(g)150 規格VCCI Class B 電源USBポートより給電 対応OSWindows 10以降※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110.07×81.57×15.3 保証期間2年間(日本国内において) インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0※USB 3.0の性能速度を得るには、USB 3.0ホストおよび正規認証USB 3.0ケーブルが必要です。 データ転送速度USB 3.0:最大5Gb/s、USB 2.0:最大480Mb/s RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,390 税込12,529
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUNEAST(サンイースト)外付けSSD
DGPイメージングアワード2024 金賞受賞!。USB3.2 Gen2x2対応。最大読込速度2000MB/sの高速データ転送が可能な大容量外付ストレージ。薄型、軽量、コンパクトで優れた携帯性。仕事でも趣味でも持ち歩きたくなるシンプルでスタイリッシュなデザイン。IP55規格に適合した防塵・防水性能
付属品マニュアル、取扱説明書、ケーブル(※【USB-C to USB-C】長さ30cm、USB3.2 Gen2x2(20Gbps)【USB-C to USB-A】長さ40cm、USB3.2 Gen1(5Gbps)) 材質シリコン ブラック 質量(g)50 対応OSWindows 10以降、Mac High Sierra 10.13以降、Android12以降 、iOS(iPhone15以降) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.9×98.7×10 保証期間ご購入日より日本国内にて5年間 防塵防水性能IP55 動作温度(℃)0~40 インターフェイスUSB3.2 Gen2×2対応(USBType-C) 設置形態外付 読込速度2000MB/s 転送速度(Gbps)最大20 書込速度(MB/s)1800 Nandタイプ3D TLC
1台
22,546 税込24,801
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5GbE搭載で大容量データを高速転送 、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現 、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化 、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載 、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん!、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」 、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定 、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能 、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造 、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応 、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴
仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、FTP、HTTP/HTTPS 付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載) 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応) 端子形状(USB端子)USB Type-A 対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット コネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極) 本体質量(kg)約1.3 対応機種パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touch Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 ※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 対応(USB部)バスパワー 非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×128×207mm ※本体のみ(突起部除く) 準拠規格DTCP-IP、DLNA インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面) ※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。 ※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します 保証期間1年 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2) 動作温度範囲(℃)5~40 対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IP
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。 USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。 ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。 衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。 コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。 ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。 ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。 また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。 トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。 Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。 デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。 バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 ミリタリーグリーン 質量(g)約75 寸法(mm)96.5×53.6×12.5 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 動作温度範囲(℃)0~60 動作電圧(V)5 読取速度(MB/s)最大2000 書込速度(MB/s)最大2000 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA 保証期間5年 対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。
仕様NAND:3D 付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル 材質金属+プラスチック 寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5 質量(g)28.9 温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85 対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール 速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒 インターフェースUSB3.2Gen2×2
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証
エコ商品
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。さらに24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。
仕様●作成可能なユーザー数:300●拡張機器/UPS対応:○●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク 消費電力(W)30(最大)、12(TYP) 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 Android /iOS /iPadOS /Chrome OS 対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook 機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知) メモリー1GB 使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1 接続台数同時(目安):25台 搭載OSLinux(オリジナルOS) ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 グリーン購入法適合 対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) ドライブ数1(SATA接続)
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HacrayのMagDrive(マグドライブ)は、USB3.2 Gen2×2を搭載し、最高クラスの転送スピードを実現した超高速ポータブルSSDです。【MagSafeでピタッと吸着!新型ポータブルSSD】。MagDriveは、MagSafe対応のiPhoneに最適化された新しいタイプのSSDです。裏面に搭載された強力なマグネットによりiPhoneにしっかりと固定され、iPhoneと一体化したかのようなずれのない安定した使い心地を実現します。【最大2,000MB/sの驚異的な超高速データ転送】。USB 3.2 Gen2×2を採用し、最大20Gbps(ギガビット/秒)の転送速度を実現しました。最新デバイスでの高速かつ効率的なデータ転送をサポートし、従来のUSB 3.2 Gen2やUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)接続でも優れたパフォーマンスを発揮します。【撮りながら直接保存、Apple ProRes動画対応の外部ストレージ】。MagDriveは、NVMe M.2 SSDを採用しながらも、最大1.55Wという低消費電力で設計され、iPhoneにつなげても問題なく起動します。iPhoneで撮った大容量のProRes動画を、外付けストレージとして直接記録できます。【つないですぐ使えるバスパワー・プラグ&プレイ対応】。MagDriveは別途の電源やドライバインストールは不要なバスパワー仕様です。最新のWindows 11やmacOS、iOS、Androidに対応し、デバイスにつなぐだけですぐセットアップが完了します。【アルミ筐体の超スリムデザイン】。1cmの超スリムデザインは、iPhoneに完璧にフィットします。高品質なアルミ素材を使用したボディの表面には斜めの凹凸ラインが施されており、グリップ感を高めています。動きながらの撮影でも落下の心配がなく、安定して使用できる設計です。【最大20Gbps対応ケーブルと専用ポーチ付属】。最大20Gbpsデータ転送に対応するUSB-C to Cケーブルと専用ポーチが標準で付属されています。
仕様ProRes撮影直接記録対応:iPhone16Pro,Pro Max/iPhone15Pro,Pro Max セット内容MagDrive本体、USB-CtoCケーブル、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付) 容量1TB 消費電力(W)最大1.55 電源UCBバスパワー 本体質量(g)約76 対応OSWindows 11/10/8.1、OS X 10.9、Android6.0、iOS15以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×81×10 インターフェースUSB-C フォーマット形式exFAT 対応プロトコルUSB Attached SCSI protocol 転送速度(Gbps)最大20
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)外付けポータブルSSD(スティック型)MS70シリーズ
エコ商品
最大10500MB/sの読み取り速度と最大850MB/s書き込み速度のスティック型SSD。超高速のデータ転送により、大容量のビデオファイルや複雑なプロジェクトを楽に管理できます。節約した貴重な時間を重要な仕事に回すことで生産性を高めます。
仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s 材質アルミニウム + ゴム 寸法(mm)71.3 x 21.3 x 10.4 グレー 質量(g)13.8 インターフェースType-A USB 3.2 Gen 2 ( (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 互換可能) 動作温度0℃ - 70℃ 保証期間5年限定保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,990 税込9,889
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)