NASを強化
高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe
フォームファクタM.2 2280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース
最大2TBの容量ラインアップ
強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化
NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現
スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms
寸法(mm)22.0×80.0×3.5
質量(g)約8
動作温度0℃~70℃
保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。
インターフェイスPCIeGen3×4
各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC
書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB)
MTBF平均故障間隔200万時間
PCは想像以上に高速になり、重要なファイルを必要な場所に保存できます。PCのストレージをアップグレードしてアプリケーションを起動したり、ファイルにすばやくアクセスしたりする場合でも、単に容量を増やしてより多くのファイルを保存する場合でも、WD Green SN3000 NVMe SSDならストレージパフォーマンスを強化して、必要なスペースを確保できます。スリムなM.2 SSDで最大5,000MB/秒2を発揮するPCIe Gen4の読み出し速度を体験してください。驚異的な応答性で複数のアプリを使用できるので、快適に作業できます。
セット内容WD Green SN3000 NVMe SSD
質量(g)5.4ms
温度範囲(℃)非動作時の:-40~85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80 x 22 x 2.38
インターフェースPCIe Gen4×4, NVMe
保証期間3年
互換性PCIe Gen 4×4、PCIe Gen4×2、PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2対応のM.2 NVMe PC、ノートパソコン、小型ゲーム機
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)、CE、FCC、KCC、Morocco、RCM、TUV、UL、VCCI
動作温度範囲(℃)0~80
次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。最大14,900 MB/秒の超高速で、ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。新しい内蔵ヒートシンクは、WD_BLACKのシグネチャーデザインでカスタマイズ可能なRGB照明を搭載しています。陽極酸化アルミニウム、ダブルTIMパッド、洗練された薄型デザインに加え、パッシブ冷却設計により低温を維持するので、騒音を発生するファンや余分な電源コードは必要ありません。最大8TBのストレージとパワフルな機能を備えたこのSSDは、パワーユーザーが求める究極のアップグレードです。
質量(g)31.2ms
保証期間5年間の製品保証
互換性・Windows 10以降・デスクトップPC・M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPC
RoHS指令(10物質対応)対応
特性PCIe Gen 5搭載:PCIe Gen 5.0×4 NVMe M.2 SSDなら、ゲームやコンテンツ制作のエクスペリエンスが大幅に高まります。・このSSDドライブは、シーケンシャル読み出し速度最大14,900MB/秒、シーケンシャル書き込み速度最大14,000MB/秒、2,300,000
各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI
動作温度範囲(℃)0~85
PHD-ISM2G4はPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 4.0対応です。安心の3年保証付き。なお本製品は使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。
寸法(mm)幅22×奥行80×高さ2.2
質量(g)約7.8
対応機種PCIe 4.0×4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC
インターフェイスPCIe 4.0×4 NVMe
コントローラPhison PS5027-E27T
暗証番号入力式ポータブル 1TB SSD(USB 3.2 Type-C接続)。
色ブラック
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 Type-C
容量(TB)1
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
このM.2 2230 SSDには、最大5,150 MB/秒 (1TBおよび2TBモデル)の速度を実現するPCIe Gen 4.0、Western DigitalのnCache 4.0テクノロジーを搭載し、MicrosoftのDirectStorageをサポートしています。大容量のゲームライブラリをどこにでも持ち運びプレイでき、超高速でゲームのインストールやレベルのロードを実行できるので、すぐにゲームに没入できます。また、Western Digital Dashboard(Windowsのみ)ソフトウェアでドライブを監視できます。
仕様Random Read:740K IOPS、Random Write:800K IOPS、フォームファクター:M.2 2230
付属品WD_BLACK SN770M M.2 2230 NVMe SSD
質量(g)2.8
温度範囲(℃)非動作時:-40~85-(40°F to 185°F)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.97×22.1×2.29
インターフェースPCIe Gen4 x4
保証期間5年間の製品保証
コネクタM.2
互換性・M.2 2230フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン・Windows 10以降
耐久性(TBW)600
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)1
動作温度範囲(℃)0~85(32°F to 185°F)
読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大 5150
書込速度(MB/s)シーケンシャル:最大4900
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
インターフェースPCIe Gen.4×4対応
M.2カードフォーマット(NGFF)に準拠
DDR4 DRAMをキャッシュメモリに採用
付属品取扱説明書(保証書)
キャッシュメモリーDDR4 1GB
最大データ転送速度(I/F、理論値)PCI Express 4.0(×4)
プロトコルNVMe1.3
読取速度(MB/s)7000
フォームファクタM.2-2280
PCIe 5.0のパフォーマンスを最大限に引き出します。 9100 PROは、990 PROの 2倍である最大14800/13400 MB/秒の超高速シーケンシャル読み出し/書き込み速度を実現します。 Gen4では到達できない Gen5だからこそ可能となる最大 2200K/2600K IOPSのランダム読み出し/書き込み速度を実現します。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI●電気用品安全法(備考):電源を内蔵しないため●電波法備考:対象外(電波を発しないため)●電気通信事業法備考:非対象(通信機能を持たないため)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
パワフルでポータブル
読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。
頑丈で持ち運びに便利
最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。
いつでも携帯
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
プロフェッショナルグレードのストレージ
サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54
インターフェースUSB 3.2 Gen2
コネクタUSB-C
互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
汎用性の高いM.2 2280フォームファクタ使用・ウェアレベリング機能、エラー訂正LPDC ECC機能を搭載、SSDのデータ書き換えの効率化・長寿命化を実現。
読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルSSD。※メーカー内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
セット内容Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド
寸法(mm)100.8×52.55×9.6
色ブラック
インターフェースUSB 3.2 Gen 2
<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業>
世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。
<高速、高信頼性>
あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。
<高速に長時間動作>
ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。
<頑丈で持ち運びに便利>
最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。
<プロフェッショナルグレードのストレージ>
サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2
コネクタUSB-C
互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0
読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000
書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE300Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm)片面実装30.0×22.0×2.23
質量(g)4
規格M.2 2230
インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
PCI Express® Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャネルコントローラー、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250S は、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
寸法(mm)両面実装80×22×3.77
質量(g)10
規格M.2 2280
インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)3000000
My Passport SSD 2020 Hi-Speedは、次世代のNVMe SSDを搭載し、USB 3.2 Gen 2に対応した高速モデルのポータブルSSDです。読み出し速度は最大1,050MB/秒を実現し、動画や写真データの受け渡しや保存に最適。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応しているので、セキュリティ面も安心です。USB Type-C、USB3.2Gen2に対応し、USB3.0、USB2.0、USBType-Aに互換。また「USB Type-Cケーブル」と「USB Type-C to Type-A変換アダプタ」を添付しているため、WindowsでもMacでもお使いいただけます。
インターフェイス規格:USB3.2Gen2
対応機種PlayStation5、Playstation4、Playstation4 Pro
対応OSWindows10/Windows8.1、MacOS Catalina、Mojave、High Sierra(MacOS10.13~10.15)(※互換性はユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムにより異なります。)
フォーマット形式ドライブ:exFAt
電源USBポートより給電
付属品USB Type-C to Type-C ケーブル、USB Type-C to Type-A 変換アダプター、保証規定、WD Discovery※ソフトウェアはハードディスク内にインストーラーとして格納
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×100×9
保証期間5年(日本国内において)
端子形状USBType-C
質量(g)45.7
長さ(mm)80
寸法(mm)梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ)
色ブラック
高さ(mm)2.38
質量(g)9
奥行(mm)22
接続M.2 PCIe Gen4
包装形態カートン箱
相対湿度95%(最小)、5%(最大)
梱包質量(g)120
OSWindows 11(前提)
各種認証CE、UKCA、FCC、IC、RCM、Morocco、KC、VCCI、BSMI、c-UL-us、CE、UKCA、TUV-GS、CB
最大動作温度(℃)0
最小動作温度(℃)70
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 最新の Gen 4x4 NVMe コントローラと 3D TLC NAND を搭載し、パフォーマンスを向上します。ワークロード需要の増大に対応するために、システムのストレージをアップグレードし、信頼性を向上します。また、3D レンダリングや 4K 以上のコンテンツ制作など、ソフトウェアアプリケーションのパフォーマンスも向上します。超高速の最大読み書き速度 7,000MB/秒1 で、高パフォーマンスのデスクトップパソコンおよびノートパソコンのワークフローを改善しますので、市場最速を求めるパワーユーザーに最適です。小型の M.2 2280 設計でマザーボードにぴったり収まり、柔軟性が向上されていますので、ハイパワーユーザー向けに反応性の高さやロード時間短縮などのメリットがあります。
種類NADA:3D TLC
インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe
保証期間5年
保管温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー型式Phison E18
動作温度範囲(℃)0~70
フォームファクタM.2 2280
MTBF平均故障間隔1800000 時間
最大 5,000MB/秒の読み取り速度と最大 4,800MB/秒の書き込み速度を備えたPCIe Gen 4x4 インターフェース。NVMe 1.4 と Host Memory Buffer (HMB) に対応し、高パフォーマンスと低遅延を実現。3D NAND テクノロジーによって、コンパクトなデザインに高密度ストレージ を実現。最大 4TBまでの容量ラインナップ。低密度パリティ検査(Low Density Parity Check : LDPC) コーディングに対応し、テータ送信の精度とデータアクセスの信頼性を確保。SLC Caching 対応でシーケンシャル読み取り/書き込みとランダム読み取り/書き込みパフォーマンスを改善。障害発生時にデータを保護するRAID。データ転送の整合性を強化するための組み込みE2Eデータ保護。コンパクトな筐体 M.2 2280 (80mm) の為、デバイスに簡単に装着可能
仕様●書き込みパフォーマンス(最大):4800MB/s●証明:CE、FCC、UKCA、BSMI、Greendot、WEEE、KC●読み込みパフォーマンス(最大):5000MB/s
寸法(mm)22.0×80.0×3.5
質量(g)8
動作環境PCIe対応のM.2スロットを備え、下記のOSに満たしたPC:Windows 8.1, Windows 10または Windows 11
保証期間5年保証
耐衝撃性1500G/0.5ms
インターフェイスPCIe Gen 4x4
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)1
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)1500000(est)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
最高クラスのデータ転送速度。コンパクトなデザインと優れた放熱性。USB-C 3.2 Gen2とUSB-Cを介したWindows、Mac、iPhone、iPad、Chromebook、Android、Linux、PS5、Xbox Series Xとの互換性。持ち運びやすく、高容量を備えた高速なNVMeソリッドステートドライブ。iPhone ProResと互換性あり
仕様●サポートOS:PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降、モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降、コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ)●書き込みパフォーマンス(最大):最大1050 MB/s●証明:CE/FCC/UKCA/RCM/EAC/KC/BSMI/BIS、MIL-STD 810H Method 516.8●読み込みパフォーマンス(最大):最大1050 MB/s
材質アルミニウム合金
寸法(mm)103.4 ×33×10.3
色ブラック
質量(g)33 (max.)
保証期間3年限定保証
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
XS70 PCIe Gen 4x4 は3D NANDを搭載しNVMe 1.4 に対応。Gen 3.0よりデータを2倍早く転送可能です。 最大7,300MB /秒の読み取り速度と6,800MB /秒の書き込み速度により、XS70はSSDの性能を最大限に活用しゲームパフォーマンスをアップさせることが可能です。XS70のヒートシンクは熱放散の性能を高める為、角度の付いたスリットを備えており、激烈なゲームセッションで熱くなったSSDも簡単に熱放散できます。 ヒートシンクのスリットから熱が逃げやすく、過熱を防ぎ、より安定したゲームプレイを実現します。ゲームをスムーズに行う為、XS70はRAIDテクノロジーとLDPCコーディングに対応し、システムの安定性とデータの整合性を維持しながらパフォーマンスの最大化を実現します。また、DRAMキャッシュバッファーにも対応し、シーケンシャル読み取り/書き込みおよびランダム読み取り/書き込みのパフォーマンスを向上します。XS70のサイズとパフォーマンスはPlayStation 5の要件を満たし、ストレージも最大8TBに上る為、新作ゲームをインストールする為に旧作ゲームを削除するような必要はありません。XS70の筐体はM.2 2280(80mm)でコンパクトな為、最小限のスーペースで簡単に設置が可能です。簡単なアップグレードで優れたパフォーマンスと大きなストレージを加えることが可能です。
仕様特許:TW Patent No. D219236、耐衝撃試験:1500G/0.5ms、MTBF (est):1,600,000 時間、System Requirement:PCIeインターフェースに対応するM.2スロットとNVMeに対応するOSを備えたPC
質量(g)33
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.6×80.0×10.8
動作温度0℃~70℃
保証期間5年
インターフェイスPCIe Gen 4x4
各種認証CE、FCC、UKCA、BSMI、Green dot、WEEE、RoHS、KCC
T7(2024)は、AES 256ビット ハードウェア暗号化のオプションパスワードにより、個人データなど、セキュアに管理したい情報、ファイルをより安全に保存できます。PCIe NVMeテクノロジとUSB3.2 Gen2インターフェースを組み合わせたT7(2024)はシーケンシャル読み出し/書き込み速度をそれぞれ最大1050/1000MB/sを備え、USB Type-C to CケーブルとType-C to Aケーブルが同梱されています。
HacrayのMagDrive(マグドライブ)は、USB3.2 Gen2×2を搭載し、最高クラスの転送スピードを実現した超高速ポータブルSSDです。【MagSafeでピタッと吸着!新型ポータブルSSD】。MagDriveは、MagSafe対応のiPhoneに最適化された新しいタイプのSSDです。裏面に搭載された強力なマグネットによりiPhoneにしっかりと固定され、iPhoneと一体化したかのようなずれのない安定した使い心地を実現します。【最大2,000MB/sの驚異的な超高速データ転送】。USB 3.2 Gen2×2を採用し、最大20Gbps(ギガビット/秒)の転送速度を実現しました。最新デバイスでの高速かつ効率的なデータ転送をサポートし、従来のUSB 3.2 Gen2やUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)接続でも優れたパフォーマンスを発揮します。【撮りながら直接保存、Apple ProRes動画対応の外部ストレージ】。MagDriveは、NVMe M.2 SSDを採用しながらも、最大1.55Wという低消費電力で設計され、iPhoneにつなげても問題なく起動します。iPhoneで撮った大容量のProRes動画を、外付けストレージとして直接記録できます。【つないですぐ使えるバスパワー・プラグ&プレイ対応】。MagDriveは別途の電源やドライバインストールは不要なバスパワー仕様です。最新のWindows 11やmacOS、iOS、Androidに対応し、デバイスにつなぐだけですぐセットアップが完了します。【アルミ筐体の超スリムデザイン】。1cmの超スリムデザインは、iPhoneに完璧にフィットします。高品質なアルミ素材を使用したボディの表面には斜めの凹凸ラインが施されており、グリップ感を高めています。動きながらの撮影でも落下の心配がなく、安定して使用できる設計です。【最大20Gbps対応ケーブルと専用ポーチ付属】。最大20Gbpsデータ転送に対応するUSB-C to Cケーブルと専用ポーチが標準で付属されています。
仕様ProRes撮影直接記録対応:iPhone16Pro,Pro Max/iPhone15Pro,Pro Max
セット内容MagDrive本体、USB-CtoCケーブル、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)最大1.55
電源UCBバスパワー
本体質量(g)約76
対応OSWindows 11/10/8.1、OS X 10.9、Android6.0、iOS15以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×81×10
インターフェースUSB-C
フォーマット形式exFAT
対応プロトコルUSB Attached SCSI protocol
転送速度(Gbps)最大20
関連キーワード