2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中小企業のIT環境向けのデュアル10GbE SFP+とデュアル2.5GbEポートを備えたクアッドコア1.7GHzラックマウントNAS 10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシュ機能やワイヤレス接続を追加できます。 TS-432PXUは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。 クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、ハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。 2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE RJ45ネットワークポートは、ファイル共有を高速化します。 HBS(Hybrid Backup Sync)は、総合的な障害復旧プランのために、その他のNAS、サーバー、クラウドストレージにデータをバックアップ・同期することができます。 HBS(Hybrid Backup Sync)は、データのバックアップ、回復、データの同期化を統合します。高速10GbEの接続性により、別のQNAP NAS、リモートサーバーやクラウドストレージにデータを容易にバックアップ/同期でき、信頼性の高い障害復旧ソリューションを構築できます。 Qsync があれば、TS-432PXU がファイル同期のための大容量の安全なデータセンターへと変身。 TS-432PXU にアップロードされたファイルは、デスクトップパソコンやノートパソコン、スマートフォンなど、接続されたすべての端末で利用できます。また、共有フォルダの同期やチームフォルダを作成することで、共同作業の効率を上げることも可能です。 Boxafeは、Google G SuiteとMicrosoft 365の電子メール、クラウドドライブ、連絡先、カレンダーをバックアップすることで、更なる保護レイヤーを提供します。 Google G SuiteとMicrosoft 365などのSaaSソリューションの利便性は、多くの企業や組織に採用されるようになりました。しかし、多くのユーザーはデータ損失、データ回復の制限、ヒューマンエラーからこのクラウドデータを保護できていません。 TS-432PXUにはQNAP Boxafeが含まれており、Google G Suite(TM)とMicrosoft 365のファイル、電子メール、カレンダー、連絡先をバックアップでき、 ビジネスクラウドデータに余分なデータ保護レイヤーを提供しています。 スナップショットはシステムステータスとデータを完全に記録し、ファイルとデータを過失による削除やマルウェア攻撃から守ります。 互換性のあるPCIeカードをインストールすることで、TS-432PXUのアプリケーションの可能性を拡張します。 QNAP TR RAID拡張エンクロージャやTL JBODにより、TS-432PXUのストレージ容量を増やします。 TS-432PXUは、より高いパフォーマンスを実現する2GB DDR4 RAM(16GBまで拡張可能)とSATA 6Gb/sドライブを備えたAnnapurna Labs Alpine AL-324 ARM(R) Cortex(R)-A57クアッドコア1.7 GHzプロセッサを搭載しています。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、信じられないくらいの帯域幅を実現し、高速ファイルアクセス、バックアップ/復元、メディア転送を満たします。 さらに、個々のアプリケーションとサービスのためにネットワークリソースを柔軟に割り当てることができます。 QNAPは、手頃な価格でさまざまな高速ネットワークソリューションを提供します。QSWネットワークスイッチは、高速ネットワークを構築するマネージド/アンマネージド10GbEおよび2.5GbEオプションを提供します。 また、QNAPはWindows / Linuxデバイス向けに10GbE / 5GbE / 2.5GbEネットワーク拡張カードとUSB to 5GbEアダプターを提供しており、すべてのワークステーションで高速ネットワークを活用できるようにしています。 TS-432PXUは、ファイル管理に優れた利便性を提供します。Qsirchを使用して素早くファイルを検索し、QuMagieを使用して写真を整理し、Qfilingを使用してそれらを自動的にアーカイブすることができます。 Qsirchは、キーワード、カラー、さまざまなフィルターを使用して、画像、音楽、ビデオ、文書、電子メール、その他ファイルをすばやく見つけることができます。 QuMagieは写真の中のヒトとモノを認識し、自動化された写真分類をサポートしており、類似の写真を容易に見つけることができます。 Qfilingは、自己構成されたルールに基づいてファイルの整理やリサイクルを自動化し、作業効率を大幅に改善します。 クラウドストレージゲートウェイ環境を構築し、TS-432PXU上でローカルキャッシュを有効にすることで、ストレージ、バックアップ、データ復元先としてクラウドをシームレスに利用可能です。低遅延アクセスも叶えます。革新的なハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。
仕様【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他、【管理サービス】- その他オンサイト:【複数年契約標準パック】1~5年、デリバリー:【複数年契約パック】1年~5年※6年以上の保守加入はご相談下さい、【センドバック延長保守サービスパック】最長5年、【キッティング|初期設定】-、【キッティング|バックアップ設定】-、【キッティング|メモリー交換】-、【キッティング|NIC取付】-、【キッティング|メモリー交換+NIC取付】-、【設置設定サービス】- 付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、ラックマウントレールキット (RAIL-B02)、クイックインストレーションガイド、【付属ソフト】管理ツール[QfinderPro] ・同期ツール[Qsync] ・バックアップツール(Windows用)[NetBak Replicator] ※すべてダウンロード提供 質量(kg)約9.33※レール含まず 外形寸法(mm)439×499×44 消費電力(W)39.558 最大出力(W)250 端子形状【LAN】SFP+/RJ-45 対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2 ・2016・2019、Apple Mac OS 10.10以降、【管理ソフト/QfinderPro】Microsoft Windows 7・8・10・Microsoft Windows Server 2008 R2・2012・ 2012 R2・ 2016・2019、【管理ソフト】Apple Mac OS 10.10以降 対応機種Windowsパソコン・Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種 対応【UPS】対応、【ホットスワップ】対応、【ホットスペア】対応、【ディスクローミング】対応、【ディスク暗号化】対応 機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能 インターフェース【LAN】2 x 10GbE SFP+2x2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45、【USB】4 x USB 3.2 Gen.1 Type-A、【HDD】4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD メモリー2GB ディスク回転数(min-1[r.p.m])- 動作環境温度:0~40℃、湿度:5%~95%R.H.(結露なきこと) 保証期間3年間 使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビットARM(R) Cortex-A57クアッドコア1.7GHzプロセッサ 省エネ法に基づくエネルギー消費効率- 電源タイプ電源内蔵 端子数【LAN】2x10GbE SFP+2x2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 ファン2x40mm、12VDC メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応 IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続 入力電圧- 対応ブラウザApple Safari、Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 対応プロトコルTCP/IP(IPv4&IPv6)、CIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP RAID機能RAID0/1/10/5/6 ボタン仕様電源ボタン、リセットボタン
1個
364,000 税込400,400
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロフェッショナル向けのクアッドコア2.5GbE NAS。PCIe拡張で10GbpsやM.2 SSDを実現、アプリケーションを加速 新世代Wi-Fi 6 (802.11ax) の隆盛により、有線・無線ネットワーク接続の帯域幅への需要が増大しています。Intel Celeron J4125クアッドコア2.0 GHzプロセッサーと2.5GbEを組み合わせることで、TS-453Dは、現代のビジネスにおいて優れたNASソリューションとなります。 2.5GbE環境にアップグレードすることで日々のバックアップ、復元タスクの生産性を向上します。またゲーマーは十分なストレージに壮大なゲームコレクションを保存できます。 2つのビルトイン2.5GbEポートでポートトランキングを設定することで最大5Gbps転送速度を実現します。 TS-453Dは、PCIe拡張やマルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングを始め、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリが利用できます。コスト効率の良い、頼りがいある2.5GbE NASとして活躍します。 デュアル2.5GbEポートにより、チームやデバイスの間、またはゲーミングストレージアプリケーションでのファイル共有が加速します。 4Kメディアの再生とリアルタイムのトランスコーディング。HDMI 2.0 (4K @60Hz) 出力からHDTVで直接ビデオの視聴が可能。 TS-453Dには、4K (4096 x 2160) 60Hz出力に対応したHDMI 2.0ポートがあります。これによりNASに保存したマルチメディアコンテンツを大きな画面に直接表示できます。 高画質4K動画のトランスコーディングに対応しているので、NASで動画をユニバーサルファイル形式に変換でき、さまざまなデバイスでスムーズに再生できます。TS-453DはDLNA、Chromecastなどから動画をストリーミングできます。 多様なマルチメディアアプリケーションのニーズを満たします。 HBS(Hybrid Backup Sync)は総合的なバックアップとデータの復元を提供します。QuDedupは、ソース側でデータの重複排除を行い、ストレージ容量の使用率、帯域幅の使用率、バックアップ時間を節約します。 HBS(Hybrid Backup Sync) は、バックアップ、復元、同期機能をひとつにまとめました (RTRR、Rsync、FTP、CIFS/SMBを使用) 。 これによりTS-453D内のデータをローカル、リモート、クラウドのストレージスペース (Microsoft One Drive、Google Drive、Dropbox など) へ手軽に転送できます。 総合的なデータストレージおよび災害復旧計画として機能します。ソース側で重複データを消去するQuDedup技術を採用しているので、HBSはバックアップのデータ量を減らし、今後のバックアップタスクのスピードを向上します。データ損失を防ぐための世代管理バックアップにとって、スピード向上の恩恵を受けることができます。 スナップショットは、NASのデータ保護には不可欠です。ブロックレベルの機能なので、ランサムウェアの脅威が増加する中でも、頼りがいあるデータ保護の方法となります。TS-453Dは、各ボリューム/LUNに対し256スナップショットを、各NASに対し最大1,024スナップショットをサポートしています。 クラウドストレージゲートウェイは、NAS上に確保されたキャッシュスペースを利用して、ハイブリッドクラウドアプリケーションを活用します。クラウドへの低遅延アクセスを実現。 TS-453Dは、主要のクラウドサービスとNASとを完璧に統合します。クラウドストレージゲートウェイ環境を構築し、NAS上でローカルキャッシュを有効にすることで、ストレージ、バックアップ、データ復元先としてクラウドをシームレスに利用可能です。低遅延アクセスも叶えます。革新的なハイブリッドクラウド体験を提供します。 複数の仮想マシンとコンテナをホスト。ひとつのNASデバイスでさまざまなアプリケーションを実行します。 TS-453Dには、2つの2.5GbE RJ45 LANポートが付属しています。このポートは、既存のカテゴリー5eケーブルを使用して、ネットワーク速度を1 ギガビットから2.5ギガビットにアップグレードできます。 デュアル2.5GbEポートも、最大5Gbpsへのポートトランキングに対応しています。 QNAPのN-BASET/Multi-Gig USB 3.2 Gen 1 to 5GbEアダプター (モデル名QNA-UC5G1T) または5GbE PCIe拡張カード (モデル名QXG-5G1T-111C) を使用することで、お使いのノートパソコンやデスクトップコンピューターはTS-453Dと2.5GbEネットワークを簡単に接続でき、高速なネットワークを享受できます。 ネットワークのアップグレードに莫大な費用をかける必要はありません。2.5GbEの接続は標準の1GbEと比べてすぐに顕著な改善がみられます。 QSW-1105-5Tは5つの2.5GbEポート (1G/100Mとの下位互換性あり) を備えたアンマネージドスイッチです。CAT5eケーブルに対応しており、複数のコンピュータやNASに接続できます。 QSW-1105-5Tは省エネ型で、低騒音、プラグアンドプレイに対応しており、シンプルで効果的な高速ネットワーク環境を提供するために、ループ検知とループブロッキングをサポートしています。 TS-453Dは、Intel Celeron J4125クアッドコア2.0 GHzプロセッサー (最大バースト 2.7 GHz) を搭載。最大8 GBのDDR4メモリーを備え、SATA 6 Gb/sドライブに対応しています。 Intel AES-NI暗号化エンジンが暗号性能を向上し、NAS上のデータのセキュリティを保ちます。柔軟にキャッシュアクセラレーション用のSSDを取り付けることで、データ集約型アプリケーションのネットワークとストレージ性能を最大化できます。 ライセンスフリーのQNAP NetBak Replicatorユーティリティを使用することで、Windowsコンピューターからファイルのバックアップと復元が行えます。AppleのTime Machine に対応しており Mac コンピューターのバックアップが可能です。 App CenterからPlex Media Serverをインストールすると、わずか数分でNAS Plex Media Serverをセットアップできます。 TS-453D に保存されているメディアファイルを、スマートフォンやメディアストリーミング端末 (DLNA、Roku、Amazon Fire TV、Google Chromecastなど) にストリーミングすることができます。 仮想化のニーズに関係なく、完全な仮想化サポートのためのVirtualization StationとContainer Stationを利用できます。Network & Virtual Switchを使用して、十分な物理ネットワークを仮想マシンやコンテナ、NASに割り当てることで、ネットワーク展開を簡素化します。 TS-453Dはデータやファイルを一箇所で保存します。SMB/CIFS、AFP、NFSプロトコルをサポートしているので、Windows、Mac、Linux/UNIXネットワークでファイル共有ができます。 Qsyncユーティリティと組み合わせることで、TS-453Dにアップロードされたファイルは、接続済みデバイス (コンピューター、ラップトップ、モバイルなど) で利用できるようになります。 グループ内のファイル共有のために共有フォルダーやチームフォルダーを同期することで、チームプロジェクトとコラボレーションの柔軟性を大きく向上できます。 myQNAPcloudサービスにより、インターネット経由で簡単かつ安全にTS-453Dへ接続でき、NASファイルのアクセス、管理、共有が行えます。Windows ADとLDAPサービスを利用することで、既存のWindows ADサーバー、LDAPサーバー、TS-453Dの内蔵LDAPサービスを利用し、システム管理者はユーザーのアクセス権を設定できます。 QVR Proは、監視データ保存用に独立したストレージ領域をTS-453D上に確保。拡張性あるNASストレージのメリットを活用できます。カメラ管理やストレージ領域の割り当て、カメラライブビュー、再生が簡単になります。 5000種を超えるIPカメラ (市場にあるすべての標準的な魚眼カメラを含む) に対応しているQVR Proは、監視モニタリング用のライセンスフリーチャンネルを8つ利用できます。 オプションのQVR Pro Camera Channel Extension Licenseを利用し、セキュリティ設備を拡張。QVR Pro Clientのモバイルアプリを使えばいつでもモニタリングできます。QUSBCam2 アプリを使えばUSB WebカメラをONVIFネットワークカメラとして使うこともできます。
端子形状LAN:RJ-45 対応OS【本体】Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、 2012、 2012 R2 、2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降 【管理ソフト】[QfinderPro]Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、 2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降 対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種 対応UPS/ホットスワップ/ホットスペア/ディスクローミング/ディスク暗号化/バックアップ方法 インターフェース3×USB 2.0 Type-A2×USB 3.2 Gen.1 Type-A / 2×2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 メモリー容量4GB 使用CPUIntel(R) Celeron(R) J4125クアッドコア2.0 GHzプロセッサ(最大バースト2.7 GHz) 端子数LAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応 伝送プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続 登録人数4096人 / 512グループ 対応ブラウザApple Safari 7移行Google ChromeMozilla Firefox 対応プロトコルTCP/IP(IPv4&IPv6) ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD ベイ数4 RAID機能RAID0/1/5/6/10対応 (工場出荷時RAID5) ボタン仕様電源ボタン、リセットボタン、USB自動コピーボタン
取扱い終了