1700MB/sの超高速転送スピードと最大512GBのストレージ容量を備えたトランセンドのCFexpress 820 Type Bカードは、最先端のデジタル機器に最適です。CFexpressを有効にするファームウェアを備えた特定のXQDカメラでも利用できます。
信頼できるソリューション
驚きのパフォーマンス
十分なストレージ容量
幅広い温度帯で使用可能
データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
寸法(mm)38.5×29.6×3.8
質量(g)7
インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x2
保証期間5年
フラッシュ3D NANDフラッシュ
各種認証CE/FCC/RCM/EAC
動作温度範囲(℃)-10 (14°F) ~ 70 (158°F)
フォームファクタCFexpress Type B
動作電圧(V)3.3±5%
Delkin DevicesのCFexpress(TM)メモリカードは、産業用メモリ業界で培われた高い信頼性に基づいた高性能のメモリーカードです。 最大1780MB/sの読出し速度と最大1700MB/sの書込み速度、805MB/sの最低持続書込み速度を実現。 プロの写真家やビデオ制作者の要求を満たす機能を備えたPOWER CFexpress(TM)カードは、最新世代のハイエンド撮影機材向けに特化して設計されています。 。過酷な撮影環境での使用を前提に作られたPOWER CFexpress(TM)カードは、耐衝撃性、磁石耐性、X線耐性、帯電、UV、極端な温度変化などの様々な環境要因に対して高い耐久性を備えた設計になっています。
質量(g)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×38.5×3.8
カードCFexpress type B
耐久性耐磁性、防水、耐衝撃、耐静電気、耐紫外線、耐X線
インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)3.0-3.6
シネマ品質の映像を録画できる高速パフォーマンスを実現
最低400MB/秒のビデオパフォーマンスを保証し、高フレームレートで中断のない動画撮影やバーストモードでの写真撮影を可能にします。
VPG400でシネマ品質の映像を実現
フレーム損失なしでシネマ品質の4K/8Kビデオを撮影できます。
最低連続書き込み速度400MB/秒を保証するVPG400で、プロ仕様の動画撮影の最新のニーズを満たします。
最大1400MB/秒※の書き込みと最大1700MB/秒※の読み出しの超高速
1秒あたりに複数のフレームをキャプチャでき、高解像度の画像の撮影や高速転送に最適です。
※社内テストに基づきます。ホスト機器によってパフォーマンスが異なる場合があります。
優れた耐久性で中断のない撮影
優れた耐久性を発揮する堅牢な設計で貴重な映像や写真を保護。
最大5メートルの高さからの落下保護と、最大70ニュートンの圧力に耐える優れた耐久性で、携帯時でも安心です。
プロの映像カメラマン向けに設計
信頼性の高い、ハイパフォーマンスの本製品は、プロ仕様のカメラを最大限に活用できます。
動画撮影、写真撮影、映画業界のニーズを満たし、ベストショットを逃しません。
PRO-READERとPRO-DOCK 4に対応
本製品とSanDisk Professional PRO-READER CFexpressやPRO-DOCK 4デバイス(別売)を連携すれば、拡張可能な同時オフロードで生産性を最大化できます。
容量256GB
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約38×29.6×3.8
書込速度(MB/s)最大1400
読取速度(MB/s)最大1700
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
関連キーワード