必要なときに安心して録音できます
20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92
互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
NINTENDO SWITCH(TM)にも対応した保存できるmicroSDカード。
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
付属品SD変換アダプター
質量(g)0.5
適合機器microSDXC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品SD変換アダプター
質量(g)0.5
適合機器microSDXC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1
RoHS指令(10物質対応)対応
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
付属品SD変換アダプター
質量(g)0.5
適合機器microSDXC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しており、読み込み最大90MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品SD変換アダプター
質量(g)約0.4(本体)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体)
インターフェースmicroSD、UHS-I
保証期間1年間
動作温度範囲(℃)-25~85
メモリ規格microSDXC
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
データの保存や編集、更新などアプリを快適に利用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”に対応。読み込み最大90MB/sで画像や動画の表示が速い、スマートフォン用microSDXCメモリカードです。安心の長期保証2年間、さらにデータ復旧付き!
メモリ規格microSDXC
保証期間2年(データ復旧サービス含む)
UHSスピードクラスUHS-I U1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0
質量(g)約0.4
防水保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ
転送速度(MB/sec)最低保証10
インターフェイスmicroSD
読取速度(MB/s)最大90
SDスピードクラスCLASS10
仕様【アプリケーションパフォーマンスクラス】A2
用途スマートフォンでの記録等
仕様最大転送速度:ー
タイプBASIC
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
SanDisk(サンディスク)microSDXCカード Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s SD変換アダプター付き
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)200
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
A2規格に対応し、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1
質量(g)0.3
外形寸法(mm)15×11×1/0.3
速度最大読出:100MB/s
保証期間製品お買い上げ日より5年
動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載
防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠
書込速度(MB/s)最大50
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
耐久性に優れたmicro SDXC(TM)カード。監視カメラ向けに最適化。健全性監視に対応。SDカードアダプター付属。5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(mm)microSDXCTMカード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTMアダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)
色白
容量256 GB2
等級ビデオスピードクラスV30およびUHSスピードクラスU3
互換性SDカードをサポートするすべてのAxis製品。
動作温度(℃)-25 ~85
転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大50
保管環境-40℃~85℃
1台
¥199,800
税込¥219,780
19日以内出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適。サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92
UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
microSDHC/microSDXC UHS-1に対応したAndroidスマートフォンやタブレットによる高画質映像の保存や1080p Full HDの長時間録画に最適。
転送速度: 最大読込85MB/秒 (8GB/16GB/32GB/64GB/256GB)、最大読込75MB/秒(128GB)。
ビデオ録画に適したClass10およびUHSスピードクラス1に対応。
書込時の高い安定性と耐久性を確保する為に、ECC機能を搭載。
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.6
保証期間永久保証
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%RH)8~95(結露なきこと)
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
動作電圧(V)2.7~3.6
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す
仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応
その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止
セット内容SD変換アダプタ
質量(g)0.3
外寸(mm)15×11×1
インターフェースUHS-I
動作温度(℃)-25~85(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7準拠
SDスピードクラスC10
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
UHS-Ⅰ対応 SDXCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)
UHSスピードクラスUHS-I U1
仕様最大転送速度:R100
保証期間4年間
SDスピードクラスclass10
タイプEXCERIA
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適で、ワークフローの効率を向上させます。SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載し、パフォーマンスを最適化。高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。高精細で中断のない4K UHD動画撮影を可能にするパフォーマンスを備えています。信頼できる耐久性も特長で、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線に対応。どこでも安心して撮影に集中できます。また、誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています(※登録が必要。利用条件が適用されます)。
仕様【フォームファクター】SDXC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
RoHS指令(10物質対応)対応
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード
コンテンツの転送時間を短縮
SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。
SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。
最大書き込み速度130MB/秒
最大130MB/秒の書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。
4K UHD動画の撮影に最適
旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。
UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。
A2クラスでアプリをすばやくロード
A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン
耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
4K UHD動画の撮影に最適
旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。
UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。
A2クラスでアプリをすばやくロード
A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン
耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92
書込速度(MB/s)最大130
読取速度(MB/s)最大190
互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能
256GB。UHS-I。U1。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSD。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。HD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン
仕様スピード:C10 U1
容量(GB)256
1台
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。
長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。
耐久性に優れた設計。
過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、
防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を
長期間にわたり録画・保存できます。
クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、
フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。
高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、
映像をすばやく転送・バックアップします。
互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92
UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)
ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードmicroSDXCカード
保証期間5年
動作温度(℃)0~70
耐久性10000回挿し抜き(最小)
転送速度(MB/sec)最大100(読み込み)、最大80(書き込み)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7~3.6
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
Nintendo Switch(TM)コンソール用の任天堂ライセンス商品に認定された超高速のサンディスク(R) microSDXC(TM)カードを使用すれば、システムにメモリーを追加できます。最大100MB/秒の読み取り速度と90MB/秒の書き込み速度でゲームを高速にプレイできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)シーケンシャル:Up to 100
書込速度(MB/s)シーケンシャル:Up to 90
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)0.4(0.01oz)
保証期間2年
フラッシュ3D NAND Flash
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
容量(GB)256
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
挿抜回数10000
動作電圧(V)2.7~3.6
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。UHS-I、U3、V30対応。読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sで、4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。データ復旧サービス付きです。
用途ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。 。4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。 。高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応しています。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラス「Class10」/UHSスピードクラス「Class3」/ビデオスピードクラス 「V30」に対応したmicroSDカードです。 。※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”の「クラス2」(A2)に対応し、スマートフォンをより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、microSDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。 。アプリケーションパフォーマンスクラスに対応したmicroSDメモリーカードでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類などのデータの保存はもちろん、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。※A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 ※SD変換アダプター除く 。著作権保護機能(CPRM)非対応です。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。SD変換アダプターが付属しています。 。保証期間は「1年間」で、安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
その他JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠 ※本体のみ
付属品SD変換アダプター×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0
インターフェースmicroSD
保証期間1年間(データ復旧サービス含む)
保護機能著作権:CPRM非対応
転送速度(MB/sec)●最低保証速度:30 ※UHS-I対応機器使用時●読み込み:95、書き込み:85
メモリ規格microSDXC
SDスピードクラスClass10、A2
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
再生材使用使用
4K動画撮影対応
アプリケーションパフォーマンスクラス A2
用途ULTRA HD4K、フルHD動画
仕様ファイルシステム:exFAT、A2対応、CPRM対応、ECC機能内蔵
寸法(mm)32×24×2.1
タイプSD変換アダプタ付き
保証期間1年間
動作温度(℃)-25~85
書込速度最大60MB/s
読込速度最大90MB/s
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7/3.6
監視用 Hikvision P1 マイクロ SD(TF)カードは、クラス 10 の読み取り/書き込み速度のビデオ監視録画用に特別に設計されています。
3D TLC NAND を採用しており、ビデオ監視の高い読み書き速度、安定性、耐久性の要件を完全に満たします。 Hikvision カメラと同じ場所に配置され、生命予告、健康状態の監視、読み取り/書き込みを特徴としています。
最大の範囲でユーザーデータの安全性を確保するロック。
仕様【NAND型フラッシュメモリ】TLC
寸法(mm)14.99×10.92×1.02
互換性microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、microSDXC UHS-I
保管温度範囲(℃)-40~85
動作温度範囲(℃)-25~85
読取速度(MB/s)90
SDスピードクラスクラス10
ビデオスピードクラスV30
高速転送、「UHS-I U3」対応のmicroSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書
質量(g)約0.2
規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと)
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!。ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)0.4(0.01oz)
保証期間5年
フラッシュ3D NAND Flash
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
挿抜回数10000
動作電圧(V)2.7~3.6
セキュリティカメラに最適:防犯/監視カメラやネットワークカメラなどのセキュリティカメラに最適なmicroSDXCメモリカードです。 。長期間の録画を可能にするメモリ採用:長期間の録画や繰り返し録画を行うセキュリティカメラ用に、書き替え回数寿命が約3,000回の高寿命メモリを採用しています。メモリのブロック単位の書き換え可能回数。 。長期間の録画を可能にする機能:メモリを制御するコントローラが、メモリの特定の箇所への書き込みが集中しないような制御や、記録したデータを時間が経過しても確実に読み出すことができるようにする制御を行い、製品やデータの長寿命化をサポートしています。 。突然の電源断に対する高い耐性:電源断が発生してもmicorSDメモリカードを破壊することなく自己修復する機能を搭載しています。 。UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」:UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class10」に対応しています。UHS-Iインターフェース非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。低温や高温でも使用可能:動作保証温度範囲は、-25℃~85℃で、低温や高温の厳しい環境下でも安心して使用することができます。 。衝撃や振動に強い:曲げ捻りや落下による衝撃、振動に強い高信頼性設計です。各種試験をパスするよう設計しており、確実な録画と物理的な故障の回避につながっています。 。保証期間は1年間:製品保証期間は1年間としておりますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
用途セキュリティカメラ向けのmicroSDメモリカード。
付属品収納用プラケース
質量(g)約0.5
規格RoHs、 VCCI、 FCC、 CE、 UKCA
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0
保証期間1年間
インターフェイスmicroSD
動作温度範囲(℃)-25~85
メモリ規格microSDXC
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA2
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
仕様ファイルシステム:exFAT
寸法(mm)32×24×2.1
規格microSDXC
機能ECC内蔵
保証期間1年間
動作温度(℃)0~70
読込速度90MB/s(最大)
書込速度(MB/s)45(最大)
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
動作電圧(V)2.7/3.6
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
microSDXCメモリーカード ADC-MZTXシリーズ。デザインは動物柄を採用しております。PCはもちろん、カメラ、タブレット、ゲームなど、様々な用途でお使いいただけます。データ読み書き速度は、UHS Speed Class1 U3に対応しており、最大転送速度80MB/sでどのような用途においても高いパフォーマンスを発揮いたします。
色ピンク
容量(GB)256GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1個
特価
¥4,418
税込¥4,860
当日出荷
UHS-I対応の高速microSDXCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。安心の3年間保証。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書
質量(g)約0.2
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時最大)
使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラス10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約0.2
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
関連キーワード
1
2
次へ