愛好家やクリエイター向けに作られたサンディスク エクストリーム(R) microSD(TM) UHS-Iカードなら、5Kの主観映像や4K UHDの空中映像を録画したり、Android(TM)デバイス、ノートパソコン、携帯ゲーム機のストレージを拡張することもできます。大容量で、長時間録画し保存できます。SanDisk QuickFlow(TM)テクノロジーの最新バージョンで効率的なUHS-Iワークフローを体感してください。SanDisk QuickFlow(TM) microSD(TM) UHS-IカードUSB-Aリーダー(別売)を使用するとカードメディアを瞬時にオフロードできます。A2規格対応のこのカードは、アプリをすばやくロードしてスムーズに実行できます。厳格に設計、構築、テストされた信頼性の高いサンディスク エクストリーム(R) microSD(TM) UHS-Iカードなら、あらゆるショットを保護できます。・ビデオスピードクラスU3およびV30に対応し、5Kの主観映像や4K UHDの空中映像を録画して、高解像度の鮮明な静止画を引き出すことができます。・SanDisk QuickFlow(TM) microSD(TM) UHS-IカードUSB-Aリーダー(別売)と併用すると、最大240MB/秒の読み出し速度と最大140MB/秒の書き込み速度で、貴重な瞬間を保存することができます。・30 fps(641MB/分)で録画された4K UHDビデオを最大2,808分保存できる2TBの大容量で、より長時間録画し保存できます。・過酷な条件下での高負荷の処理に対応し、常時使用する場合でも優れた耐久性を発揮。このカードは、耐温度性、耐湿性、防水性、耐衝撃性、耐落下性、耐磁性、耐X線性、耐摩耗性を備えています。・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは1年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。
質量(g)4.54
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)1.02×14.99×10.92
対応スピードクラス:V30、UHS-I U3
保証期間無期限保証
互換性アクションカメラ、ドローン、Android(TM)デバイス、小型ゲーム機、【SDアダプターで使用する場合】デジタル一眼レフカメラ(DSLR)およびミラーレス(MIL)カメラを含むカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン、ポータブルオーディオレコーダー
各種認証CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES
容量(TB)2
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
関連キーワード