25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100
RoHS
最大7,250MB/秒の読み出し2と6,900MB/秒の書き込み速度(1~2TBモデル)を発揮するWD_BLACK SN7100 NVMe SSDならゲームをさらに高速化して、前世代3のSSDと比較して最大35%パフォーマンスが強化されます。ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。最大2TBの容量で、さらに多くのゲームを保存でき、将来のアップデートやDLCも保存できます。今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。複数の容量からお気に入りのゲームや最新のタイトルを保存可能なスペースを確保して、大容量ストレージでゲーム機をアップグレードできます。
質量(g)5.8 インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe 保証期間5年 互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(M.2)
RoHS
PCをアップグレードすれば、作業がスムーズに進み、あなたの創造性を高められます。プロフェッショナル、コンテンツクリエーター、編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis True Image for Western Digitalバックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280 質量(g)6.4 温度範囲(℃)-55~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 商品番号WDS200T3B0B インターフェースSATA 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 コネクタSATA 互換性Windows 11, Windows 10 耐久性(TBW)500 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)シーケンシャル:560 書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
1台
46,980 税込51,678
欠品中

トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250S
RoHS
PCI Express® Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャネルコントローラー、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250S は、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
寸法(mm)両面実装80×22×3.77 質量(g)10 規格M.2 2280 インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)3000000
1個
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SanDisk(サンディスク)内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe)
RoHS
PCIe Gen 4.0対応のWD Blue SN5100 NVMe SSDは、前世代と比べ30%高速の最大7,100 MB/秒の読み出し速度を発揮します。次世代のSANDISK 3D CBA NANDテクノロジーで構築されたM.2 2280で最大4TBの大容量を備え、大量のコンテンツを作成し保存できます。また、SANDISK nCache 4.0を採用しているので、サイズの大きなファイルやプロジェクトフォルダを今まで以上にすばやくコピーできます。
質量(g)5.7 規格【フォームファクター】M.2 2280 温度範囲(℃)【非動作時】-40~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 保証期間5年間の製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CB-Scheme,CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, UKCA, VCCI 動作温度範囲(℃)0~85
1台
47,980 税込52,778
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)
RoHS
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS サイズ2.5inch 使用温度範囲(℃)0~70 シリーズWD Blue 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7 商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660) インターフェースSATA III 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)34.6 衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 耐久性500TBW 保管温度範囲(℃)‐55~85 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

プリンストンKingston NVMeM.2 SSD
RoHS
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 最新の Gen 4x4 NVMe コントローラと 3D TLC NAND を搭載し、パフォーマンスを向上します。ワークロード需要の増大に対応するために、システムのストレージをアップグレードし、信頼性を向上します。また、3D レンダリングや 4K 以上のコンテンツ制作など、ソフトウェアアプリケーションのパフォーマンスも向上します。超高速の最大読み書き速度 7,000MB/秒1 で、高パフォーマンスのデスクトップパソコンおよびノートパソコンのワークフローを改善しますので、市場最速を求めるパワーユーザーに最適です。小型の M.2 2280 設計でマザーボードにぴったり収まり、柔軟性が向上されていますので、ハイパワーユーザー向けに反応性の高さやロード時間短縮などのメリットがあります。
種類NADA:3D TLC インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 保証期間5年 保管温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式Phison E18 動作温度範囲(℃)0~70 フォームファクタM.2 2280 MTBF平均故障間隔1800000 時間
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe)
NASを強化 高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe フォームファクタM.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
1台
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63 保証期間3年
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen4x4 2TB
RoHS
最大 5,000MB/秒の読み取り速度と最大 4,800MB/秒の書き込み速度を備えたPCIe Gen 4x4 インターフェース。NVMe 1.4 と Host Memory Buffer (HMB) に対応し、高パフォーマンスと低遅延を実現。3D NAND テクノロジーによって、コンパクトなデザインに高密度ストレージ を実現。最大 4TBまでの容量ラインナップ。低密度パリティ検査(Low Density Parity Check : LDPC) コーディングに対応し、テータ送信の精度とデータアクセスの信頼性を確保。SLC Caching 対応でシーケンシャル読み取り/書き込みとランダム読み取り/書き込みパフォーマンスを改善。障害発生時にデータを保護するRAID。データ転送の整合性を強化するための組み込みE2Eデータ保護。コンパクトな筐体 M.2 2280 (80mm) の為、デバイスに簡単に装着可能
仕様●書き込みパフォーマンス(最大):4800MB/s●証明:CE、FCC、UKCA、BSMI、Greendot、WEEE、KC●読み込みパフォーマンス(最大):5000MB/s 寸法(mm)22.0×80.0×3.5 質量(g)8 動作環境PCIe対応のM.2スロットを備え、下記のOSに満たしたPC:Windows 8.1, Windows 10または Windows 11 保証期間5年保証 耐衝撃性1500G/0.5ms インターフェイスPCIe Gen 4x4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)1500000(est)
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

PlayStation(R) 5に最適な専用設計のヒートシンク付きで、快適にゲームを楽しめるPCI Express Gen4.0x4インターフェイスのM.2 SSDです。
質量(g)約32 保証期間1年
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インターフェースPCIe Gen.4×4対応 M.2カードフォーマット(NGFF)に準拠 DDR4 DRAMをキャッシュメモリに採用
付属品取扱説明書(保証書) キャッシュメモリーDDR4 1GB 最大データ転送速度(I/F、理論値)PCI Express 4.0(×4) プロトコルNVMe1.3 読取速度(MB/s)7000 フォームファクタM.2-2280
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAMSUNG(サムスン)NVMe M.2 SSD 9100 PRO 2TB
RoHS
PCIe 5.0のパフォーマンスを最大限に引き出します。 9100 PROは、990 PROの 2倍である最大14800/13400 MB/秒の超高速シーケンシャル読み出し/書き込み速度を実現します。 Gen4では到達できない Gen5だからこそ可能となる最大 2200K/2600K IOPSのランダム読み出し/書き込み速度を実現します。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI●電気用品安全法(備考):電源を内蔵しないため●電気通信事業法備考:非対象(通信機能を持たないため)●電波法備考:対象外(電波を発しないため) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN8100
RoHS
次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。最大14,900 MB/秒2の超高速で、ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。新しい内蔵ヒートシンクは、WD_BLACKのシグネチャーデザインでカスタマイズ可能なRGB照明を搭載しています。陽極酸化アルミニウム、ダブルTIMパッド、洗練された薄型デザインに加え、パッシブ冷却設計により低温を維持するので、騒音を発生するファンや余分な電源コードは必要ありません。最大4TBのストレージとパワフルな機能を備えたこのSSDは、パワーユーザーが求める究極のアップグレードです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×2.29 インターフェースPCIe GEN 5×4 NVMe 2.0 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)7.5 互換性Windows 10以降 / ノートパソコン(ヒートシンク非搭載モデルのみ)およびデスクトップPC / M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPC 読み取り速度【シーケンシャル】14900MB/s セキュリティTCG OPAL 2.02 保管温度範囲(℃)-40℃ to 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI 動作温度範囲(℃)0℃ to 85℃ フォームファクタM.2 2280
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Green SN350(NVMe)
コンピューターのパフォーマンスを強化 WD GreenTM SN350 NVMeTM SSDは日常的に使用する旧型のコンピューターをよみがえらせます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe フォームファクタM.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 2TB PCIe-4x4 NVMe TLC M.2 SSD
シリコンディスクドライブ。HP 2TB PCIe-4x4 NVMe TLC M.2 SSD。
容量(TB)2
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD_BLACK SN850X(NVMe Gen4)
RoHS
WD_BLACK SN850X NVMe SSDは、ゲームプレイ、ストリーミング、レコーディングでトップレベルのパフォーマンスを発揮して、究極のプレイを引き出します。
仕様シーケンシャル読み出しパフォーマンス:7300MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6600MB/s、Random Read:12000004KB IOPS、Random Write;11000004KB IOPS 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 インターフェースPCIe Gen4 x4 互換性M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したコンピュータ、Windows(R) 11、10、8.1、PlayStation(R) 5(ヒートシンクモデルのみ)4 耐久性1200 (TBW) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2 フォームファクタM.2 2280
1台
79,980 税込87,978
欠品中

SanDisk(サンディスク)内蔵SSD WD Green SN3000
RoHS
PCは想像以上に高速になり、重要なファイルを必要な場所に保存できます。PCのストレージをアップグレードしてアプリケーションを起動したり、ファイルにすばやくアクセスしたりする場合でも、単に容量を増やしてより多くのファイルを保存する場合でも、WD Green SN3000 NVMe SSDならストレージパフォーマンスを強化して、必要なスペースを確保できます。スリムなM.2 SSDで最大5,000MB/秒2を発揮するPCIe Gen4の読み出し速度を体験してください。驚異的な応答性で複数のアプリを使用できるので、快適に作業できます。
セット内容WD Green SN3000 NVMe SSD 質量(g)5.4ms 温度範囲(℃)非動作時の:-40~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80 x 22 x 2.38 インターフェースPCIe Gen4×4, NVMe 保証期間3年 互換性PCIe Gen 4×4、PCIe Gen4×2、PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2対応のM.2 NVMe PC、ノートパソコン、小型ゲーム機 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)、CE、FCC、KCC、Morocco、RCM、TUV、UL、VCCI 動作温度範囲(℃)0~80
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。最大14,900 MB/秒の超高速で、ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。新しい内蔵ヒートシンクは、WD_BLACKのシグネチャーデザインでカスタマイズ可能なRGB照明を搭載しています。陽極酸化アルミニウム、ダブルTIMパッド、洗練された薄型デザインに加え、パッシブ冷却設計により低温を維持するので、騒音を発生するファンや余分な電源コードは必要ありません。最大8TBのストレージとパワフルな機能を備えたこのSSDは、パワーユーザーが求める究極のアップグレードです。
質量(g)31.2ms 保証期間5年間の製品保証 互換性・Windows 10以降・デスクトップPC・M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPC RoHS指令(10物質対応)対応 特性PCIe Gen 5搭載:PCIe Gen 5.0×4 NVMe M.2 SSDなら、ゲームやコンテンツ制作のエクスペリエンスが大幅に高まります。・このSSDドライブは、シーケンシャル読み出し速度最大14,900MB/秒、シーケンシャル書き込み速度最大14,000MB/秒、2,300,000 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI 動作温度範囲(℃)0~85
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルSSDです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 品質、パフォーマンス共に世界評価が高いCrucialブランドのM.2 SSDが搭載されています。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 電力不足の際にはアイコンの色で判別でき、電力不足によるデータ損失や不安定動作を防ぎます。 USB Type-C接続の補助電源が搭載されておりスマホ・タブレットでも安心して使用することができます。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大10秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル サイズ127×38.5×14.5mm 質量(g)約100g 対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降 インターフェースUSB3.2 Gen2 Type-C 保証期間1年間 環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット 搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンストンNVMe対応内蔵SSD
PHD-ISM2G4はPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 4.0対応です。安心の3年保証付き。なお本製品は使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。
寸法(mm)幅22×奥行80×高さ2.2 質量(g)約7.8 対応機種PCIe 4.0×4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC インターフェイスPCIe 4.0×4 NVMe コントローラPhison PS5027-E27T
1枚
58,980 税込64,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRD-PSZEROUは4つのカードリーダーの機能が付いたポータブルSSD(M.2 SSD)です。SSDとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張できます。カードリーダーとしてのみの使用も可能。放熱シリコン・放熱アルミヒートシンクと本体のアルミ合金により排熱性を高め、SSDのパフォーマンスを安定させます。各種サポートにより、データ転送が大幅に早くなりCPUへの負荷が軽減されCPUの使用率の向上を実現します。データ転送停止状態で15分経過すると自動的にスリープモードに入ります。スリープモードを搭載することでSSDの寿命を延ばし、省エネにもなります。
仕様使用IC:RTL9210B 付属品USB AtoCケーブル(30cm)、USB CtoCケーブル(30cm) 質量(g)約105(SSD除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×39.3×15 保証期間1年 オートスリープ機能有り(15分) 素材本体:アルミ合金+ABS インターフェイスUSB3.2Gen2 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大:10 USBUSB2.0Type-A×2 カードリーダーmicroSD×1、SD×1
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HacrayのMagDrive(マグドライブ)は、USB3.2 Gen2×2を搭載し、最高クラスの転送スピードを実現した超高速ポータブルSSDです。【MagSafeでピタッと吸着!新型ポータブルSSD】。MagDriveは、MagSafe対応のiPhoneに最適化された新しいタイプのSSDです。裏面に搭載された強力なマグネットによりiPhoneにしっかりと固定され、iPhoneと一体化したかのようなずれのない安定した使い心地を実現します。【最大2,000MB/sの驚異的な超高速データ転送】。USB 3.2 Gen2×2を採用し、最大20Gbps(ギガビット/秒)の転送速度を実現しました。最新デバイスでの高速かつ効率的なデータ転送をサポートし、従来のUSB 3.2 Gen2やUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)接続でも優れたパフォーマンスを発揮します。【撮りながら直接保存、Apple ProRes動画対応の外部ストレージ】。MagDriveは、NVMe M.2 SSDを採用しながらも、最大1.55Wという低消費電力で設計され、iPhoneにつなげても問題なく起動します。iPhoneで撮った大容量のProRes動画を、外付けストレージとして直接記録できます。【つないですぐ使えるバスパワー・プラグ&プレイ対応】。MagDriveは別途の電源やドライバインストールは不要なバスパワー仕様です。最新のWindows 11やmacOS、iOS、Androidに対応し、デバイスにつなぐだけですぐセットアップが完了します。【アルミ筐体の超スリムデザイン】。1cmの超スリムデザインは、iPhoneに完璧にフィットします。高品質なアルミ素材を使用したボディの表面には斜めの凹凸ラインが施されており、グリップ感を高めています。動きながらの撮影でも落下の心配がなく、安定して使用できる設計です。【最大20Gbps対応ケーブルと専用ポーチ付属】。最大20Gbpsデータ転送に対応するUSB-C to Cケーブルと専用ポーチが標準で付属されています。
仕様ProRes撮影直接記録対応:iPhone16Pro,Pro Max/iPhone15Pro,Pro Max セット内容MagDrive本体、USB-CtoCケーブル、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)最大1.55 電源UCBバスパワー 本体質量(g)約76 対応OSWindows 11/10/8.1、OS X 10.9、Android6.0、iOS15以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×81×10 インターフェースUSB-C フォーマット形式exFAT 対応プロトコルUSB Attached SCSI protocol 転送速度(Gbps)最大20
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長さ(mm)80 寸法(mm)梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ) ブラック 高さ(mm)2.38 質量(g)9 奥行(mm)22 接続M.2 PCIe Gen4 包装形態カートン箱 相対湿度95%(最小)、5%(最大) 梱包質量(g)120 OSWindows 11(前提) 各種認証CE、UKCA、FCC、IC、RCM、Morocco、KC、VCCI、BSMI、c-UL-us、CE、UKCA、TUV-GS、CB 最大動作温度(℃)0 最小動作温度(℃)70
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵NPUがAI顔認識機能を強化します。自宅でプライベートクラウド&ホームマルチメディアセンターを構築しましょう。
仕様【セキュリティスロット】なし、【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他 付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、ACアダプタx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)約3 外形寸法(mm)91.7×157.6×186(フッドパッド含まず) 消費電力(W)動作時:約11、HDDスタンバイ時:約3 出力【HDMI】- 電源ACアダプタ 端子形状【LAN】RJ-45 対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2・ 2016・ 2019・2022、Mac OS 10.10 以降 対応【ホットスワップ】対応(HDD交換時にはNAS本体のカバーを開ける必要があります)、【ディスク暗号化】対応 機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能 インターフェース【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、【LAN】1 x 1G/100M/10M、【USB】2 x USB 2.0・1 x USB 3.2 Gen 1 メモリー2 GB オンボード (拡張不可) 保証期間3年 使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ スロット【M2】- メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応 動作温度範囲(℃)0~40 対応プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP 拡張スロット数- フォームファクタタワー RAID機能JBOD、シングル、RAID 0、1
1個
81,590 税込89,749
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)