8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63 保証期間3年
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)
RoHS
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS サイズ2.5inch 使用温度範囲(℃)0~70 シリーズWD Blue 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7 商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660) インターフェースSATA III 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)34.6 衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 耐久性500TBW 保管温度範囲(℃)‐55~85 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(M.2)
RoHS
PCをアップグレードすれば、作業がスムーズに進み、あなたの創造性を高められます。プロフェッショナル、コンテンツクリエーター、編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis True Image for Western Digitalバックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280 質量(g)6.4 温度範囲(℃)-55~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 商品番号WDS200T3B0B インターフェースSATA 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 コネクタSATA 互換性Windows 11, Windows 10 耐久性(TBW)500 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)シーケンシャル:560 書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54 インターフェースUSB 3.2 Gen2 コネクタUSB-C 互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストンKingston 2,5インチSSD
RoHS
Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
寸法(mm)100.1×69.85×7 質量(g)40 種類NADA:3D TLC 方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化 インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり 読取最大4K:最大90000 保証期間5年 保管温度(℃)-40~85 平均寿命(時間)100万:MTBF(平均故障) RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式SM2259 動作温度範囲(℃)0~70 書込速度80000IOPS 読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550 フォームファクタ2.5インチ
1台
8,398 税込9,238
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Verbatim バーベイタム 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ。3D Nandテクノロジー採用の厳選した優れたNandフラッシュと最新世代のコントローラーによる高い信頼性を実現。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。
用途HDD搭載ノートPCのリプレースに。 寸法(mm)100.5×69.9×7 質量(g)45 接続方式2.5インチSATA III インターフェースSATA 3.0 動作環境0 ~ 70℃、5~95%RH 結露無き事 保証期間2年 保管環境-40 ~ 80℃、5~95%RH 結露無き事 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, UKCA
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内蔵NPUがAI顔認識機能を強化します。自宅でプライベートクラウド&ホームマルチメディアセンターを構築しましょう。
仕様【セキュリティスロット】なし、【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他 付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、ACアダプタx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)約3 外形寸法(mm)91.7×157.6×186(フッドパッド含まず) 消費電力(W)動作時:約11、HDDスタンバイ時:約3 出力【HDMI】- 電源ACアダプタ 端子形状【LAN】RJ-45 対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2・ 2016・ 2019・2022、Mac OS 10.10 以降 対応【ホットスワップ】対応(HDD交換時にはNAS本体のカバーを開ける必要があります)、【ディスク暗号化】対応 機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能 インターフェース【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、【LAN】1 x 1G/100M/10M、【USB】2 x USB 2.0・1 x USB 3.2 Gen 1 メモリー2 GB オンボード (拡張不可) 保証期間3年 使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ スロット【M2】- メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応 動作温度範囲(℃)0~40 対応プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP 拡張スロット数- フォームファクタタワー RAID機能JBOD、シングル、RAID 0、1
1個
81,590 税込89,749
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード