設計から確かな安全性を確保: 妥協しない根本的な保護。DL380 Gen11 Xeon Gold 5415+ 2.9GHz 1P8C 32GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 800W電源 BCM57416-T 10Gbx2 モデル。
容量(GB)32
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
9日以内出荷
拡張性と密度のバランスがとれた高性能なサーバーです。
容量(GB)32
色シルバー
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
4日以内出荷
直感的な操作性、安心安全なセキュリティ機能のGen11、高性能かつコストパフォーマンスに優れた1ソケットタワー型サーバー。
容量(GB)32
1個
¥879,800
税込¥967,780
9日以内出荷
設計から確かな安全性を確保: 妥協しない根本的な保護。DL380 Gen11 Xeon Gold 5416S 2.0GHz 1P16C 32GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 800W電源 BCM57416-T 10Gbx2 モデル。
容量(GB)32
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
9日以内出荷
本商品はビジネスアプリの動作に最適な法人・企業向けのアプライアンスです。第12世代インテルCore i3と32GBのメモリ、高速なSSDにより、快適なアプリ動作を実現し、連続稼働に配慮した設計とRAID 1による冗長化により、安心して運用いただけます。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクトな筐体です。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイドやキャビネット等にも設置可能でメンテナンスに便利です。
質量(kg)2.1
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)94(MAX)、73(Typ)
外寸(mm)幅101×奥行210×高さ160※突起部除くゴム足含む
機構【ドライブ取替】カートリッジタイプ、ホットスワップ未対応
インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:(コネクタ形状RJ-45 8極)対応有
動作環境HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、対応ブラウザ:GoogleChrome※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です
RoHS指令(10物質対応)対応
外部記憶装置採用ドライブ:SSD
USBポートUSB3.1※USB3.2 Gen2 (10Gbps) A コネクター:背面×2、USB3.0※USB3.2 Gen1 (5Gbps) A コネクター:背面×2、USB2.0:正面×1
搭載OSUbuntu 22.04 LTS
アクセス方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)CSMA/CD
映像出力HDMI(背面)
対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
容量(GB)メモリー:32
ドライブ数2(SATA接続)
対象CPU形式Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
データ転送方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極):10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×12.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
関連キーワード