こんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。
32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm)51.4×21.4×8.4
色ブラック
質量(g)約8
電源電圧USBポートからバスパワー供給
キャップタイプキャップ式
対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11
インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応
動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー
対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS
コネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11
インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応
動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器
保証期間1年間
動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
色ブラック
質量(g)約8
外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)
電源電圧USBポートからバスパワー供給
キャップタイプキャップ式
対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)
インターフェースUSB2.0High-speed対応
保証期間お買い上げ日より1年間
動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
。高性能コントローラーを採用したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーです。約200MB/sの超高速読み込みで、データの転送時間を短縮できます。また、大きめのストラップホールがついているので紛失の心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応したUSBメモリー。高性能コントローラーによって最大読み込み速度約200MB/sの超高速転送を実現。PCなどへのデータ転送時間を短縮できます。※最大読み込み速度での計算をした場合の理論値。環境や様々な要因によって異なる為予めご了承ください。片手でスライドするだけでパソコンのUSBポートに接続できるスライド式USBメモリーです。本体の中心にスライド位置があるのでコネクターの出し入れも簡単です。スライド式なので、一般的なUSBメモリーと違いキャップを無くす心配がありません。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。お好みに合わせてお選びいただけます。本体中心部の矢じり型のスライド可動部が特徴的で、スタイリッシュなデザインです。ツヤのある鏡面加工と傷のつきにくい梨地加工の異なる2種類の加工を施しており、機能的かつ上品に仕上げました。
こんなお得な商品も!
USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
色ブラック
質量(g)9
外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)
電源電圧USBポートからバスパワー供給
キャップタイプスライド式
対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)
インターフェースUSB2.0High-speed対応
保証期間お買い上げ日より1年間
動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
。高性能コントローラーを採用したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーです。約200MB/sの超高速読み込みで、データの転送時間を短縮できます。また、大きめのストラップホールがついているので紛失の心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応したUSBメモリー。高性能コントローラーによって最大読み込み速度約200MB/sの超高速転送を実現。PCなどへのデータ転送時間を短縮できます。※最大読み込み速度での計算をした場合の理論値。環境や様々な要因によって異なる為予めご了承ください。片手でスライドするだけでパソコンのUSBポートに接続できるスライド式USBメモリーです。本体の中心にスライド位置があるのでコネクターの出し入れも簡単です。スライド式なので、一般的なUSBメモリーと違いキャップを無くす心配がありません。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。お好みに合わせてお選びいただけます。本体中心部の矢じり型のスライド可動部が特徴的で、スタイリッシュなデザインです。ツヤのある鏡面加工と傷のつきにくい梨地加工の異なる2種類の加工を施しており、機能的かつ上品に仕上げました。
USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル
従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。
信頼性の高いソリューション
MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。
高速データ転送
CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。
大容量ストレージ
最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。
厳格な試験
トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")
質量(g)11.4(0.4 oz)
種類MLC NANDフラッシュ
動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
動作電圧(V)3.3~5
読取速度(MB/s)最大160
書込速度(MB/s)最大120
挿抜耐久10000
各種認証CE/FCC/RCM/EAC
保証期間5年
関連キーワード