商品豆知識
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。
質量(g)約1.5
コネクタ(ピン)17本
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1
互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。
動作温度(℃)-25~85
耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造
転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250
RoHS指令(10物質対応)対応
UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています)
ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証)
動作電圧(V)2.7~3.6
サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。
フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
ビデオスピードクラスV10
容量32GB
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92
互換性SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能
アズワン品番64-9050-41
読取速度(MB/s)最大:130
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)約2
使用温度範囲(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
保証期間3 年間
使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと)
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」 最大12(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)0.4(0.01oz)
保証期間2年
フラッシュ3D NAND Flash
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
挿抜回数10000
動作電圧(V)2.7~3.6
トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。
映像記録に最適
高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。
驚愕のデータ転送スピード
SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。
十分なストレージ容量
最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量32GB
UHSスピードクラスUHS-II U3
SDスピードクラスClass 10
ビデオスピードクラスV90
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
質量(g)2(0.07 oz)
種類3D NANDフラッシュ
動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
動作電圧(V)2.7~3.6
読取速度(MB/s)最大285/180
挿抜耐久10000
各種認証CE/FCC/RCM/EAC
保証期間5年
1枚
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
基本的なスペックですが無線LANは11acに対応。ハイコストパフォーマンスを追求したビジネスユースからパーソナルユースに10.1インチエントリーモデル
仕様【GPU】Mali-G52
質量(g)約490
電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A
センサー加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×約9.7×約161.8(突起部除く)
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5300mAh/3.8V)
メモリー4GB
連続使用可能時間最大約5時間
ディスプレイ10.1インチ液晶モニター
解像度1280×800px
使用環境温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと)
対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)
使用CPUMediatek MT8168 QuadCore(Cortex-A53 Quad core 2GHz)
充電時間(時間)約3.5(電源オフ/AC電源アダプター充電)
スピーカー内蔵 0.8W 8Ω×2
OSandroid 12
画素数フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF)
インターフェイスUSB type-Cポート、キーボード接続端子、microSDカードスロット
BluetoothBluetooth(R) 5.0
内蔵マイク内蔵×1
容量(GB)32
無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
UHS-I規格及びUHSスピードクラス1に対応したSDカード変換アダプター付きmicroSDカード。
MicroSDカードとして、付属アダプターを使用してSDカードとしてのご利用が可能です。
スマホに装着することでスマホのデータ保存用としてもご利用可能です。
国際規格ISO7816-1準拠。空港でのX線検査による影響を受けません。
用途一眼レフカメラ、ビデオカメラにおすすめ
付属品SDカード変換アダプター
対応機種microSDHC、SDHC、microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、ニンテンド-Switch
電源電圧(V)2.7~3.6
カードmicroSDHC、SDHC、microSDXC、SDXC
保証期間ハードウェア保証(1年間)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)SDカード装着時:24×15×2.1、microSDカード本体:11×15×1
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約0.2
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHC/microSDXCカード対応のスマートフォン、タブレットに対応。
記憶容量(GB)32
防水保護等級IPX7
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV10
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約0.3
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)
保証期間1年間
耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸
強度トルク強度:0.1N±2.5deg.
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大15(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1500G/0.5ms
容量(GB)32
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU1
ビデオスピードクラスV10
挿抜回数10000回
落下耐久(m)1.5
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
関連キーワード