11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0 インターフェイスmicroSD 転送速度(MB/sec)読み出し:30 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Team(チーム)microSDHCカード UHS-I U1
エコ商品
UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
付属品SD変換アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1 転送速度(MB/sec)100 容量(GB)32 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92 互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス 容量(GB)32 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

スピードクラス10のmicroSDHCメモリーカード。スマートフォンやゲーム機などの保存等に汎用性の高いStandardグレード。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 防水
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読み込み速度が40MB/sでClass10、UHS-I規格対応の読み込み転送モデル 高品質な部材を採用し、繰り返し録画に強く、通常のSDカードと比べ高耐久を実現 高低温耐久仕様 -20~85℃対応!車内の寒暖の差が激しい温度でも正常に動作するよう動作チェックを行っております。 高い電圧負荷に耐える電断対策仕様!電気信号の遮断時(エンジンON/OFF)にデータを保護する対策機能を搭載してます。 様々な種類のドライブレコーダーに対応!360度型ドライブレコーダーや前後型ドラレコに対応しております。 安心の防水設計 持ち運びに便利なケース付き 便利なSDアダプタ付き
寸法(mm)15×11×1 質量(g)約0.4(アダプタ含まず) 動作温度(℃)-20~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格SDメモリーカード規格準拠 電源電圧(V)2.7~3.6 インターフェースUHS-I 転送速度(MB/sec)読み出し:最大80 SDスピードクラスclass10(c10) UHSスピードクラスclass1(U1)
1枚
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カジュアルな写真撮影や動画記録に UHSスピードクラスUHS-I U1 仕様最大転送速度:- 保証期間5年間 SDスピードクラスclass10 タイプBASIC
1枚
880 税込968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適 保証期間5年 クラススピードクラスA:A1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 読込速度最大90MB/s SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 防水
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUPER TALENTmicroSDHCカード UHS-I U3 Class10
エコ商品
高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】。本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】。耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】。電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】。3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
保存温度(℃)-40~85 保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証) 動作温度(℃)-25~85 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 読取速度(MB/s)最大90 書込速度(MB/s)最大60 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラス4K対応、V30
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

関連カテゴリ