RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。
USB 3.1 Gen 1インターフェース
キャップレスデザイン
コンパクトサイズ
ストラップ/キーホルダ取付穴
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
質量(g)2(0.07oz)
保証期間5年
フラッシュMCL NAND Flash
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS-I U1
挿抜回数10000
動作電圧(V)2.7~3.6
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。
USB 3.1 Gen 1インターフェース
頑丈な構造 & 滑らかな表面処理
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)0.4(0.01oz)
保証期間2年
フラッシュ3D NAND Flash
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
挿抜回数10000
動作電圧(V)2.7~3.6
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)0.4(0.01oz)
保証期間5年
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS-I U1
挿抜回数10000
動作電圧(V)2.7~3.6
最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。
信頼性の高いソリューション
MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。
高速データ転送
CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。
大容量ストレージ
最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。
厳格な試験
トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")
質量(g)11.4(0.4 oz)
種類MLC NANDフラッシュ
動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
動作電圧(V)3.3~5
読取速度(MB/s)最大160
書込速度(MB/s)最大120
挿抜耐久10000
各種認証CE/FCC/RCM/EAC
保証期間5年
CF800は耐久性と信頼性の高いコンパクトフラッシュカードです。ハイエンド一眼レフカメラに使用でき、安定した連写や高解像度の動画撮影が行えます。
MLC NANDフラッシュを使用しているCF800は耐久性と信頼性に優れています。ミドルエンドからハイエンドのビデオカメラや一眼レフカメラに最適で、スムーズな連写やコマ落ちのないフルHDや3D録画を提供します。
VPG-20に対応しており、連続データ書込みスピードが最低20MB/sであることを保証しています。最大120MB/s / 60MB/sの読出し/書込みにより、快適な映像記録を提供します。
最大256GBのストレージ容量をもつCF800は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに記録できます。
トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF800は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")
質量(g)11.4(0.4oz)
速度読出し:最大120MB/s
保証期間5年
フラッシュMLC NANDフラッシュ
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
書込速度(MB/s)最大60
挿抜回数10000
動作電圧(V)3.3~5
標準USB 3.1 Gen 1コネクタとUSB Type-Cコネクタを搭載したOTG対応のUSBメモリです。PCだけでなく、タブレット端末やスマートフォンに接続してデータ交換が行えます。
従来のUSBコネクタはUSBポートへ取り付ける際に取付け向きの確認が必要でしたが、JetFlash 890には上下逆さまにしても取り付けられるUSB Type-Cコネクタを採用しました。
SuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えたJetFlash 890は超高速データアクセスを提供します。
最大128GBのストレージ容量とType-C USB OTGポートにより、モバイル機器のメモリ不足を解消するソリューションとして活用できます。
標準のUSBインターフェースでPCだけでなく、TV、DVDプレーヤー、ゲーム機等と接続でき、データの転送が簡単に行えます。
COBパッケージとメタルケースを採用したことにより、防滴や防塵性に優れた製品になっています。軽くて頑丈なので長く愛用いただけます。
JetFlash 890のキャップはどちらのコネクタにも取り付けられるので、一方のコネクタを使用している間、もう一方のコネクタを保護しながら、キャップの紛失を防止できます。
Transcend EliteはWindowsとmacOSに対応したデータ管理ツールでソフトウェアはメーカーウェブサイト、Android機器用のアプリはGoogle Playから無料でダウンロードでき、データのバックアップや暗号化、などが行えます。
寸法(mm)28.6×14.3×8.6(1.13"×0.56"×0.34")
色シルバー
質量(g)3(0.11oz)
キャップタイプキャップ式
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間5年
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-A/USB Type-C
トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。
映像記録に最適
高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。
驚愕のデータ転送スピード
SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。
十分なストレージ容量
最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量32GB
UHSスピードクラスUHS-II U3
SDスピードクラスClass 10
ビデオスピードクラスV90
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
質量(g)2(0.07 oz)
種類3D NANDフラッシュ
動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
動作電圧(V)2.7~3.6
読取速度(MB/s)最大285/180
挿抜耐久10000
各種認証CE/FCC/RCM/EAC
保証期間5年
1枚
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。
MLCフラッシュ搭載
USB 3.1 Gen 1インターフェース
最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み
チェッカーボード模様のフェイスプレート
コンパクトサイズ
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
色ブラック
寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")
質量(g)12(0.42 oz)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
種類MLC NANDフラッシュ
読取速度(MB/s)最大400
書込速度(MB/s)最大90
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
保証期間5年
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
適合規格USB3.0
キャップタイプキャップ式
ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
SuperSpeed USB 3.1 (Gen 1)インターフェースでUSBポート搭載機器に接続でき、USB 2.0の10倍速い転送スピードが利用できます。もう一方のマイクロUSBインターフェースで対応するモバイル機器に接続できます。
JetFlash 880には丈夫で軽いメタルハウジングを採用しています。最大32GBのストレージ容量があるのでファイルのバックアップに最適です。
COBパッケージを採用しており、小型で軽量なだけでなく、塵や水滴に対する耐性も向上したUSBメモリとなっています。
無料でダウンロードできる専用アプリのTranscend Elite Appを利用することで、JetFlash 880に保存されているファイルの検索やスマートフォンやタブレット端末のデータを簡単にバックアップすることができます。
寸法(mm)26.8×12.2×7.55(1.06"×0.48"×0.30")
色シルバー
質量(g)3(0.11oz)
キャップタイプキャップ式
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間5年
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-A/マイクロUSB
容量(GB)32
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8
質量(g)57
フラッシュMLC NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
動作電圧(V)5±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
関連キーワード