8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー 対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS コネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11 インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応 動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器 保証期間1年間 動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトなボディなのにUSB Type-C(TM)コネクター/USB-Aコネクターの両方が使える便利なUSBメモリ。パソコン、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個で出来ます。USB3.2(Gen1)に対応し、読み込み時最大200MB/sの高速データ転送を実現。使用するデバイスの色に合わせて2色から選べます。
質量(g)約3 電源USBバスパワー キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB Type-C(TM)/USB-A 対応機種Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、Android 13/12/11が動作するUSBホスト機能(OTG)付きのAndroidスマートフォン及びタブレット、iPadOS 16/15/14が動作するiPadOSデバイス、【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac ※Android、iPadOSには対応しておりません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×31.0×6.0 保証期間1年 インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 データ転送速度読み込み最大200MB/s セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書 適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末 材質亜鉛合金 質量(g)約7.5 電源(V)DC5.0(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0 データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラック 質量(g)9.5 備考※ 外したキャップを装着できます。※TYPE-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレットおよびパソコンに対応しています。※本製品はUSBホスト機能を持つ端末専用です。※USB OTG(On-The-Go)とは、パソコンを介する事なくスマートフォン・タブレットにUSB機器をつなぐための規格です。 電源PCより電源供給 キャップタイプキャップ式 対応OS~Windows11/MacOS10.X以降/AndroidOS4.0以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19.6x8.6x63.3 動作温度(℃)0~70 記憶容量(GB)32 保管温度(℃)-25~85 インターフェイスType-A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type-C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。
キャップタイプキャップ式 対応Androidスマホ/MacBook/Windows インターフェースUSB3.2Gen1 コネクタType-C & USB-A 3.2 Gen 1 転送速度(MB/sec)読込:最大100、書き込み:最大40
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準USB 3.1 Gen 1コネクタとUSB Type-Cコネクタを搭載したOTG対応のUSBメモリです。PCだけでなく、タブレット端末やスマートフォンに接続してデータ交換が行えます。 従来のUSBコネクタはUSBポートへ取り付ける際に取付け向きの確認が必要でしたが、JetFlash 890には上下逆さまにしても取り付けられるUSB Type-Cコネクタを採用しました。 SuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えたJetFlash 890は超高速データアクセスを提供します。 最大128GBのストレージ容量とType-C USB OTGポートにより、モバイル機器のメモリ不足を解消するソリューションとして活用できます。 標準のUSBインターフェースでPCだけでなく、TV、DVDプレーヤー、ゲーム機等と接続でき、データの転送が簡単に行えます。 COBパッケージとメタルケースを採用したことにより、防滴や防塵性に優れた製品になっています。軽くて頑丈なので長く愛用いただけます。 JetFlash 890のキャップはどちらのコネクタにも取り付けられるので、一方のコネクタを使用している間、もう一方のコネクタを保護しながら、キャップの紛失を防止できます。 Transcend EliteはWindowsとmacOSに対応したデータ管理ツールでソフトウェアはメーカーウェブサイト、Android機器用のアプリはGoogle Playから無料でダウンロードでき、データのバックアップや暗号化、などが行えます。
寸法(mm)28.6×14.3×8.6(1.13"×0.56"×0.34") シルバー 質量(g)3(0.11oz) キャップタイプキャップ式 インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A/USB Type-C
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンのデータ移行がもっと便利に!スマホケースをつけたまま挿せる、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。動画や画像などの大切なデータを手軽にバックアップできます。 ※コネクター周りに厚みがあるなど、一部特殊な形状のケースには挿さらない場合があります。
用途スマホケースをつけたままスマートフォンに挿して使える、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。 。※エレコムのスマホケースに対応しています。他社製ケースの場合、コネクター周りに厚みがあるなど特殊な形状には対応しない場合があります。 。USB Type-Cポートを搭載しているiPhone・iPad・Androidスマートフォンなどに直接挿して、動画や画像などのデータを移行できます。 。Windows パソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。本体は全長約2cmで、挿したままでもスマホ操作の邪魔になりません。時間のかかるバックアップの間も、挿しっぱなしで使えます。 。USB 5Gbps/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0に対応しています。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応しておりません。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 シルバー 質量(g)約5 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状USB Type-C(TM) ※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.8×約12.4×約4.9 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOOXは、ハイライト、注釈、ブックマーク、進行状況、フォーマット、分割ビュー、手書きメモの作成、調整可能なホワイト/ウォームライトなど高レベルの機能を搭載して、読書体験のパーソナライズ化でよく知られています。 Kaleido(TM) Plus On-Cellを搭載し、前モデルのNova3Colorと比較して、色のコントラストと彩度が改善されました。より鮮明な4096色のカラー表示を楽しむことができる、E-ink電子ペーパーになります。 『Nova Air C』は、epub、Mobi(Kindle電子書籍の形式)からpdfおよびPowerPointスライドまで、ほとんどの電子書籍およびファイル形式での読み取りとメモの作成をサポートしています。また高度なソフトウェアと主要なプロセッサおよび十分なストレージを組み合わせて、ほとんどのサードパーティの読書アプリと互換性を持たせています。 スタイラスペンはワコム製の4096段階筆圧感知を搭載し、細かな描写が要求されるスケッチやイラスト描写にも活用いただけます。電磁誘導方式で電池不使用、マグネットで本体側面に取り付け可能です。 16色のカラーや5つまで登録できるブラシ機能、さらに、レイヤー、文字検索機能からカスタムテンプレートまで、様々なノート作成ツールを使用し、どこでも革新的なアイデアをカラフルに視覚化することができます。 245gと軽量なため、携帯にも便利です。いつでもどこでも手軽にカラーディスプレイを楽しむことができます。 暖色と寒色の2種のフロントライトを搭載しており、周囲の環境や時間帯によって使い分けできます。例えば、夜のリラックスタイムには、暖色のライトを。暖色のライトは、お休み前の読書に最適です。反対に、曇りの日や薄暗い環境では寒色のライトを使用して、より作業に集中を促すことができます。 Onyxアカウントに登録することで、クラウドシステムにより5GBの無料ストレージでカラフルなノートをクラウドにアップロードし、パソコンやモバイルからどこでも閲覧することができます。 搭載されたデュアルスピーカーまたはBluetooth接続により、いつでもオーディオ再生できます。
仕様【APPストア】BOOX Store、【ドキュメント】PDF(reflowable)、PPT、EPUB、TXT、DJVU、HTML、RTF、FB2、DOC、MOBI、CHM など、【アップデート】ダウンロードまたはローカル セット内容BOOX Nova Air C本体 ×1、磁石付きBOOX Pen Plusスタイラスペン ×1、USB-Cケーブル ×1、クイックガイド ×1、保証書 ×1 容量RAM:3GB(LPDDR4X)、ROM:32GB(eMMC) 質量(g)235 接続WiFi (802.11b/g/n/ac) 2.4GHz + 5GHz + Bluetooth5.0 入力BOOX Pen Plus (4096段階筆圧感知ワコム製スタイラスペン) + 静電容量式タッチ バッテリー2000mAh Polymer Li-on 解像度468×624(カラー100dpi)/1404×1872(白黒300dpi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19.4×13.65×0.63 使用CPUAdvanced octa-core processor フォーマット形式画像:PNG、JPG、TIFF、BMP、オーディオファイルフォーマット:WAV、MP3 外部メモリーUSB-C SD、最大容量: Max 256GB 画面サイズ7.8インチ OSAndroid 11.0 マイク/スピーカーあり/デュアルステレオスピーカー 言語表示Android11に搭載される全ての言語 光色フロントライト:暖色及び寒色 各種認証CE、ROHS、FCC、TELEC(219-229026)、CCC、KCC、UKCA、NCC、WEEE 外部接続USB Type-C(support OTG) イヤフォンジャックUSB-C earphone jack 待ち受け時間(時間)最大4週間 ボタン仕様電源 パネル種類EinkオンセルKaleido Plusスクリーン(4096色)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷