カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
ストレージ容量
  • 40TB
  • 8GB(2)
  • 8TB(2)
  • 12TB(1)
  • 16GB(2)
  • 16TB(1)
  • 28GB(1)
  • 30.72TB(2)
  • 32GB(8)
  • 64GB(17)
  • 80TB(1)
  • 122.88TB(2)
  • 128GB(144)
  • 256GB(7)
  • 300GB(1)
  • 512GB(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「128gb」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DL20 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 2LFF Intel VROC 290W電源 オンボード1Gbx4 モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 2LFF Intel VROC 290W電源 オンボード1Gbx4 モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
付属品ラックレールキット質量(kg)12消費電力(W)参考値135(100V時)電源パワーサプライ:290W ノンホットプラグ パワーサプライ×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)騒音レベル(dB(A))27(音響)入力電流(A)1.36(100V)/0.68(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sコントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:2(3.5 インチ LFF LP ホットプラグ対応 SATA/SAS)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):40 TB(20 TB SATA×2 台)/40 TB(20 TB SAS×2 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1))光学ドライブ内蔵および外付けオプション