カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
    • 内蔵型SSD(15)
絞り込み
ブランド
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
  • Apacer(1)
  • トランセンド(1)
  • SanDisk(サンディスク)(2)
  • addlink(3)
  • SAMSUNG(サムスン)(3)
  • プリンストン(1)
  • ITPROTECH(1)
  • 日本サムスン(1)
ストレージ容量
  • 4TB
  • 1TB(37)
  • 1.6TB(5)
  • 1.92TB(11)
  • 2TB(38)
  • 3.2TB(4)
  • 3.84TB(10)
  • 7.68TB(2)
  • 8TB(6)
  • 82GB(2)
  • 120GB(1)
  • 128GB(5)
  • 240GB(3)
  • 250GB(3)
  • 256GB(21)
  • 480GB(11)
  • 500GB(10)
  • 512GB(18)
  • 800GB(2)
  • 960GB(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内蔵SSD」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵SSD WD Blue SN5100 NVMe SSD SanDisk(サンディスク)内蔵SSD WD Blue SN5100 NVMe SSDSanDisk(サンディスク)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
PCIe Gen 4.0対応のWD Blue SN5100 NVMe SSDは、前世代と比べ30%高速の最大7,100 MB/秒の読み出し速度を発揮します。 次世代のSANDISK 3D CBA NANDテクノロジーで構築されたM.2 2280で最大4TBの大容量を備え、大量のコンテンツを作成し保存できます。また、SANDISK nCache 4.0を採用しているので、サイズの大きなファイルやプロジェクトフォルダを今まで以上にすばやくコピーできます。
仕様●Random Read:900K IOPS●Random Write:1100K IOPS●シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6700MB/s●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:6900MB/s●フォームファクター:M.2 2280●非動作時の温度範囲:-40℃ to 85℃質量(g)5.7ms寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80 x 22 x 2.38保証期間5年間の製品保証互換性・M.2 2280スロット・PCIe 4.0以前耐久性(TBW)1200RoHS指令(10物質対応)対応特性最大7100MB/秒のPCIe Gen 4.0の読み出し速度を発揮し、AI対応のワークフローを高速化・最大4TBの大容量で、作業データを大量に保存・SANDISK nCache 4.0テクノロジーで、サイズの大きなファイルやプロジェクトフォルダを高速に移動各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, UKCA, VCCI容量(TB)4動作温度範囲(℃)0~85
内蔵SSD WD_BLACK SN8100 NVMe SSD ヒートシンク搭載 SanDisk(サンディスク)内蔵SSD WD_BLACK SN8100 NVMe SSD ヒートシンク搭載SanDisk(サンディスク)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。最大14,900 MB/秒の超高速で、ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。新しい内蔵ヒートシンクは、WD_BLACKのシグネチャーデザインでカスタマイズ可能なRGB照明を搭載しています。陽極酸化アルミニウム、ダブルTIMパッド、洗練された薄型デザインに加え、パッシブ冷却設計により低温を維持するので、騒音を発生するファンや余分な電源コードは必要ありません。最大8TBのストレージとパワフルな機能を備えたこのSSDは、パワーユーザーが求める究極のアップグレードです。
質量(g)31.2ms保証期間5年間の製品保証互換性・Windows 10以降・デスクトップPC・M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPCRoHS指令(10物質対応)対応特性PCIe Gen 5搭載:PCIe Gen 5.0×4 NVMe M.2 SSDなら、ゲームやコンテンツ制作のエクスペリエンスが大幅に高まります。・このSSDドライブは、シーケンシャル読み出し速度最大14,900MB/秒、シーケンシャル書き込み速度最大14,000MB/秒、2,300,000各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0~85
NAS対応 M.2 SSD PCI-Express 3D TLC 5年保証 ApacerNAS対応 M.2 SSD PCI-Express 3D TLC 5年保証Apacer
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
NASシステムに特化した高耐久性、高効率、高信頼性、静音性を兼ね備えたApacerのNAS SSD。
PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 990 EVO Plus 4TB SAMSUNG(サムスン)PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 990 EVO Plus 4TBSAMSUNG(サムスン)
1台
取扱い終了
タスクをより速く処理します。最新のNANDフラッシュメモリを搭載した990 EVO Plusは、シーケンシャル読み出し/書き込み速度を最大7250MB/s、6300MB/s まで高速化し、巨大なファイルを瞬時に転送します。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCIRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)4
内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)Western Digital(ウエスタンデジタル)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。最大8TBの容量で利用でき、トップレベルのパフォーマンスを発揮します。7300MB/秒の速度(1~4TB)とヒートシンクオプションでパフォーマンスを維持でき、遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
仕様●Random Read:1200K IOPS●Random Write:1100K IOPS●シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6600MB/s●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:7300MB/s●フォームファクター:M.2 2280質量(g)30.4温度範囲(℃)(非動作時)-40to85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41商品番号WDS400T2XHEインターフェースPCIe Gen4×4保証期間5年コネクタM.2互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン耐久性(TBW)2400RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI容量(TB)4動作温度範囲(℃)0to85
ポータブルSSD ITPROTECHポータブルSSDITPROTECH
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルSSDです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 品質、パフォーマンス共に世界評価が高いCrucialブランドのM.2 SSDが搭載されています。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 電力不足の際にはアイコンの色で判別でき、電力不足によるデータ損失や不安定動作を防ぎます。 USB Type-C接続の補助電源が搭載されておりスマホ・タブレットでも安心して使用することができます。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大10秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブルサイズ127×38.5×14.5mm質量(g)約100g対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降インターフェースUSB3.2 Gen2 Type-C保証期間1年間環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
SSD 870 EVO ベーシックキット SAMSUNG(サムスン)SSD 870 EVO ベーシックキットSAMSUNG(サムスン)
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
870 EVOはSamsungの先駆的なSSDテクノロジの特長を受け継いでおり、さらに向上したパフォーマンス、信頼性、互換性で、クリエイターなどのプロユーザーから日常的にPCを使用するあらゆるユーザーのニーズに応えます。最大560MB/sの読み出し速度と最大530MB/sの書き込み速度で、SATAインタフェースとしてクラス最高レベルのパフォーマンスを実現。また、Intelligent TurboWriteにより書き込み速度を高速化し、可変バッファー領域を拡大して長きにわたって高パフォーマンスを維持します。
内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
WD Red SA500 NAS SATA SSDを使用するとNASシステムのパフォーマンスと応答性を向上できます。お使いのNASシステムが常時稼働されているなら、信頼性の高いドライブが欠かせません。WD Red NAS SATA SSDは一般的なSSDとは異なり、24時間365日常時稼働での使用向けに設計テストされています。
質量(g)34.6インターフェースSATA3 SATA 6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
内蔵SSD PCIe NVMe S95 addlink内蔵SSD PCIe NVMe S95addlink
80,980税込89,078
1個
22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵SSD PCIe NVMe S93 addlink内蔵SSD PCIe NVMe S93addlink
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵SSD PCIe NVMe A95 addlink内蔵SSD PCIe NVMe A95addlink
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250S トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250Sトランセンド
219,800税込241,780
1個
当日出荷
PCI Express®; Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャネルコントローラー、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250S は、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
寸法(mm)両面実装80×22×3.77質量(g)10規格M.2 2280インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)3000000
Kingston NVMeM.2 SSD プリンストンKingston NVMeM.2 SSDプリンストン
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 最新の Gen 4x4 NVMe コントローラと 3D TLC NAND を搭載し、パフォーマンスを向上します。ワークロード需要の増大に対応するために、システムのストレージをアップグレードし、信頼性を向上します。また、3D レンダリングや 4K 以上のコンテンツ制作など、ソフトウェアアプリケーションのパフォーマンスも向上します。超高速の最大読み書き速度 7,000MB/秒1 で、高パフォーマンスのデスクトップパソコンおよびノートパソコンのワークフローを改善しますので、市場最速を求めるパワーユーザーに最適です。小型の M.2 2280 設計でマザーボードにぴったり収まり、柔軟性が向上されていますので、ハイパワーユーザー向けに反応性の高さやロード時間短縮などのメリットがあります。
種類NADA:3D TLCインターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe保証期間5年保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式Phison E18動作温度範囲(℃)0~70フォームファクタM.2 2280MTBF平均故障間隔1800000 時間
内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe)Western Digital(ウエスタンデジタル)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
NASを強化 高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMeフォームファクタM.2 2280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
NVMe M.2 SSD 9100 PRO 4TB SAMSUNG(サムスン)NVMe M.2 SSD 9100 PRO 4TBSAMSUNG(サムスン)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
PCIe 5.0のパフォーマンスを最大限に引き出します。 9100 PROは、990 PROの 2倍である最大14800/13400 MB/秒の超高速シーケンシャル読み出し/書き込み速度を実現します。 Gen4では到達できない Gen5だからこそ可能となる最大 2200K/2600K IOPSのランダム読み出し/書き込み速度を実現します。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI●電気通信事業法備考:非対象(通信機能を持たないため)●電気用品安全法(備考):電源を内蔵しないため●電波法備考:対象外(電波を発しないため)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)4
PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 990 PRO 4TB 日本サムスンPCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 990 PRO 4TB日本サムスン
1個
取扱停止中
990 PROは、最大7450/6900 MB/秒のシーケンシャル読み出し/書き込み速度で、PCIe 4.0の最大パフォーマンスに近い速度に達します。また、ランダム読み出し/書き込み速度は、980 PROよりも40%/55%高速な最大 1400K/1550K IOPSを実現し、ゲーム、ビデオおよび3D 編集、データ分析などで効果を発揮します。通常、パフォーマンスが高いほどより多くの電力を消費しますが、990 PROは電力効率が高く、980 PRO よりも1ワットあたりのパフォーマンスが50% 以上向上しています。 990 PROのパフォーマンスを最大限に引き出すには、お使いのシステムがPCIe 4.0をサポートしているかご確認ください。
容量(TB)4
ss22m-sssd特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら