持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る
コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S
準拠規格USBマスストレージクラス
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数USB部:1
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらずTV録画や高速データ転送が可能!スティックタイプでTV背面にもスッキリ設置でき壁掛け/壁寄せTVにオススメです。そのほか、ゲーム機(PS5)など、さまざまな機器でもご使用いただけます。壁掛け/壁寄せテレビをご利用の方におすすめ!電源は不要、テレビに直接挿すだけで使用できるので、かんたんに設置できます。サイズもコンパクトで、すっきり収納。表からみてもスマートに!「録画はしたいけど、ケーブルが増えるのはイヤだな」というときにもおすすめです。SSDは、ハードディスクと異なりディスクの回転がありません。そのため録画中も無音で、ハードディスクでの録画でありがちなカリカリ音が気になることもありません。アイ・オー独自の静音ランク「PLATINUM」です。
仕様(付属アプリ)I-O DATAハードディスクフォーマッタ、Sync Connect、DiskRefresher4SE、iPhantom、GigaCrystaPhantom
色ブラック
質量(g)約14(本体のみ)
電源USBバスパワー
使用温度範囲5~35℃
対応OSWindows 10、Windows 11、macOS 11~13、Chrome OS
外形寸法(本体のみ) 約23(W)×68(D)×9(H)(コネクター収納時、突起物含まず)
コネクタ形状USB Standard A コネクター
対応機種USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0ポート Standard Aコネクターを搭載した機種、Windowsパソコン、Mac、Chromebook、PS4、PS4 Pro、PS5、PS5 Digital Edition、(テレビ)TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、(レコーダー)TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」
入力(フォーマット)STL,UP3,UPP
プレート(造形)ヒーターベッド式+ガラスフラット式
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
保証期間1年保証
フォーマット形式NTFS
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0
転送速度(MB/sec)(最大)Read:600、Write:500
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)500
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
関連キーワード