カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
    • 内蔵型SSD(9)
絞り込み
ブランド
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • トランセンド(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • Apacer(3)
  • HACRAY(ハクライ)(1)
ストレージ容量
  • 512GB
  • 1TB(24)
  • 2TB(33)
  • 4GB(5)
  • 4TB(22)
  • 8GB(8)
  • 8TB(13)
  • 12TB(7)
  • 16TB(8)
  • 24TB(8)
  • 32TB(7)
  • 40TB(7)
  • 48TB(7)
  • 56TB(2)
  • 250GB(2)
  • 256GB(11)
  • 400GB(3)
  • 480GB(3)
  • 500GB(9)
  • -(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m.2 ssd」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NAS対応 M.2 SSD 3D TLC 5年保証 ApacerNAS対応 M.2 SSD 3D TLC 5年保証Apacer
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
NASシステムに特化した高耐久性、高効率、高信頼性、静音性を兼ね備えたApacerのNAS SSD。
MagDrive(マグドライブ) 512GB HACRAY(ハクライ)MagDrive(マグドライブ) 512GBHACRAY(ハクライ)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
HacrayのMagDrive(マグドライブ)は、USB3.2 Gen2×2を搭載し、最高クラスの転送スピードを実現した超高速ポータブルSSDです。【MagSafeでピタッと吸着!新型ポータブルSSD】MagDriveは、MagSafe対応のiPhoneに最適化された新しいタイプのSSDです。裏面に搭載された強力なマグネットによりiPhoneにしっかりと固定され、iPhoneと一体化したかのようなずれのない安定した使い心地を実現します。【最大2,000MB/sの驚異的な超高速データ転送】USB 3.2 Gen2×2を採用し、最大20Gbps(ギガビット/秒)の転送速度を実現しました。最新デバイスでの高速かつ効率的なデータ転送をサポートし、従来のUSB 3.2 Gen2やUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)接続でも優れたパフォーマンスを発揮します。【撮りながら直接保存、Apple ProRes動画対応の外部ストレージ】MagDriveは、NVMe M.2 SSDを採用しながらも、最大1.55Wという低消費電力で設計され、iPhoneにつなげても問題なく起動します。iPhoneで撮った大容量のProRes動画を、外付けストレージとして直接記録できます。【つないですぐ使えるバスパワー・プラグ&プレイ対応】MagDriveは別途の電源やドライバインストールは不要なバスパワー仕様です。最新のWindows 11やmacOS、iOS、Androidに対応し、デバイスにつなぐだけですぐセットアップが完了します。【アルミ筐体の超スリムデザイン】1cmの超スリムデザインは、iPhoneに完璧にフィットします。高品質なアルミ素材を使用したボディの表面には斜めの凹凸ラインが施されており、グリップ感を高めています。動きながらの撮影でも落下の心配がなく、安定して使用できる設計です。【最大20Gbps対応ケーブルと専用ポーチ付属】最大20Gbpsデータ転送に対応するUSB-C to Cケーブルと専用ポーチが標準で付属されています。
仕様ProRes撮影直接記録対応:iPhone16Pro,Pro Max/iPhone15Pro,Pro Maxセット内容MagDrive本体、USB-CtoCケーブル、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)容量512GB消費電力(W)最大1.55電源UCBバスパワー本体質量(g)約76対応OSWindows 11/10/8.1、OS X 10.9、Android6.0、iOS15以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×81×10インターフェースUSB-Cフォーマット形式exFAT対応プロトコルUSB Attached SCSI protocol転送速度(Gbps)最大20容量(GB)512GB
M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 512GB R:2100MB/s W:1500MB/s 3D TLC 3年保証 ApacerM.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 512GB R:2100MB/s W:1500MB/s 3D TLC 3年保証Apacer
7,998税込8,798
1個
予約販売
PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1500 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
容量(GB)512
M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 512GB R:3500MB/s W:2300MB/s 3D TLC 5年保証 ApacerM.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 512GB R:3500MB/s W:2300MB/s 3D TLC 5年保証Apacer
7,998税込8,798
1個
予約販売
超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大2300MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。
容量(GB)512
内蔵型SSD M.2 2230,PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド内蔵型SSD M.2 2230,PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]トランセンド
39,980税込43,978
1個
当日出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSDのMTE310Sは、小型フォームファクタと高品質の3D NANDフラッシュを組み合わせており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機等を簡単にアップグレードできます。ファームウェアにはストレージの信頼性を高めてドライブ寿命を最大化するSLCキャッシュやLDPC ECC等の技術が用いられていますので、システム全体のパフォーマンスや効率アップが期待できます。トランセンドのMTE310Sは、PCIe Gen 4x4インターフェースを採用し、最大で5,000MB/sの読出しと3,000MB/Sの書込みを実現したPCIe SSDです。ロード時間を短縮し、デバイスのパフォーマンスを向上できます。M.2 2230フォームファクタのMTE310Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機に最適です。標準SSDよりも薄くて軽いだけでなく、デバイスの能力をアップグレードしてくれます。MTE310Sは、高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、最大1TBのストレージ容量を提供します。ストレージ容量を増やすだけでなく、コンピューティングの効率向上も期待できます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ片面実装 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm (1.18" x 0.87" x 0.09")質量(g)4(0.14 oz)規格M.2 2230インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCMMTBF平均故障間隔(h)2000000
ThinkPad M.2 PCIe Gen4x4 OPAL対応ソリッドステートドライブ2(2242規格) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad M.2 PCIe Gen4x4 OPAL対応ソリッドステートドライブ2(2242規格)レノボ・ジャパン(Lenovo)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ThinkPad 512GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 3 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 512GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ 3レノボ・ジャパン(Lenovo)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
長さ(mm)80寸法(mm)梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ)ブラック高さ(mm)2.38質量(g)9奥行(mm)22接続M.2 PCIe Gen4包装形態カートン箱相対湿度95%(最小)、5%(最大)梱包質量(g)120OSWindows 11(前提)各種認証CE、UKCA、FCC、IC、RCM、Morocco、KC、VCCI、BSMI、c-UL-us、CE、UKCA、TUV-GS、CB容量(GB)512最大動作温度(℃)0最小動作温度(℃)70
Lenovo 512GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 512GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブレノボ・ジャパン(Lenovo)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
長さ(mm)80寸法(mm)梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ)高さ(mm)2.23質量(g)7.2奥行(mm)22接続M.2包装形態カートン箱相対湿度95%(最小)、5%(最大)梱包質量(g)90各種認証BSMI、FCC、ICES-003、CE、UK DOC、VCCI、KCC、RCM、CB容量(GB)512ストレージM.2 2280最大動作温度(℃)0最小動作温度(℃)80
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]トランセンド
17,980税込19,778
1個
予約販売
Transcend の PCIe SSD 110S/112S は、最新の NVMe 標準でサポートされる PCI Express Gen3 x4 インターフェイスを利用して、次世代のパフォーマンスを解放します。 PCIe SSD 110S/112S は、デジタル オーディオ/ビデオ制作、ゲーム、企業での使用など、いかなる種類のシステム遅延や速度低下もなく、重いワークロードを継続的に処理する必要があるハイエンド アプリケーションを目的としています。 3D NAND フラッシュ メモリを搭載した PCIe SSD 110S/112S は、高速な転送速度だけでなく、比類のない信頼性も提供します。
寸法(mm)片面:80×22×2.23(3.15インチ×0.87インチ×0.09インチ)/両面:80×22×3.58(3.15インチ×0.87インチ×0.14インチ)質量(g)8(0.28オンス)タイプM.2 2280インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4動作温度0℃ (32°F) ~ 70℃ (158°F)保証期間5 年間の限定保証フラッシュ3D NAND フラッシュ動作電圧3.3V±5%OSMicrosoft Windows 7以降/Linux カーネル 2.6.31 以降
ThinkCentre PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブレノボ・ジャパン(Lenovo)
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400S トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400Sトランセンド
34,980税込38,478
1個
当日出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE400Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm)片面実装42×22×2.23質量(g)5規格M.2 2242インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
SSD M.2 PCIe Gen3x4 シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen3x4シリコンパワー(Silicon Power)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース 最大2TBの容量ラインアップ 強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化 NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現 スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms寸法(mm)22.0×80.0×3.5質量(g)約8動作温度0℃~70℃保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。インターフェイスPCIeGen3×4各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB)MTBF平均故障間隔200万時間
ss22m-sssd特集