こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。
32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm)51.4×21.4×8.4
色ブラック
質量(g)約8
電源電圧USBポートからバスパワー供給
キャップタイプキャップ式
対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11
インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応
動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)
色ライトブルー
質量(g)約8
外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)
電源電圧USBポートからバスパワー供給
インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応
動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。
質量(g)約9
電源電圧USBポートからバスパワー供給
キャップタイプノック式
外寸(mm)55×20.5×10.4(コネクタ格納時)
対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在)
インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
標準タイプの使いやすいUSBフラッシュメモリです。
適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)
色ライトブルー
容量64GB
質量(g)約8
外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)
電源電圧USBポートからバスパワー供給
インターフェースUSB 2.0 high-speed 対応
動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
実効容量57.6GB
1台
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB2.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、大容量化に最適な3D NANDフラッシュメモリ「TLC」を採用しています。
仕様※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。
その他※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。
色ブラック
質量(g)約9
外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0
電源USBバスパワー
電源電圧DC5.0V±5%
キャップタイプキャップ式
コネクタ形状USB タイプA オス
対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 2000 SP4(32/64bit)、XP SP2(32bit/64bit)、SP3(32bit)、Vista SP1、2(32/64bit)、7 SP1、2(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、Linux 2.6 以降
消費電流(mA)(最大)140
保証期間1年間
動作温度(℃)0~50
対象地域日本
インターフェイスUSB2.0/1.1
法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB3.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、大容量化に最適な3D NANDフラッシュメモリ「TLC」を採用しています。
仕様※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。
その他※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。
色ブラック
質量(g)約9
外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0
電源USBバスパワー
電源電圧DC5.0V±5%
キャップタイプキャップ式
コネクタ形状USB タイプA オス
対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 2000 SP4(32/64bit)、XP SP2(32bit/64bit)、SP3(32bit)、Vista SP1、2(32/64bit)、7 SP1、2(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、Linux 2.6 以降
消費電流(mA)(最大)140
保証期間1年間
動作温度(℃)0~50
対象地域日本
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
色シルバー
質量(g)約8.7
キャップタイプスライド式
対応OSWindows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54.2 x 19 x 8.6
保証期間1年間
インターフェイスUSB3.0 (1.1/2.0対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
長期5年保証製品!。高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
付属品本体、SD変換アダプター
保証期間5年
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1
動作温度(℃)-25~+85
インターフェイスUHS-1
SDスピードクラスクラス10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
microSDHD、SDカードアダプター、Type-C&Type-Aカードリーダーをセットにしたあらゆるシーンを想定した多用途メモリー。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用、5年長期保証付きで安心してご使用いただけます。
仕様最大読込速度:90MB/s※利用環境(ハードウェアやソフト)などにより異なる
質量(g)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1
動作温度(℃)-25~+85
UHSスピードクラスU1
監視用 Hikvision P1 マイクロ SD(TF)カードは、クラス 10 の読み取り/書き込み速度のビデオ監視録画用に特別に設計されています。
3D TLC NAND を採用しており、ビデオ監視の高い読み書き速度、安定性、耐久性の要件を完全に満たします。 Hikvision カメラと同じ場所に配置され、生命予告、健康状態の監視、読み取り/書き込みを特徴としています。
最大の範囲でユーザーデータの安全性を確保するロック。
仕様【NAND型フラッシュメモリ】TLC
寸法(mm)14.99×10.92×1.02
互換性microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、microSDXC UHS-I
保管温度範囲(℃)-40~85
動作温度範囲(℃)-25~85
読取速度(MB/s)90
SDスピードクラスクラス10
ビデオスピードクラスV30
関連キーワード