1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠。1個箱梱包。メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.25/0.25●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096
高さ(mm)26.11(最大)
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70
最大奥行(mm)146.99
最大幅(mm)101.85
標準質量(g)610
動作モード5.3W(標準)
平均消費電力(W)アイドル時:3.4
回転速度5400RPM
インターフェイスSATA 6Gb/秒
データ転送速度最大連続:185MB/秒(OD読み出し)
容量(TB)6
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証3年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 5400rpm 正規輸入品〇IronWolfドライブは一般家庭、SOHO、および中小規模企業向けの1から8ベイのNASエンクロージャに最適化され、AgileArrayテクノロジーにより最大限の信頼性とシステムの敏速性を実現〇従来型磁気記録方式 (CMR) を採用 〇データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com〇AgileArrayによりNASエンクロージャに最適化、RVセンサーにより振動を最小限に〇高剛性・拡張性・耐久性〇常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計
SEAGATE BARRACUDA シリーズ
驚きの多用途性。卓越した信頼性。
サイズ3.5インチ
高さ(mm)20.2
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間2年
インターフェイスSATA
550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
サイズ3.5インチ
容量6TB
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間5年
インターフェイスSATA
容量(TB)6
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
サイズ3.5インチ
容量6TB
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間3年
インターフェイスSATA
容量(TB)6
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。
高さ(mm)26.1(1.028インチ)
回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間限定保証:5
RoHS指令(10物質対応)対応
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。高いコスト効率で非構造化データに対応。大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。複製およびRAIDマルチドライブ・システムにおいて一貫した性能を実現します。市場で最も能率的でコスト効率の高いデータ・センター設置面積。保存データを保護しつつ、企業や国のデータ・セキュリティ要件を満たすことができます。
仕様512e/4KN (FastFormat) SATA、ST6000NM019B、マルチセグメント・キャッシュ256MB、高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ)、非動作時の耐振動性:10Hz~500Hz 5Grms、24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) 0.44%、回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり)10E15あたり1セクター、年間通電時間:8760時間、セクターあたりのバイト数:512バイト、限定保証5年、インターフェイス・アクセス速度:6.0/3.0/1.5(Gb/秒)、最大連続転送速度、OD:250MB/秒、平均待ち時間:4.16ms、インターフェイス・ポート:シングル、耐回転振動1500Hz:12.5rad/秒2、アイドル時の平均消費電力:7.06W、通常動作時のランダム読取り:11.03W、電源要件:+12Vおよび+5V、動作時の温度 ドライブ表示:5~60℃、動作時の耐衝撃性、2ms (読取り/書込み) 70/40G、非動作時の耐衝撃性、(1ms/2ms) 150/300G、カートンあたりの数量:20、パレットあたりのカートン数/レイヤーあたりのカートン数:40/8
幅(mm)最大101.85
高さ(mm)最大26.11
質量(g)716
回転数(min-1[r.p.m])7200
深さ(mm)147
対応SuperParity、低ハロゲン、PowerChoice技術、PowerBalance技術
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)6
MTBF平均故障間隔(h)2000000
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。Exos 7E10 HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 7200RPM 256MB 512E/4KN。
サイズ3.5インチ
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA
容量(TB)6
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。容量4TB安心の5年保証です。対象型番は2B3AP2・2HE9P7です。
LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。
SeagateIronwolfPro
安心の5年保証です。
仕様使用ドライブ:SeagateIronwolfPro
付属品ご使用の前にお読みください 1枚
サイズフォームファクタ:3.5インチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.85×146.99×26.11
インターフェースSATAIII
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間5年
保管温度範囲(℃)-40~70
動作温度範囲(℃)5~60
関連キーワード