カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • unitech(2)
ストレージ容量
  • 8GB
  • 8TB(2)
  • 12TB(1)
  • 16GB(2)
  • 16TB(1)
  • 28GB(1)
  • 30.72TB(2)
  • 32GB(8)
  • 40TB(1)
  • 64GB(17)
  • 80TB(1)
  • 122.88TB(2)
  • 128GB(144)
  • 256GB(7)
  • 300GB(1)
  • 512GB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「128gb」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TB170 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 OS搭載、8GBメモリ、4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル unitechTB170 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 OS搭載、8GBメモリ、4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデルunitech
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。 、 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。、 また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。、 TB170-QDJ2UMNG は、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。、 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系、SoftBank系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属寸法(mm)283×192×15サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)質量(g)990通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2、【WWAN】Quectel LTEモジュール EM06-J (日本) LTE-FDD B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、Nano SIMカードリーダ、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャックバッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROMディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)防塵防水性能IP65使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサOSWindows 11 IoT EnterpriseRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラシンボルQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコードに対応容量(GB)8落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応防水IP65駆動時間(時間)最大連続駆動時間7時間(4G LTEモデル)
TB170 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 OS搭載、8GBメモリ、Wi-Fi・2次元バーコードリーダー搭載モデル unitechTB170 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 OS搭載、8GBメモリ、Wi-Fi・2次元バーコードリーダー搭載モデルunitech
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。 TB170-QD62UMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属寸法(mm)283×192×15サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)質量(g)990通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャックバッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROMディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)防塵防水性能IP65使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサOSWindows 11 IoT EnterpriseRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラシンボルQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコードに対応容量(GB)8落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応防水IP65駆動時間(時間)最大連続駆動時間9時間(WiFiモデル)