35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDHCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,950 税込2,145
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランセンドSDHCカード Class10 (TLC)
エコ商品
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g)2(0.07oz) 保証期間5年 フラッシュ2D NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラスClass 10 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDHCカード HIDISC 動画あり
MLCフラッシュ採用の高耐久SDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。 メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Team(チーム)SDHCカード UHS-1
ビデオ録画と写真撮影をサポート フルHD品質をサポート 耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
保存温度(℃)-40~85 動作温度(℃)0~70 転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時) SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1 ビデオスピードクラスV10 動作電圧(V)2.7~3.6
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-1 U1
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
タイプMLC 寸法(mm)15×11×1 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-1 U1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンマックスSDHCカード 8GB
エコ商品
スタンダードタイプのSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き
保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 容量(GB)8 SDスピードクラスclass10 防水無し
1枚
599 税込659
当日出荷

グリーンハウスSDHCメモリーカード UHS-I クラス10
エコ商品
高速SDバスインターフェース「UHS-I」 に対応したSDHCカード 安心の3年間保証 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドSDHCカード UHS-I U1 (MLC)
エコ商品
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g)2(0.07oz) 保証期間5年 フラッシュMCL NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U1 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンハウスSDHCメモリーカード
エコ商品
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)約2 使用温度範囲(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保証期間3 年間 使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと) 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」 最大12(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg. 質量(g)2 電源電圧(V)2.7~3.6 機能ECC機能:24bit/1KByte 消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時) フラッシュSLC 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%)25~95(結露なきこと) 強度曲げ強度:10N 転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1000G/0.5ms 耐振動(Hz)15G/50~2000
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)UHS-I Class1 SDHCカード
リード最大40MB/sと早く、デジカメやデジタルビデオカメラに最適。高速規格UHS-1対応で、一眼レフに最適。著作権保護機能のCPRM対応でレコーダーなどで録画した地デジをコピー/ムーブできる
容量8GB アズワン品番64-3798-61
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

高速転送可能。動画の撮影や連写に最適です。
容量(GB)8 SDスピードクラスClass10
1枚
939 税込1,033
7日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)SDHCメモリーカード (Class10) 永久保証
エコ商品
。SDアソシエーション新規格:SDHC 2.0準拠。大容量だから長時間撮影・保存枚数がさらにアップ。著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格対応。環境に配慮したRoHS指令準拠。誤消去防止スイッチ付き。ECC機能搭載。スピードクラス:Class10。安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
939 税込1,033
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブレコーダー・カーナビ向けの車載用SDHCカード。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。MLC NANDフラッシュ搭載。動作温度-25℃~+85℃で真夏の車内でも安心。オートリフレッシュ機能。
仕様NANDフラッシュタイプ:MLC、ESD:±4KV(金属端子部)、BCH ECC機能:50bit/1KByte、書込み分散化:Global wear-leveling 付属品ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)書き込み時(最大) 100 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、25%~93%(結露なきこと) 保証期間1年間 動作湿度(%)25~93(結露なきこと) 強度曲げ強度:10N、トルク強度:0.15N ±2.5 deg. RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~+85 UHSスピードクラスUHS-I 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5からの落下実施
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムティーシーNEW'S Flash memory SDHCカード Class10
エコ商品
安心の国内サポート・メーカー1年保証。デジカメやビデオカメラに。
仕様ファイルシステム:FAT32 種類SDHCカード 外形寸法(mm)32×24×2.1 準拠規格SDHCクラス10 保証期間ご購入後1年メーカー保証 転送速度(MB/sec)(最大読み出し)50、(最大書き出し)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10 タイプFlash:MLC 規格SDHC 使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85 読込速度Up to 25/100 MB/s 種別ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g)約2.0 保証期間1年(データ復旧サービス含む) SDスピードクラスCLASS10
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10 タイプMLC 規格microSDHC 使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85 読込速度Up to 25/100 MB/s 種別ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスC10
1セット(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDメモリカードは、OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
種別SDメモリカード 質量(g)2
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スタンダードタイプのmicroSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き
保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 容量(GB)8 SDスピードクラスClass10 防水有り
1枚
599 税込659
当日出荷

高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応 JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 安心の3年間保証 SDメモリーカード変換アダプタ付属 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
SDスピードクラスCLASS4
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g)0.4(0.01oz) 保証期間5年 フラッシュ2D NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラスClass 10 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード最大40MB/sの高速転送。UHSスピードクラス1に対応。対応機器との高速転送を実現。防水性能を示す規格「JIS防水保護等級7(IPX7)」準拠。スマートフォンや携帯電話などさまざまな機器に対応。付属の変換アダプターを使用することで、microSDHCだけではなく、SDHCにも対応(64GB)。書き込みを禁止してデータを守る「誤消去防止スイッチ」。SDMI規格準拠。RoHS基準値準拠
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きmicroSDHCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
質量(g)約0.2 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 使用湿度範囲25%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源遮断対策。 高いコストパフォーマンスを持つMLCチップ採用しながらも、-25℃~+85℃の動作環境を保証する高信頼性モデルです。 持ち運びに便利なハードケース付。
SDスピードクラスCLASS10
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムティーシーNEW'S Flash memory microSDHCカード Class10
エコ商品
安心の国内サポート・メーカー1年保証。スマホに最適。
仕様ファイルシステム:FAT32 付属品SDカードアダプタ 種類microSDHCカード 外形寸法(mm)11×15×1 準拠規格mircoSDHCクラス10 保証期間ご購入後1年メーカー保証 転送速度(MB/sec)(最大読み出し)50、(最大書き出し)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.2 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,580 税込1,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
特価
8,680 税込9,548
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ