SDメモリーカードよりコンパクトサイズでありながら高速スピードを実現するCFexpress Type A メモリーカード。
CFexpress Type Aメモリーカードとしては世界最大となる1920GBの高容量。
すぐにバックアップが取れない環境下でのXAVC S 4K 60p映像などの長時間映像収録でも、カード容量を気にすることなく撮影ができます。
高速な読み出しスピードは、PC等へのバックアップ時間の短縮に寄与。快適なワークフローを提供します。
別売りのUSB 3.2 Gen 2対応CFexpress Type A/SDカードリーダー「MRW-G2」を使用して、RAWファイルや高画質ビデオなどの大容量データも、高速でパソコンに転送できます。
CFexpress Type A規格に対して、10倍にも及ぶ最大150ニュートンまで耐える曲げ強度を備えた設計。
落下強度7.5m(規格比5倍)、防塵防水設計(IP57)、耐温度、耐X線、耐静電気、耐紫外線仕様で、過酷な環境下でもお使いいただけます。
デジタル一眼カメラでの連続撮影や4K動画などの大容量データの書き込みにも適した高速メモリーカード「CFexpress Type B メモリーカード」。決定的な瞬間を逃さない。最大書き込み速度 1750 MB/s。作業効率の高いワークフローを実現する、最大読み出し速度 1850 MB/s。CFexpress規格に対して、3倍の強度にも及ぶ最大70Nの圧力まで耐える強靭な堅牢性を備えた設計。落下5m、耐温度、耐X線、耐静電気、耐紫外線仕様で、過酷な環境下でもお使いいただけます。IC部品と基板の間にアンダーフィル剤を充填することにより、IC部品を固着させ、接続信頼性を向上。また、上下2枚の耐衝撃熱拡散シートで基板を挟むサンドイッチ構造にすることにより、カード内部に伝わる衝撃を吸収すると同時に、放熱効果を高め、高速化の障害となる温度上昇を緩和します。
仕様●VPG(Video Performance Guarantee):VPG400●最大書き込み:1750MB/s●最大読み出し:1850MB/s
第3世代のPCI ExpressインターフェースとVideo Performance Guarantee 400(VPG 400)を利用することで、BLACK CFexpress(TM) Type Aカードは最大730MB/秒(160GBは790MB/秒)の記録速度を誇り、8K、6K、4Kなどのシネマ品質のビデオを高いフレームレートとビットレートで完璧にキャプチャすることができます。また、400MB/sの書き込み速度を維持することで、迅速かつ安全にデータをカードに書き込み、意図したとおりにすべてを完璧に記録します。また、リアルタイム放送にも対応しており、RAWでの連続撮影にも対応しています。
仕様Video Performance Guarantee:VPG400
質量(g)約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×2.8
カードCFexpress type A
耐久性防水、耐衝撃、耐温度(-40 ~ +85℃)
インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
Delkin CFexpress Type Aカードは、高いフレームレートとビットレートで8K、6K、4Kなどのシネマ品質のビデオ映像を再現することが可能です。 Delkin CFexpress Type AカードはVideo Performance Guarantee 400 (VPG 400)に認定されており、400MB/sの最低持続書き込み速度を保証し、カードへの連続的な高速書込みが迅速かつ安全に実現されます。ハイエンドホストでの機能と性能を保証するために、広範なテストを行っています。今日の放送、映画、写真業界の広範な要求に応えるために構築されたBLACK CFexpress type Aメモリーカードは、高速で信頼性の高い写真およびビデオ撮影のための信頼できるカードです。CFexpress(TM)カードは、CFexpress(TM) Type B、CFast 2.0またはCompactFlashホストとの下位互換性がないことに留意ください。
仕様Video Performance Guarantee:VPG400
質量(g)約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×2.8
カードCFexpress type A
耐久性防水、耐衝撃、耐温度(-40 ~ +85℃)
インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード