644件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状固定車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽荷重Eシリーズ
材質(車輪)ゴム 材質スチール 形状固定 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター固定100径
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 トラスコ品番809-3426 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
14日以内出荷

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車S 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状固定車 偏芯(mm)- 材質(金具)鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスキャスター固定ナイロン車 ナンシン CADデータあり
ステンレス金具、ナイロン車
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り) 形状固定車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静音化。 押して軽い。 旋回抵抗が軽い。 自重が軽い。
ブラック キャスター固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番809-2815 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)45~50 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1200 許容荷重(daN)120 取付座A(mm)110 車輪径D(Φmm)100 関連資料(0.03MB) 取付ピッチX(mm)80~90 取付座B(mm)75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5684 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番440-5781 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
26日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5561 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 ストッパーなし 取付高H(mm)144 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化に
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(固定)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ゴム(B入)車 形状固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等 金具仕上ステンレス 部品名称本体、車輪 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐食性 車輪タイプ単輪
1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車 仕様プレート式、固定式 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途エコ省音運搬車用固定キャスター。 材質/仕上SPCC SBR 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、固定式 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 仕様固定車 材質(本体)スチール 軸長(mm)38 ストッパーなし 適合パイプ外径(Φmm)24 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター帯電防止キャスター(固定)
エコ商品
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 体積抵抗率(Ωcm)107~1010 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式、固定式 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。 トラスコ品番554-7273 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)144 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)45 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)2500 許容荷重(daN)250 取付座A(mm)115 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)80 取付座B(mm)115
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具鋼板製 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪幅(mm)31.5 取付座A×B(mm)90×90 取付穴径P(mm)9.0 取付ピッチX×Y(mm)70×70 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスキャスター 固定 ゴム車 ナンシン CADデータあり
ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪)ゴム 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)