走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ゴム
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車S
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーあり
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
荷重種別中荷重
タイプ固定車
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ固定式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に
材質(車輪)ゴム(SBR)
仕様中荷重用
荷重種別中荷重
型式自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
型式OHJB型自在車
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.35M
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
裏面には滑り止めの溝が入っています。
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
こんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用
材質(車輪)ウレタン
形状自在車W
型式OHUJB型自在車
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.35U
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。
材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)
仕様静電気対策タイプ
トラスコ品番278-2677
質量(g)599
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)
ストッパーなし
電気抵抗値104Ω
取付高H(mm)122
表面抵抗値(Ω)104Ω
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。
材質ホイル:PP
車輪径(Φmm)100
材質(本体)スチール
材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)
タイプ固定
取付方式プレート式
本体質量(g)400
許容荷重51kgf(1個あたり)
材質(取付部)スチール
仕上(本体)三価ユニクロ
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
旋回部、車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。
材質ホイル:PP
車輪径(Φmm)100
材質(本体)スチール
材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)
タイプ自在
取付方式プレート式
本体質量(g)496
許容荷重51kgf(1個あたり)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×122×58
材質(取付部)スチール
仕上(本体)三価ユニクロ
1個
¥998
税込¥1,098
翌々日出荷
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車)
仕様静電気対策タイプ
トラスコ品番278-2685
質量(g)438
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
電気抵抗値108Ω
表面抵抗値(Ω)108Ω
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1輪の最大荷重が大きい。
従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。
方向転換が容易
単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。
双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。
取付の手間が省けます
1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。
(ゴム車輪付シリーズ)
車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。
(ウレタン車輪付シリーズ)
ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。
(防水タイプ車輪付シリーズ)
防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。
用途(ゴム車輪付シリーズ)
重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送
(ウレタン車輪付シリーズ)
超重量物の搬送、船台台車
(防水タイプ車輪付シリーズ)
船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送
車輪タイプ双輪
関連キーワード