カテゴリ

  • 物流用品(26)
    • ねじ込み式キャスター(1)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(12)
  • テンテキャスター(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 内村製作所(3)
  • ダイケン(1)
車輪径(Φmm)
  • 100
  • 26(4)
  • 50(12)
  • 60(5)
  • 63(4)
  • 65(8)
  • 75(25)
  • 80(2)
  • 101(1)
  • 101.6(1)
  • 102(1)
  • 125(22)
  • 127(3)
  • 130(3)
  • 150(20)
  • 152(1)
  • 152.4(3)
  • 200(6)
  • 203(1)
  • 203.2(3)
金具仕上
  • ユニクロメッキ(4)
  • 三価クロム(5)
  • 亜鉛メッキ(8)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(16)
材質(車輪)
  • ウレタン(6)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(16)
  • 樹脂(1)
取付高(mm)
  • 122(3)
  • 123(3)
  • 132(5)
  • 135(8)
  • 135~143(2)
  • 140(1)
  • 141(1)
  • 148(1)
122・123・132・135・135~143・140・141・148
車輪幅(mm)
  • 22(3)
  • 27(5)
  • 30(3)
  • 32(12)
  • 48(1)
22・27・30・32・48
許容荷重(daN)
  • 18(1)
  • 29.42(1)
  • 50(3)
  • 78.4(3)
  • 98(12)
  • 100(4)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 800(1)
18・29.42・50・78.4・98・100・120・130・800
ストッパー
  • あり(5)
  • なし(14)
あり・なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車輪軸」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリング テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリングテンテキャスター
1,798税込1,978
1個
60日以内出荷から80日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン材質(金具)スチール
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリング テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリングテンテキャスター
1,398税込1,538
1個
60日以内出荷から80日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)32金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリング テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリングテンテキャスター
2,998税込3,298
1個
60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)32金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリング テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリングテンテキャスター
2,498税込2,748
1個
60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)32金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 固定車 精密ボールベアリング テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 固定車 精密ボールベアリングテンテキャスター
2,098税込2,308
1個
60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)32金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車テンテキャスター
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車テンテキャスター
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 固定車 テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 固定車テンテキャスター
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
XRZシリーズ 耐切粉 自在 特殊ゴム車 ハンマーキャスターXRZシリーズ 耐切粉 自在 特殊ゴム車ハンマーキャスター
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。
材質(車輪)スチールホイール、特殊ゴムトラスコ品番836-1510材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(kg)1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0778
XRZシリーズ 耐切粉 自在SP付 特殊ゴム車 ハンマーキャスターXRZシリーズ 耐切粉 自在SP付 特殊ゴム車ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。
材質(車輪)スチールホイール、特殊ゴムトラスコ品番836-1511材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(kg)1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0778
100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から3日以内出荷
車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車S表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪内村製作所
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から3日以内出荷
車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。(車輪)No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪内村製作所
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から3日以内出荷
車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板枠重量戸車 ダイケン鋼板枠重量戸車ダイケン(12件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から3日以内出荷
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
低床式超重量用キャスター UHG型 LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター UHG型LAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Tango単輪キャスター MKR型 LAMP(スガツネ工業)Tango単輪キャスター MKR型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー車輪幅(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Tango単輪キャスター MKL型 LAMP(スガツネ工業)Tango単輪キャスター MKL型LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作で、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー車輪幅(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマー          クッションキャスタ ハンマーキャスターハンマー クッションキャスタハンマーキャスター
7,898税込8,688
1個
当日出荷
本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用しています。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBEハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420BERハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBSハンマーキャスター(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式420BBS自在車取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付ハンマーキャスター
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
材質(車輪)ゴム形状自在車S型式505SK自在車金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)100軸径T(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBEハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から10日以内出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRPハンマーキャスター
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SRP固定車タイプ騒音防止タイプ金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBSハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車S型式413BBS自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターEタイプ(ゴム車)自在式 ハンマーキャスタークッションキャスターEタイプ(ゴム車)自在式ハンマーキャスター
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減! 旋回時、車輪回転時の音の発生低減。 本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。 設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。車輪幅(mm)27取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
420SRPキャスター 固定車(ゴム) ハンマーキャスター420SRPキャスター 固定車(ゴム)ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連キーワード
鉄車輪 車輪特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら