4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。 形状固定式 材質(車輪)耐熱ウレタン 車輪幅(mm)64 金具仕上三価亜鉛メッキ ストッパー 取付座(mm)159×114 取付穴径P(mm)14 取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62) 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。 機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。 軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。 ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 AGV(無人搬送車)、産業台車など 安定を求められる重量機械など。 トラスコ品番207-7225 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン 質量(kg)5.48 車輪幅(mm)64 取付穴径P(mm)14 アズワン品番64-8754-26
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)64 取付座A×B(mm)160×114 ストッパーなし 取付穴径P(mm)14 取付座厚さt(mm)8 車軸径d(mm)12.7 特性耐衝撃性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
6,798 税込7,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など 車輪幅(mm)64 取付座A×B(mm)160×114 車輪No.65PK ストッパーなし 取付穴径P(mm)14 偏芯E(mm)- 取付座厚さt(mm)8 車軸径d(mm)12.7 特性耐衝撃性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)