一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ゴム(B入)車
形状固定車
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
電気抵抗(Ω)1×104以下
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等
金具仕上ステンレス
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐食性
車輪タイプ単輪
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
体積抵抗率(Ωcm)107~1010
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
型式420SRP固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
金具鋼板製
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐食性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器に最適です。
トラスコ品番814-2068
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン(熱可塑性)
タイプ固定式
取付寸法(mm)82×40
取付高H(mm)148
取付座(mm)100×58
許容荷重(daN)70
車輪径D(Φmm)125
取付穴径(mm)8.8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質(車輪)プラスカイト
仕様プレート式
形状固定式
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
仕様プレート式、固定式
形状固定車
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:125、幅:35、全高:165
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)140×80
アズワン品番64-7986-87
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-62
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)165
耐荷重(kg)150
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
仕様固定、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JA-125
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
全高(mm)150
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)168
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)11
プレート寸法F1×F2(mm)140×94
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
仕様固定、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-32
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)165
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング付
エスコ品番EA986KH-125
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ
質量(kg)2.8
車輪幅(mm)54
全高(mm)170
耐荷重(kg)450
耐熱温度(℃)‐25/70
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
仕様固定、プレーンベアリング
エスコ品番EA986JR-2
材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)40
全高(mm)125
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986JJ-125
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)40
全高(mm)150
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
仕様固定、ローラーベアリング
エスコ品番EA986HX-125
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
全高(mm)150
耐荷重(kg)150
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)168
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)11
プレート寸法F1×F2(mm)140×94
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986JD-125
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
全高(mm)155
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986GG-5
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)0.615
車輪幅(mm)25
全高(mm)161
耐荷重(kg)100
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
トラスコ品番255-9668
質量(kg)1.27
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)92×138
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
取付け寸法X1×Y1(mm)112×53
車輪径D(Φmm)125
特性静音
車輪タイプ単輪
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム車輪
軸径(Φmm)12
リム幅(mm)42
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
仕様ショックアブソーバー付(スプリング付)、ボールベアリング
エスコ品番EA986KZ-2
材質車輪:ソリッドラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)192
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
仕様固定、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JW-125
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40×2
全高(mm)170
プレート寸法(mm)(A×B)110×140
耐熱温度(℃)-25/80
取付穴間(mm)(a×b)75/80×105
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986NM-125
材質車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)55
全高(mm)170
耐荷重(kg)900
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-151
材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
車輪幅(mm)32
全高(mm)165
耐荷重(kg)150
特性静音
1個
¥3,150
税込¥3,465
8日以内出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-125
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)150
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986HR-125
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1
車輪幅(mm)40
全高(mm)155
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、固定
エスコ品番EA986HL-125
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1
車輪幅(mm)40
全高(mm)155
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
仕様ボールベアリング、固定
エスコ品番EA986GP-125
材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)32
全高(mm)161
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
材質(車輪)キャストナイロン
トラスコ品番122-9529
軸径(Φmm)12
荷重種別超重荷重
リム幅(mm)55
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])1715[1750]
車輪取付幅(mm)63
取付穴径(mm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
仕様車輪径(D)×幅:125×38mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)
穴径P(Φmm)11
取付高H(mm)165
プレート寸法X×Y(mm)140×80
アズワン品番64-7987-19
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53・(100×56)
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
軸径(Φmm)12
リム幅(mm)42
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])205[209]
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ