重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状固定式
型式415ER固定車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式315E自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式320E自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式320ER固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
固定車320ER・315ERと併用できます。
形状自在車S
型式315E自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
型式315E自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式320E自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
型式320E自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
形状固定車
型式320ER固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状固定車
型式420ER固定車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状自在車
型式420E自在車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式320ER固定車
取付方式平付固定
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定式
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状自在車S
型式415E自在車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)8.8
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐食性、耐水性に優れたオールステンレス製です。ROHS適合品です。
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式
トラスコ品番367-0180
形状固定車
質量(g)417
車輪幅(mm)25
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付高H(mm)148
材質(金具)ステンレス(SUS304)
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪ローラーベアリング入
形状旋回式
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
車輪No.437E
取付寸法(mm)82×40
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
取付方式平付固定
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。RoHS適合品です。
トラスコ品番854-9694
材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
取付高(mm)148
取付寸法(mm)82×40
取付座(mm)100×58
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)125
取付穴径(mm)8.8
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減!
旋回時、車輪回転時の音の発生低減。
本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。
車輪幅(mm)27
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×62
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
次へ