旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式915MK自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
寸法a(mm)18
取付用ねじ穴M6×1
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)114
軸長L(mm)50
軸径T(mm)22
ワッシャー厚さ(mm)3
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車T
型式915EA自在車
車輪幅(mm)22
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)
形状自在車T
型式915MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)114
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
特価
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スリーブ入り。
カバー付(クロームメッキ)。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
車輪幅(mm)32
適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MK
ボス幅H(mm)37
穴径d(Φmm)8.2
許容荷重(daN)100
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車S(トータルロック)
車輪幅(mm)32
取付方式差込ボスタイプ
金具仕上クロームメッキ
寸法a(mm)18
取付用ねじ穴M6×1
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)114
軸長L(mm)50
軸径T(mm)22
ワッシャー厚さ(mm)3
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式915MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)114
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。固定車420EKRと併用できます。
形状自在
型式415EK自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式415MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
適合スパナ21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード