カテゴリ

  • 物流用品(110)
    • プレート式キャスター(100)
    • ねじ込み式キャスター(4)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(70)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 東北車輌(11)
  • ユーエイキャスター(10)
  • エスコ(4)
  • Blickle(ブリックレ)(4)
  • イノアック(3)
  • 伊藤鋳工(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • テンテキャスター(2)
  • SISIKU(シシク)(1)
車輪径(Φmm)
  • 125
  • 40(22)
  • 50(236)
  • 60(114)
  • 65(102)
  • 70(13)
  • 75(277)
  • 80(17)
  • 85(13)
  • 90(117)
  • 100(313)
  • 105(48)
  • 110(42)
  • 120(51)
  • 130(141)
  • 150(354)
  • 180(18)
  • 200(257)
  • 250(81)
  • 300(51)
許容荷重(daN)
  • 25(1)
  • 60(7)
  • 70(15)
  • 80(6)
  • 120(2)
  • 130(5)
  • 150(26)
  • 176.4(5)
  • 215.6(2)
  • 240(6)
  • 392(4)
  • 400(1)
  • 450(6)
  • 460.91(1)
  • 470(1)
  • 490(5)
  • 588(1)
  • 750(1)
  • 882(1)
  • 1293(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(7)
  • ウレタン(27)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(35)
  • ナイロン(14)
  • フェノール(1)
  • 鋳物(イモノ)(14)
取付座(mm)
  • 80×80(1)
  • 100×58(21)
  • 100×85(1)
  • 102×102(12)
  • 105×80(6)
  • 105×105(1)
  • 110×140(2)
  • 114×102(5)
  • 114×114(1)
  • 120×120(11)
  • 137×93(3)
  • 140×94(5)
  • 140×140(5)
  • 140×175(2)
  • 142×142(3)
  • 150×105(1)
  • 160×114(1)
  • 164×88(3)
  • 164×102(2)
  • 200×160(2)
取付高(mm)
  • 103(2)
  • 148(21)
  • 150(6)
  • 152(1)
  • 164(6)
  • 165(2)
  • 166(3)
  • 167(1)
  • 168(15)
  • 170(2)
  • 171(6)
  • 173(1)
  • 174(15)
  • 175(2)
  • 178.5(6)
  • 185(2)
  • 205(2)
103・148・150・152・164・165・166・167・168・170・171・173・174・175・178.5・185・205
ストッパー
  • あり(37)
  • なし(52)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 22(3)
  • 25(8)
  • 26(1)
  • 27(10)
  • 32(8)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 35(5)
  • 38(24)
  • 40(3)
  • 43(3)
  • 44(4)
  • 48(1)
  • 50(18)
  • 51(1)
  • 64(1)
  • 65(4)
22・25・26・27・32・33・34・35・38・40・43・44・48・50・51・64・65
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(72)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
金具仕上
  • アルミダイカスト(1)
  • クロームメッキ(22)
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(47)
  • 三価ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(2)
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式キャスターJ2シリーズ(ゴム車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスターJ2シリーズ(ゴム車) 固定ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番361-9951材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)112~100
プレート式キャスター固定車ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター固定車ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番361-9937材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)112~100
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 自在式テンテキャスター
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式 テンテキャスター超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(ポリウレタン車輪) 固定式テンテキャスター
77,980税込85,778
1個
30日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ固定式金具仕上青色亜鉛メッキ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型LAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3099材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)質量(g)960タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32軸長L(mm)40関連資料(0.03MB)
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)質量(g)870タイプ自在式車輪幅(mm)32軸長L(mm)40関連資料(0.03MB)
強力型滑車(1車・オーフ) エスコ強力型滑車(1車・オーフ)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
べケット付 1車 オーフスナッチタイプ スイベル式(360°回転)
1.5ton 滑車(ベアリング入) エスコ1.5ton 滑車(ベアリング入)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様●材質:スチール●使用荷重:1.5t●全長:305mm●重量:3.5kg●車径:125mm●使用ロープ径:~12mm●サイズ:A:305mm、B:145mm、D:18mmアズワン品番65-2313-08
強力型滑車(2車) エスコ強力型滑車(2車)エスコ
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
強力型滑車(1車) エスコ強力型滑車(1車)エスコ
15,000税込16,500
1個
当日出荷から7日以内出荷
べケット付 1車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
標準型鋳物キャスター(ウレタン車) 東北車輌標準型鋳物キャスター(ウレタン車)東北車輌
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型鋳物キャスター(ウレタン車) 東北車輌標準型鋳物キャスター(ウレタン車)東北車輌
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型鋳物キャスター(鉄車) 東北車輌標準型鋳物キャスター(鉄車)東北車輌
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 東北車輌標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)東北車輌
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐摩耗性と耐水性に優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 東北車輌標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)東北車輌
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐摩耗性と耐水性に優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定 東北車輌幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定東北車輌
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在 東北車輌幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在東北車輌(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在 東北車輌幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在東北車輌
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
幅広型鋳物キャスター(鉄車) 固定 東北車輌幅広型鋳物キャスター(鉄車) 固定東北車輌
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定 東北車輌幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定東北車輌
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在 東北車輌幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在東北車輌
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
重荷重仕様  ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)
69,980税込76,978
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)75℃
重荷重仕様  ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)
89,980税込98,978
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)75℃
重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
44,980税込49,478
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
49,980税込54,978
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
520S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター520S・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車型式520S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)スチールホイルゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式ユーエイキャスター
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)スチールホイルゴムストッパーなし
ナイロンキャスター RJ2シリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンキャスター RJ2シリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンキャスター RJ2シリーズ 自在式 ユーエイキャスターナイロンキャスター RJ2シリーズ 自在式ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンホイルウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンホイルウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンホイルウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在式 ユーエイキャスターナイロンホイルウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター固定式オーエッチ工業
6,798税込7,478
1台
8日以内出荷
金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65PKストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 自在式 イノアック牽引台車用キャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状自在車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック牽引台車用キャスター 車輪のみイノアック
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
牽引台車用キャスター 固定式 イノアック牽引台車用キャスター 固定式イノアック
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状固定車金具鋼板製ストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターSAシリーズ 自在 SP付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスターSAシリーズ 自在 SP付ハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷
重量ワゴン車等のキャスターに最適です。 ウレタン車輪タイプも別途でご用意できます。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)、太ねじタイプ車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら