スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
タイプ固定車
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途エコ省音運搬車用固定キャスター。
材質/仕上SPCC SBR
特性静音
車輪タイプ単輪
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状固定車
偏芯(mm)-
材質(金具)鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ
旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車
運搬台車の軽量化に
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。
耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質(車輪)ウレタン(UR)
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式
形状固定車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー付
材質(金具)スチール
特性耐油性、耐衝撃性
偏心(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
材質(車輪)ナイロン(B入)車
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式
車輪幅(mm)38
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式
車輪幅(mm)38
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付
形状固定車S
荷重種別中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。)
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-13
質量(kg)1.5
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
ベアリング有り
プレート寸法(mm)138×93
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)138×90
寸法(A×B)(mm)100×56
アズワン品番64-7986-27
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付
形状固定車S
荷重種別中荷重
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
表面処理ユニクロームメッキ仕上
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付
形状固定車S
荷重種別中荷重
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
表面処理ユニクロームメッキ仕上
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
仕様固定
エスコ品番EA986PN-53
質量(kg)1.7
車輪幅(mm)36
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
耐荷重(kg)250
ベアリング有り
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
形状固定
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
ストッパー無し
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ウレタン
仕様固定
エスコ品番EA986PN-63
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)36
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
耐荷重(kg)250
ベアリング有り
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。
EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。
EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン
仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング
ストッパー回転ストッパー付
抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)
特性静電気防止
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
形状固定
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-23
質量(kg)1.7
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
ベアリング有り
プレート寸法(mm)138×93
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
材質スチール
形状固定車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。)
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ダクタイル ベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム ベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなし
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ