カテゴリ

  • 物流用品(20)
    • プレート式キャスター(20)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター(20)
車輪径(Φmm)
  • 130
  • 50(10)
  • 60(6)
  • 65(6)
  • 75(50)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(320)
  • 125(12)
  • 150(36)
  • 200(8)
材質(車輪)
  • ウレタン(9)
  • ゴム(10)
  • ナイロン(1)
ストッパー
  • あり(10)
  • なし(9)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(13)
取付高(mm)
  • 177(20)
177
車輪幅(mm)
  • 35(5)
  • 40(16)
35・40
取付座(mm)
  • 137×93(16)
  • 137×137(2)
137×93・137×137
許容荷重(daN)
  • 160(1)
  • 180(14)
  • 250(4)
  • 1764(1)
  • 1800(1)
  • 2500(1)
160・180・250・1764・1800・2500
金具仕上
  • ステンレス(2)
  • 三価ユニクロ(16)
ステンレス・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ユーエイキャスター 100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付 ユーエイキャスタープレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-9617材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)177取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)93
プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(左)付 ユーエイキャスタープレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(左)付ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-9661材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)177取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)93
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式(ストッパー付)
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ユーエイキャスター
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
ステンレスキャスター SUS-K型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-K型ユーエイキャスター
6,598税込7,258
1個
20日以内出荷から26日以内出荷
車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
産業用キャスター PMシリーズ ユーエイキャスター産業用キャスター PMシリーズユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター
産業用キャスター左S付固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター左S付固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3069質量(kg)2車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)177車輪径D(Φmm)130キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター左S付固定車 130径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター左S付固定車 130径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
3,188税込3,507
1個
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-2982車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)177車輪径D(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S付固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター右S付固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
20日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3070車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付取付高H(mm)177車輪径D(Φmm)130関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S付固定車 130径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター右S付固定車 130径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-2983車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスターステンレスキャスター固定車 130径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
26日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番440-5790車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K・KB型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスターK・KB型キャスター(固定車・プレート式)ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
21日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) UWユーエイキャスター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) GU ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) GUユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
当日出荷から30日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用材質(車輪)ウレタン(B入)車形状固定金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら