125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)170 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 仕様中荷重用 荷重種別中荷重 型式自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 荷重種別中荷重 型式固定車 タイプ中荷重用 金具仕上ユニクロメッキ 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 トラスコ品番277-6618 材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 質量(kg)0.84 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)130×90 許容荷重(daN[kgf])120[122] 取付高H(mm)177 取付ピッチX×Y(mm)100×56 呼称径D130 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 材質(車輪)ナイロンホイル ゴム トラスコ品番277-6596 材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 質量(kg)1.32 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])120[122] 取付高H(mm)177 取付ピッチX×Y(mm)82×82(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1956 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.21 穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1786 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.32 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)170 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1859 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.43 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)170 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

"静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 材質(本体)樹脂(ナイロン) 取付方式平付固定 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化に
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化に ストッパーなし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器 材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用 材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易 単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。
用途(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送 車輪タイプ双輪
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器 材質(車輪)ジエンゴムBR ストッパーなし
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器 材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB) ストッパーなし
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR ストッパーなし
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)なし ストッパーなし
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン タイプ自在式
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン タイプ固定式
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2848 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入) タイプ旋回・固定切替式 車輪幅(mm)40 取付高H(mm)170 取付ピッチY(mm)80 取付穴径P(mm)40 許容荷重(N)160 許容荷重(daN)160 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)130 関連資料(0.03MB) 取付ピッチX(mm)80 取付座B(mm)102
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

自在旋回仕様右ストッパー付の金具です。 ストッパーには滑り止め樹脂カバーが付いています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパーです。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)