310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ 始動抵抗が小さい 車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能) 回転抵抗が小さい
材質(車輪)リッチウレタン 質量(g)4150 車輪幅(mm)50 シャフト径(Φmm)20 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11 材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り 最大荷重(kg)510 偏心(mm)50 車輪タイプ単輪
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ KH型重荷重用固定金具付きのキャスターです。 始動抵抗が小さい 車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能)
材質(車輪)リッチウレタン 質量(g)2730 シャフト径(Φmm)20 取付穴径(Φmm)11 取付高H(mm)198 プレート寸法F1×F2(mm)140×96 材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り 取付穴ピッチ(mm)100/56 最大荷重(kg)510
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-150 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 質量(g)400 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
4,610 税込5,071
翌々日出荷

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-150 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)800 車輪径(Φmm)150 質量(g)700 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

400SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式400SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入 形状固定車 型式400SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA986SB-150 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)-50/300℃:720、-100/600℃:520 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ 始動抵抗が小さい 車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能) 回転抵抗が小さい
材質(車輪)リッチウレタン 質量(g)4690 シャフト径(Φmm)20 取付穴径(Φmm)11 取付高H(mm)198 プレート寸法F1×F2(mm)120×120 材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り 取付穴ピッチ(mm)90/90 最大荷重(kg)510 偏心(mm)50
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重用 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り) 形状固定 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA986MP-150 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 形状固定車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式915MK自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
形状固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車S 型式513S自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在車S 型式513S自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 ねじ寸法TΦ35×4山/1” RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車S(トータルロック) 車輪幅(mm)32 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。 旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。 車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 型式400SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ボールベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ハンマーキャスター520S・自在車(ウレタン(B入)車)
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式520S自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車S 車輪幅(mm)40 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RU150 旋回半径(mm)152 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)152 取付高H(mm)196 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)41 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

400SR 固定車(UMCナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター400SR 固定車(UMCナイロン(B入)車輪)
エコ商品
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入 形状固定式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)